40m 散水ホースリールエスコ翌々日出荷
本体に最高級304ステンレスを採用した高級感覚のホースリールです。<br />持ち運ぶときに、掌に負担がかかりにくく持ちやすいゴム製取手<br />ホース巻き取り時に手を汚さないホースガイド付<br />安定感抜群の大型脚ゴム。<br />巻き取りやすい大型ハンドル<br />シール部は水漏れのないダブルパッキン方式<br />全機種に耐寒耐圧0.4MPa網入ホースを採用。ソフトな使い心地で丈夫で傷つきにくく、本体とともに永く美しくご使用いただけます。<br />散水口は、自在散水ノズルを採用。レバーの握り方で直射、噴霧と思い通りの散水ができます。<br />止水もレバー手元でできて、ムダがありません。<br />ステンレス製ですので錆びません。
用途エアコンの洗浄、家庭の散水、洗車にホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)20ホース長さ(m)40仕様40m耐圧ホース付、レバーノズル付、ステンレス製ペダル付エスコ品番EA124HB-40質量(kg)12.4パターン2種類(散水)特性耐寒、耐圧