通水型。ホースコネクターは内径Φ12~15mm対応です。農機具、左官工具など汚れ落とし作業に。便利な手元止水、ワンタッチコネクタ接続、固まった汚れも硬い毛腰で落とします。バンパー付で安心作業。今までの両手作業から片手作業になります。
毛丈(mm)50
材質(毛)ポリプロピレン
危険物の類別非危険物
毛のかたさハード
ブラシ寸法(mm)85×85
1本
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
材質ポリプロピレン
サイズブラシ:約35×65mm(三角形)、 毛丈:23mm、 全長:240mm
質量(g)約40
耐熱温度(℃)約80℃
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
1個
¥710
税込¥781
翌日出荷
適合柄:EA928C-11~-14
エスコ品番EA928C-39
危険物の類別非危険物
ブラシ寸法(mm)220×65×50
1個
¥5,900
税込¥6,490
翌日出荷
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
通水型。繊維密度が高く、耐久性があります。滑り止めのゴム製ハンドグリップ。継ぎ目を回してロックします。3/4”NHプラグ1個付。
材質ハンドル:アルミニウム ブラシ:ポリプロピレン
全長(mm)柄:900~1500
毛丈(mm)30
危険物の類別非危険物
毛のかたさハード
ブラシ寸法(mm)270×80
1セット
¥9,150
税込¥10,065
翌日出荷
仕様車や壁面、シャッターなど、凸凹した場所などの洗浄に最適なブラシ (※細かい傷が付く可能性がありますので色の濃い車にはご使用にならないで下さい)
サイズブラシ:150×150mm 毛丈:30mm 全長:約360mm
耐圧(MPa)16
耐熱温度(℃)最大40
危険物の類別非危険物
1個
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。
BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。
BG-12にはアダプターは付属しています。
シャットオフバルブにより水流調節ができます。
ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。
ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。
ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。
エスコ品番EA928BM-240
寸法(mm)1200~2400
質量(g)600
接続部ねじ3/4”NH
危険物の類別非危険物
1個
¥8,270
税込¥9,097
翌日出荷
通水型。滑り止めのゴム製ハンドグリップ。継ぎ目を回してロックします。3/4”NHプラグ1個付。
材質ハンドル:アルミニウム ブラシ:ポリプロピレン
全長(mm)柄:900~1500
毛丈(mm)60
毛色ベージュ
危険物の類別非危険物
毛のかたさハード
ブラシ寸法(mm)270×80
1セット
¥9,810
税込¥10,791
翌日出荷
継ぎ目を回してロックします。
アルミ製
ブラシはEA928BM-1~8、-20、-26、-27、-41~-44、AK-33、-35をお選び下さい。
ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。
ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。
ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。
BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。
エスコ品番EA928BT-180A
寸法(mm)1000~1800
質量(g)350
段数2段
危険物の類別非危険物
高さ(m)(作業)3.3
1個
¥3,630
税込¥3,993
翌日出荷
石鹸使用可能の耐久性のあるブラシ。大型車や窓の清掃に。
毛丈(mm)60
接続ねじ3/4”メス
材質(毛)ポリスチレン
危険物の類別非危険物
適合柄:EA928C-11~-14
エスコ品番EA928C-38
危険物の類別非危険物
ホルダー寸法(mm)195×160×130
1個
¥7,600
税込¥8,360
翌日出荷
スイベル型なので、ヘッドが自由に動きます。
EA928AK-135A、BD・BE・BTシリーズのハンドルを接続できます。
材質毛・ハンドル:ポリプロピレン、グリップ部:TPE
エスコ品番EA928AK-35
質量(g)198
タイプハード
毛丈(mm)28
危険物の類別非危険物
ブラシ寸法(mm)85×205
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
こんなお得な商品も!
チェーンブラシ
モノタロウ
¥639
税込¥703
ローラーチェーンの清掃に使用出来ます。
材質ABS、ナイロン
全長(mm)260
質量(g)68
適合寸法(mm)【チェーン】6.35~19.05
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
通水型。
全長(mm)240
質量(g)260
毛丈(mm)60
材質(ブラシ部)ポリエステル(フィラメント)
ホース寸法(mm)差込部:9.7、外径:15、内径:6.3
ホース長さ(mm)710
ブラシ径(Φmm)27
1本
¥7,090
税込¥7,799
翌日出荷
全長(mm)275
質量(g)142
使用圧力(MPa)推奨:0.2以下
毛丈(mm)60
材質(ブラシ部)ポリエステル(フィラメント)
ホース寸法(mm)差込部:9.7
ブラシ径(Φmm)27
1本
¥7,320
税込¥8,052
翌日出荷
関連キーワード