6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換できるスポンジ4個付きスポンジだけで使用できます。汚れたスポンジを捨て、柄だけで保管できて衛生的。排水口奥のヌメリ・ゴミ・髪の毛などをしっかりからめ取ります。狭い場所や洗いにくい角にも届き洗いやすい。抗菌ハンドル。日本製。
用途キッチン・洗面台・お風呂の排水口掃除に 材質柄部:ABS樹脂(無機系抗菌剤配合)、スポンジ部:ナイロン、ポリエステル、ポリウレタンフォーム 全長(mm)310 質量(g)45 スポンジサイズ(mm)30×38×80 適合用途キッチン・洗面台・お風呂の排水口掃除に
1個(1個)
565 税込622
翌日出荷

排水口のつまりを防ぎ、小物もキャッチ。
使用場所浴室 エスコ品番EA922AL-10 材質ポリプロピレン 寸法(mm)Φ25(55)×20
1個
180 税込198
欠品中

洗面用 排水口の溝部分の掃除にも最適です。
エスコ品番EA928AG-301 材質ポリプロピレン 全長(mm)150 質量(g)14 耐熱温度(℃)-20~100 ブラシ寸法(mm)25×30 適合用途水回り(陶器洗面台)掃除
1個
195 税込215
当日出荷

排水管を外したらすぐにシューポン。5秒間吹き付けることで、15cmの泡がニオイを3日間閉じ込めます。(※実験条件:気温25℃、密閉状態。環境によって前後する場合があります)作業後に水を流せば元通り:高密度の泡ですが、水を流せば綺麗に泡が流れて詰まらせずに通水できます。器具取付け時の滑剤代わりにも:排水管接続時、泡のある状態でそのまま接続できます。滑剤のように使用するとスムースな接続ができます。導入コストが圧倒的に安い:Φ75の排水管に15cmの泡を使用で、約60回使用できて超経済的!泡がネジなどの小さな部品をキャッチします!
用途トイレ、お風呂、洗面台、キッチン新築排水管工事の通水前に。マンション内覧時やリフォームメンテナンス時の排水口に 内容量(mL)300
1本
3,200 税込3,520
翌日出荷

液体塩素系漂白剤 排水パイプ用 排水パイプに付着した、油汚れ・ニオイから髪の毛・ヌメリまで溶かして落とす。
使用場所洗面所、浴室、シンクの排水口 商品タイプ本体 液性アルカリ性 エスコ品番EA922KD-15A
1個
5,860 税込6,446
翌日出荷

液体塩素系漂白剤 排水パイプ用 排水パイプに付着した、油汚れ・ニオイから髪の毛・ヌメリまで溶かして落とす。
使用場所洗面所、浴室、シンクの排水口 商品タイプ詰替え用 液性アルカリ性 エスコ品番EA922KD-15C
1個
4,190 税込4,609
翌日出荷