排水口のつまりを防ぎ、小物もキャッチ。
使用場所浴室
エスコ品番EA922AL-10
材質ポリプロピレン
寸法(mm)Φ25(55)×20
1個
¥180
税込¥198
当日出荷
交換できるスポンジ4個付きスポンジだけで使用できます。汚れたスポンジを捨て、柄だけで保管できて衛生的。排水口奥のヌメリ・ゴミ・髪の毛などをしっかりからめ取ります。狭い場所や洗いにくい角にも届き洗いやすい。抗菌ハンドル。日本製。
用途キッチン・洗面台・お風呂の排水口掃除に
材質柄部:ABS樹脂(無機系抗菌剤配合)、スポンジ部:ナイロン、ポリエステル、ポリウレタンフォーム
全長(mm)310
質量(g)45
スポンジサイズ(mm)30×38×80
適合用途キッチン・洗面台・お風呂の排水口掃除に
1個(1個)
¥565
税込¥622
翌日出荷
排水管を外したらすぐにシューポン。5秒間吹き付けることで、15cmの泡がニオイを3日間閉じ込めます。(※実験条件:気温25℃、密閉状態。環境によって前後する場合があります)作業後に水を流せば元通り:高密度の泡ですが、水を流せば綺麗に泡が流れて詰まらせずに通水できます。器具取付け時の滑剤代わりにも:排水管接続時、泡のある状態でそのまま接続できます。滑剤のように使用するとスムースな接続ができます。導入コストが圧倒的に安い:Φ75の排水管に15cmの泡を使用で、約60回使用できて超経済的!泡がネジなどの小さな部品をキャッチします!
用途トイレ、お風呂、洗面台、キッチン新築排水管工事の通水前に。マンション内覧時やリフォームメンテナンス時の排水口に
内容量(mL)300
1本
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
排水栓はEA468DC-20Bを使用してください。
材質ステンレス(SUS304)
呼び40
寸法(Φmm)シンク:(内径)330、(外径)357
深さ(mm)126
1個(1個)
¥8,450
税込¥9,295
翌日出荷
用途多目的流し用壁排水Pトラップ。
材質銅
呼び32
パイプ外径(Φmm)31.75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×400×282
エスコ品番EA468EC-1
仕様排水栓はEA468DC-20Bを使用して下さい。
材質ステンレス(18-8)
呼び径(mm)40
深さ(mm)100
サイズ(mm)シンク:内径:Φ240、外径:Φ280
1個
¥8,040
税込¥8,844
翌日出荷
防カビ剤入。浴室・ガラスまわりの防水やプラスチック、アクリルの浴槽補修に。密着性に優れたシリコーン樹脂使用。仕上がり時間スピードUP(メーカー比)。水・熱(+150℃)・寒さ(-40℃)・洗剤などの薬品に強い。チューブから押し出しやすく、簡単に補修できる。
用途浴槽・窓ガラス・洗面台・飼育用水槽・金属製排水管。浴室・ガラスまわりのすき間の防水シールに
材質シリコン樹脂系
色透明
使用温度範囲(℃)10~35
内容量(mL)100
硬化時間(分)90(23℃)
危険物の類別非危険物
1本
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
洗面用
排水口の溝部分の掃除にも最適です。
エスコ品番EA928AG-301
材質ポリプロピレン
全長(mm)150
質量(g)14
耐熱温度(℃)-20~100
ブラシ寸法(mm)25×30
適合用途水回り(陶器洗面台)掃除
1個
¥195
税込¥215
当日出荷
関連キーワード