6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様Sトラップ 適合【シンク】EA468EA-1~-4 EA468EB-1~-2 材質黄銅 寸法(mm)【キセル管】呼32×150 呼び径(A)40 アズワン品番65-2128-56 はさみ込み厚さ(mm)1~1.2
1個
22,400 税込24,640
当日出荷

適合【シンク】EA468EA-1~-4 EA468EB-1~-2 材質黄銅 ねじ径1・1/2" 呼び径(A)40 アズワン品番65-2128-57 はさみ込み厚さ(mm)1~1.2
1個
21,600 税込23,760
翌日出荷

1セット
36,500 税込40,150
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容ゴム巻きフタ付き 材質本体・カゴ:SUS304、フタ:SUS304・合成ゴム、締付ナット:亜鉛ダイカスト 質量(g)365 ねじ径G1-1/2 呼び40A 取付寸法(mm)Φ84.4 上部外径(Φmm)114.5 アズワン品番64-7852-31
1個
4,980 税込5,478
翌日出荷

排水トラップまたは排水栓のねじ部がG1-1/4”とG1-1/2”に取付けできます
用途差し込み式流し台用ホースの補修に 仕様ホースバンド1個付 材質PVC 適合サイズ呼30(G1-1/4”) 呼40(G1-1/2”)
1個
500 税込550
翌日出荷

付属品:ゴム栓、目皿、排水栓。外観は御影石をイメージさせるシックで落ち着いた仕上がりです。お庭のお花や木への水やり、洗車、犬の足洗いなど、さまざまな場面でお使いいただけます。シンクの背面には洗剤やスポンジ等を収納できる受け皿と小物入れ、フックが付いています。専用の架台を使用すれば面倒な工事の必要なく簡単に組み立て、設置ができます。設置可能な水栓柱は85mm角までと幅広く対応します。
1個
16,200 税込17,820
翌日出荷