仕様握り加減で流量調節がスムーズに行えます。
最高使用圧力1.2MPa
材質(ボディ)アルミ製
1個
¥2,800
税込¥3,080
翌日出荷
吸入口が左右に360°回転します。空気圧調整ダイヤルにより風量調節できます。防振機能により脱落防止設計。
材質アルミ
質量(g)112
使用圧力(MPa)0.63
最高使用圧力(MPa)1.38
ねじサイズR(PT)1/4×Rc(PT)1/4
1個
¥1,670
税込¥1,837
翌日出荷
流量調整付
レバー操作で吐出量をコントロールできます。
エアー式ポンプとの組み合わせでご使用下さい。
用途エンジンオイル、ギヤオイル、作動油の給油に最適です。
全長(mm)582
使用電池単4電池×2本(付属)
危険物の類別非危険物
1個
¥57,000
税込¥62,700
翌日出荷
エアー流量調整付・プラグ付。
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4”
穴径(Φmm)2
エスコ品番EA123AE-1A
材質(本体)アルミダイカスト
使用圧力(MPa)0.7
エア量(L/min)145
1個
¥2,640
税込¥2,904
翌日出荷
仕様静音ノズル仕様
最高使用圧力1.2MPa
材質(ボディ)アルミ製
1個
¥5,320
税込¥5,852
翌日出荷
仕様増量:3倍
材質(本体)POM製
穴径(Φmm)3
使用圧力(MPa)1.0
アズワン品番64-2195-17
取付ねじサイズG1/4"
エア流量(L/min)600
1丁
¥3,440
税込¥3,784
翌日出荷
仕様120mm先曲ノズル仕様
最高使用圧力1.2MPa
材質(ボディ)アルミ製
1個
¥5,430
税込¥5,973
翌日出荷
仕様プラグ付
最高使用圧力1.2MPa
材質(ボディ)アルミ製
1個
¥3,210
税込¥3,531
翌日出荷
仕様増量:3倍
材質(本体)アルミニウム
穴径(Φmm)3
使用圧力(MPa)1
ノズル長(mm)100
アズワン品番64-2195-18
ノズルねじ径G1/4”
エア流量(L/min)600
1丁
¥4,280
税込¥4,708
翌日出荷
エアー流量調整付。
用途吊下げ用
取付ねじ【ノズル】G1/8”
穴径(Φmm)2
エスコ品番EA123AE-9
材質(本体)アルミダイカスト
使用圧力(MPa)0.7
タケノコ径(Φmm)8.5
エア量(L/min)145
1個
¥2,610
税込¥2,871
翌日出荷
プラグを取った際、本体G1/8メネジ。
プラグ付。エアー流量調整付。
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”
ノズル長(mm)200
穴径(Φmm)2
エスコ品番EA123AE-3E
材質(本体)アルミダイカスト
使用圧力(MPa)0.7
エア量(L/min)135
1個
¥4,830
税込¥5,313
翌日出荷
プラグを取った際、本体G1/8メネジ。
プラグ付。エアー流量調整付。
取付ねじ【ノズル】G1/8”
ノズル長(mm)150
穴径(Φmm)2
エスコ品番EA123AE-12
材質(本体)アルミダイカスト
使用圧力(MPa)0.7
エア量(L/min)135
1個
¥4,650
税込¥5,115
翌日出荷
プラグを取った際、本体G1/8メネジ。
プラグ付。エアー流量調整付。
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”
ノズル長(mm)300
穴径(Φmm)2
エスコ品番EA123AE-3A
材質(本体)アルミダイカスト
使用圧力(MPa)0.7
エア量(L/min)135
1個
¥5,040
税込¥5,544
翌日出荷
取付ねじG(PF)1/8”
穴径(Φmm)【ノズル】2
エスコ品番EA123AF-6
全長(mm)28
エア量(L/min)145
1個
¥725
税込¥798
翌日出荷
仕様プラグ付
最高使用圧力1.2MPa
材質(ボディ)アルミ製
1個
¥4,280
税込¥4,708
翌日出荷
エアー流量調整付。
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”
穴径(Φmm)2
付属品プラグ
エスコ品番EA123AE-20
材質(本体)アルミダイカスト
常用圧力(MPa)0.69
ホース寸法(全長)(m)5
使用範囲(m)3.5
エア量(L/min)145
1個
¥6,770
税込¥7,447
翌日出荷
エアー流量調整付。
取付ねじG(PF)1/8”
ノズル長(mm)500
穴径(Φmm)2
エア噴出量(L/min)135
エスコ品番EA123AF-500
材質真鍮
パイプ径(Φmm)6
1個
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
グリップにスライド機構が付いており、スライドさせる事でエアーのON/OFF、エアーの流量調整、ポイント流量設定による固定ブローが可能になります。
接続ねじ【ノズル】G(PF)1/8”
エスコ品番EA123AC-36
材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)
全長(mm)93
質量(g)70
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
騒音値(dB)77(0.4MPa時)
ノズル5穴、標準ノズル
設定圧力範囲(MPa)0~1
適合流体空気
エア量(L/min)100(0.4MPa時)
1個
¥2,900
税込¥3,190
翌日出荷
グリップにスライド機構が付いており、スライドさせる事でエアーのON/OFF、エアーの流量調整、ポイント流量設定による固定ブローが可能になります。
接続ねじ【ノズル】G(PF)1/8”
エスコ品番EA123AC-37
材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)
全長(mm)121
質量(g)105
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
騒音値(dB)75(0.4MPa時)
ノズル広範囲型ノズル
設定圧力範囲(MPa)0~1
適合流体空気
エア量(L/min)353(0.4MPa時)
1個
¥4,600
税込¥5,060
8日以内出荷
本体に流量調整器を内蔵のため、手元で任意の噴出空気量に調整できます。
ワンタッチでエアーの接続ができるプラグ仕様です。
長時間使用しても疲れにくい引金式です。
用途切粉、粉塵、ごみ、水滴などの除去
取付ねじ【ノズル】G1/8”
ノズル長(mm)22
穴径(Φmm)2
仕様プラグ付
エスコ品番EA123BE-1
材質本体:アルミダイカスト(ニッケルメッキ)、ノズル:真鍮(ニッケルメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ)
質量(g)251
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)1
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
エア量(L/min)145(0.5MPa)
1個
¥2,330
税込¥2,563
当日出荷
本体に流量調整器を内蔵のため、手元で任意の噴出空気量に調整できます。
ワンタッチでエアーの接続ができるプラグ仕様です。
長時間使用しても疲れにくい引金式です。
用途切粉、粉塵、ごみ、水滴などの除去
取付ねじ【ノズル】G1/8”
ノズル長(mm)100
穴径(Φmm)3
仕様プラグ付
エスコ品番EA123BE-2
材質本体:アルミダイカスト(ニッケルメッキ)、ノズル:鉄(クロムメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ)
質量(g)275
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)1
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
エア量(L/min)280(0.5MPa)
1個
¥2,920
税込¥3,212
当日出荷
流量調整付。
取付ねじG(PF)1/8”
穴径(Φmm)【ノズル】2
エスコ品番EA123AF-5
種別普及型
全長(mm)22
エア量(L/min)160
1個
¥370
税込¥407
翌日出荷
空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。
エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G(PT)1/8”、【ホース】G(PT)1/4”
ノズル長(mm)22
穴径(Φmm)【ノズル】2
仕様プラグ付
エスコ品番EA123BG-2
材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン
使用圧力(MPa)1
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
使用範囲(m)2
エア量(L/min)145
1個
¥5,640
税込¥6,204
翌日出荷
空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。
エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G(PT)1/8”、【ホース】G(PT)1/4”
ノズル長(mm)22
穴径(Φmm)【ノズル】2
仕様プラグ付
エスコ品番EA123BG-6
材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン
使用圧力(MPa)1
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
使用範囲(m)6
エア量(L/min)145
1個
¥6,490
税込¥7,139
翌日出荷
空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。
エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G(PT)1/8”、【ホース】G(PT)1/4”
ノズル長(mm)22
穴径(Φmm)【ノズル】2
仕様プラグ付
エスコ品番EA123BG-4
材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン
使用圧力(MPa)1
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
使用範囲(m)4
エア量(L/min)145
1個
¥5,990
税込¥6,589
翌日出荷
空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。
エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4”
ノズル長(mm)100
穴径(Φmm)【ノズル】3
仕様プラグ付
エスコ品番EA123BG-12
材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン
使用圧力(MPa)1
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
使用範囲(m)2
エア量(L/min)280
1個
¥6,170
税込¥6,787
翌日出荷
空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。
エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4”
ノズル長(mm)100
穴径(Φmm)【ノズル】3
仕様プラグ付
エスコ品番EA123BG-14
材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン
使用圧力(MPa)1
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
使用範囲(m)4
エア量(L/min)280
1個
¥6,520
税込¥7,172
翌日出荷
空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。
エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4”
ノズル長(mm)100
穴径(Φmm)【ノズル】3
仕様プラグ付
エスコ品番EA123BG-16
材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン
使用圧力(MPa)1
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
使用範囲(m)6
エア量(L/min)280
1個
¥7,020
税込¥7,722
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”
穴径(Φmm)2
仕様エアー流量調整付
エスコ品番EA123AD-3
材質(本体)アルミダイカスト
使用圧力0.7
タケノコ径(Φmm)8.5
エア量(L/min)145
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
エアー流量調整付
ノズル長(mm)150
穴径(Φmm)2.0
取付ねじ1/8inchPF
エスコ品番EA123AF-150
材質真鍮、銅
吐出し空気量(L/min)135
パイプ径(Φmm)6
1本
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
エアー流量調整付
ノズル長(mm)200
穴径(Φmm)2.0
取付ねじ1/8inchPF
エスコ品番EA123AF-200
材質真鍮、銅
吐出し空気量(L/min)135
パイプ径(Φmm)6
1本
¥2,380
税込¥2,618
翌日出荷
エアー流量調整付
ノズル長(mm)300
穴径(Φmm)2.0
取付ねじ1/8inchPF
エスコ品番EA123AF-300
材質真鍮、銅
吐出し空気量(L/min)135
パイプ径(Φmm)6
1本
¥2,590
税込¥2,849
翌日出荷
工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
チューブ外径(Φmm)10
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99
エスコ品番EA140HF-103
材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
高さ(mm)4(対辺)
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
対辺(mm)19
寸法A(mm)12
寸法F(mm)22.5
使用温度(℃)-10~60
寸法D(mm)19
寸法E(mm)14
寸法B(mm)21.8
寸法C(mm)max:52.4、min:44.6
取付ねじ3/8inchPT
寸法I(mm)17.5
寸法J(mm)21.5
寸法G(mm)31.7
材質(パッキン)NBR
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
チューブ外径(Φmm)10
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99
エスコ品番EA140HF-102
材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
高さ(mm)4(対辺)
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
対辺(mm)16
寸法A(mm)11
寸法F(mm)18
使用温度(℃)-10~60
寸法D(mm)16
寸法E(mm)12
寸法B(mm)19
寸法C(mm)max:45.7、min:40.2
取付ねじ1/4inchPT
寸法I(mm)17.5
寸法J(mm)21.5
寸法G(mm)29.9
材質(パッキン)NBR
1個
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99
材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
高さ(mm)4(対辺)
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
対辺(mm)16
寸法A(mm)11
寸法F(mm)18
使用温度(℃)-10~60
寸法D(mm)16
寸法E(mm)12
寸法C(mm)max:45.7、min:40.2
取付ねじ1/4inchPT
材質(パッキン)NBR
工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
チューブ外径(Φmm)12
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99
エスコ品番EA140HF-124
材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
高さ(mm)5(対辺)
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
対辺(mm)24
寸法A(mm)15
寸法F(mm)27.5
使用温度(℃)-10~60
寸法D(mm)24
寸法E(mm)16
寸法B(mm)25.7
寸法C(mm)max:58.8、min:51
取付ねじ1/2inchPT
寸法I(mm)20
寸法J(mm)23
寸法G(mm)35.2
材質(パッキン)NBR
1個
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
チューブ外径(Φmm)10
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99
エスコ品番EA140HF-104
材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
高さ(mm)5(対辺)
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
対辺(mm)24
寸法A(mm)15
寸法F(mm)27.5
使用温度(℃)-10~60
寸法D(mm)24
寸法E(mm)16
寸法B(mm)25.2
寸法C(mm)max:58.8、min:51
取付ねじ1/2inchPT
寸法I(mm)17.5
寸法J(mm)21.5
寸法G(mm)33.9
材質(パッキン)NBR
1個
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99
材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
高さ(mm)4(対辺)
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
対辺(mm)19
寸法A(mm)12
寸法F(mm)22.5
使用温度(℃)-10~60
寸法D(mm)19
寸法E(mm)14
寸法C(mm)max:52.4、min:44.6
取付ねじ3/8inchPT
材質(パッキン)NBR
工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
チューブ外径(Φmm)6
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99
エスコ品番EA140HF-61
材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
高さ(mm)3(対辺)
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
対辺(mm)13
寸法A(mm)8
寸法F(mm)14.5
使用温度(℃)-10~60
寸法D(mm)13
寸法E(mm)9
寸法B(mm)15.7
寸法C(mm)max:38.4、min:33.2
取付ねじ1/8inchPT
寸法I(mm)12.5
寸法J(mm)17.5
寸法G(mm)24.1
材質(パッキン)NBR
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ