整地作業に最適。アスファルトや土、グランド等のならし作業に適します。ハンドルは無段階伸縮式(980mm~1540mm)に付き様々な現場に対応できます。アルミ柄なので、木柄やスチールパイプに比べて水や汚れに強く、軽量です。柄部は小判柄のため、握りやすく作業性が良い。先端部分がフラットな為、転圧しやすい。使用後付着した合材などを除去するスクレーパー付
仕様●メーカー:浅香工業●型番:72388●材質:先端/天然木 柄/アルミ●重量:1200g●先端幅(mm):600●全長(mm):980~1540
アズワン品番65-5669-87
1本
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
静音キャスター。足踏みブレーキ付。傾斜天板(本体に傾斜をつけること)で荷物の転倒を軽減。前面コーナーにもローラーバンパーを取り付けることで接触面の保護とスムーズな進行を実現、また地面を転がして運ぶ事もできます。台座に4ヶ所の取っ手が付いて持ち運びが便利です。
仕様●メーカー:浅香工業●型番:180458●積載均等耐荷重:200kg●荷台サイズ:670×490mm●押手高さ:915mm●車輪:固定×2 自在×2●床高さ:180mm●荷台材質:ポリプロピレン●車輪径:100mm(ゴム車)●重量:11.2kg
アズワン品番65-3884-50
1台
¥19,400
税込¥21,340
翌日出荷
。土ささり抜群のスチール製移植コテ。頭部は熱処理を施していますので、耐磨耗性に優れます。柄は手になじむ形状を採用。球根の植え付け深さを計測出来る目盛り付。花壇などの耕作、施肥作業に適しています。
仕様●メーカー:浅香工業●型番:150493●先端サイズ(mm):70×160●全長(mm):355●材質:頭部/スチール 柄部/天然木●重量:300g
アズワン品番65-9270-74
1丁
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
穴明け加工されているため、軽量で、雪切れが良くなっています。
硬い雪にも適しています。
仕様●メーカー:浅香工業●型番:3443●用途:除雪作業●先端サイズ:295(W)×400(L)mm●先端板厚:1.3mm●全長:1080mm●重量:1.8kg●柄材質:天然木●先端材質:スチール
アズワン品番68-1835-67
1本
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
土ささり抜群のスチール製移植コテ。頭部は熱処理を施していますので、耐磨耗性に優れます。柄は手になじむ形状を採用。球根の植え付け深さを計測出来る目盛り付。花壇などの耕作、施肥作業に適しています。
仕様●メーカー:浅香工業●型番:150486●先端サイズ(mm):87×160●全長(mm):355●材質:頭部/スチール 柄部/天然木●重量:330g
アズワン品番65-9270-73
1丁
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
やわらかい土(追肥時のすき込み作業等)での作業に便利です。柄が長いので草のかき集めや側溝のゴミ集めも腰を曲げずに行うことができます。
仕様●メーカー:浅香工業●型番:151381●先端幅(mm):160●全長(mm):1230●ハンドル長:1050mm●材質:頭部/スチール、柄部/アルミ、グリップ/樹脂●重量:710g●5本爪タイプ●草削り、草の掻き集め、追肥時のすき込み作業など
アズワン品番65-3887-81
1丁
¥3,240
税込¥3,564
翌日出荷
関連キーワード