カテゴリ

  • 塗料(8)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ノーリツ(17)
  • ニッペホームプロダクツ(13)
  • アサヒペン(12)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • 栄興電器(7)
  • CONDOR(山崎産業)(6)
  • フクビ化学(6)
  • カンペハピオ(4)
  • 東芝(4)
  • 三菱電機(4)
  • 高須産業(4)
  • サンデーペイント(4)
  • ODELIC(オーデリック)(4)
  • 日亜ペイント(4)
  • LEC(レック)(3)
  • ロックペイント(3)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
  • UYEKI(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「浴室天井」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA889KY-1B、-2用]窓用延長ポール エスコ[EA889KY-1B、-2用]窓用延長ポールエスコ
9,600税込10,560
1本
翌日出荷
脚立などを使わずに、高い窓など手の届きにくいガラス面を簡単に掃除ができるので、とても便利です。窓用バキュームクリーナーの角度を調節できるので、浴室壁面の水滴は高いところも天井も楽に取ることができます。窓用バキュームクリーナー用とワイパークロス用の2本セット。
用途EA899KY-1C、EA899KY-1B・-2用。全長(m)0.6~1.5
1.0kg 滑り止めコート剤(グレー) エスコ1.0kg 滑り止めコート剤(グレー)エスコ(1件のレビュー)
4,360税込4,796
1個
当日出荷
水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めにグレー仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)エスコ品番EA944DH-13材質プラスチック寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105容量(kg)1主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
1.0kg 滑り止めコート剤(グリーン) エスコ1.0kg 滑り止めコート剤(グリーン)エスコ
4,360税込4,796
1個
当日出荷
水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めにグリーン仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)エスコ品番EA944DH-12材質プラスチック寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105容量(kg)1主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
1.0kg 滑り止めコート剤(イエロー) エスコ1.0kg 滑り止めコート剤(イエロー)エスコ
4,360税込4,796
1個
当日出荷
水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めにイエロー仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)エスコ品番EA944DH-11材質プラスチック寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105容量(kg)1主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
3.0L 水性・室内壁・浴室用塗料(アイスグリーン) エスコ3.0L 水性・室内壁・浴室用塗料(アイスグリーン)エスコ
7,630税込8,393
1個
翌日出荷
主な用途内壁、浴室使用場所屋内エスコ品番EA942EG-23アイスグリーン危険物の類別非危険物
3.0L 水性・室内壁・浴室用塗料(アイボリー) エスコ3.0L 水性・室内壁・浴室用塗料(アイボリー)エスコ
7,630税込8,393
1個
翌日出荷
主な用途内壁、浴室使用場所屋内エスコ品番EA942EG-22アイボリー危険物の類別非危険物
3.0L 水性・室内壁・浴室用塗料(ホワイト) エスコ3.0L 水性・室内壁・浴室用塗料(ホワイト)エスコ
7,630税込8,393
1個
翌日出荷
主な用途内壁、浴室使用場所屋内エスコ品番EA942EG-21ホワイト危険物の類別非危険物
0.7L 水性・室内壁・浴室用塗料(アイボリー) エスコ0.7L 水性・室内壁・浴室用塗料(アイボリー)エスコ
2,480税込2,728
1個
翌日出荷
主な用途内壁、浴室使用場所屋内エスコ品番EA942EG-2アイボリー危険物の類別非危険物
0.7L 水性・室内壁・浴室用塗料(ホワイト) エスコ0.7L 水性・室内壁・浴室用塗料(ホワイト)エスコ
2,480税込2,728
1個
翌日出荷
主な用途内壁、浴室使用場所屋内エスコ品番EA942EG-1ホワイト危険物の類別非危険物
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら