8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧も240Vまで対応しており、世界の主要な国々で使用することができます。
コンセント個数3個 コード長さ(m)1 エスコ品番EA940CD-89 質量(g)184 定格240Vまで7A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×30×100 適合プラグA、C、O、BF、SE
1個
特価
2,014 税込2,215
当日出荷

電圧も250Vまで対応しており、世界の主要な国々で使用することができます。 AC電源をUSBに変換して出力するので、携帯電話やiPadなどのタブレット端末、PSPなど携帯ゲーム機、iPodなどオーディオプレーヤーなど、USB充電できる携帯端末の充電が行えます。
コンセント個数AC:2個、USB:2ポート(合計で2A) コード長さ(m)1 エスコ品番EA940CD-88 質量(g)232 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×23×158 定格容量250Vまで7A(DC5V2000mA(USB)の出力も可) 適合プラグA、C、O、BF、SE
1個
4,550 税込5,005
翌日出荷

用途熱器具専用 コンセント個数2P×1個 コード長さ(m)1 プラグ形状A/C/O/BF/SEタイプ 仕様温度保護(サーモスタット)の安全装置付。 エスコ品番EA940CD-123 ホワイト 質量(g)140 コンセント形状Aタイプ 定格入力電圧(V)110~240 入力電圧(V)AC110~130・AC220~240(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×32×108 定格容量(W)1000 使用可能国アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール
1個
特価
6,476 税込7,124
当日出荷

用途熱器具専用 コンセント個数2P×1個 コード長さ(m)1 プラグ形状A・C・O・BF・SEマルチタイプ 仕様温度保護(サーモスタット)の安全装置付。 エスコ品番EA940CD-124 質量(g)310 入力電圧(V)AC110~130・AC220~240(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×62×105 定格容量(W)1500
1個
特価
9,098 税込10,008
当日出荷

コンセント個数2P×1個 コード長さ(m)1 プラグ形状A・C・O・BF・SEマルチタイプ 仕様温度保護(サーモスタット)の安全装置付。 エスコ品番EA940CD-122 質量(g)720 入力電圧(V)AC110~130・AC220~240(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×62×105 定格容量(W)AC110~130V:300、AC220~240V:120
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

仕様接続するだけでプラグ形状を変換し、日本の電気製品が海外で使えます。 規格250V/6A プラグ形状Cタイプ
1個
375 税込413
当日出荷

家庭用コンセントから1AのUSB電源出力に変換できるAC充電器です。キューブ型形状により、電源タップに接続した際も隣のコンセントへの干渉を抑えます。90°回転するプラグを採用し、プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。コンパクトなキューブ型で約30000時間の長寿命設計です。※電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。※環境温度25℃で定格出力で使用した場合の寿命目安です。100V~240V電源対応で、海外でも使用できるワールドワイド仕様です。
質量(g)35 電源(V)AC100~240 ポート数USB Aポート×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.5×33.5×33.5 対応機種iPhone 11・iPhone SE・第2世代(2020)・iPhone XR・iPhone XS・iPhone XS Max プラグ2P 供給電圧(V)DC5 供給電流(A)1
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

ドライブ"IronWolf Pro"を搭載。クリエイティブ。本製品はグローバルパッケージ製品です。パッケージ・マニュアルなどは日本語を含む多言語で表記されています。USB3.2(Gen2)に対応し、実測440MB/sという超高速転送を実現します。容量の大きい4K規格の映像転送に適しています。またUSB3.2(Gen2)ケーブルを1本同梱しており、別途ご購入頂く必要がありません。HDDを2台内蔵したRAID0(ストライピング)機能により、より高速なデータ転送が可能です。また、RAID1(ミラーリング)機能を選択することで、高い信頼性を確保することも可能です。エンタープライズ・クラス・ドライブ"IronWolf Pro"を搭載。クリエイティブ・プロフェッショナル向けに設計されたIronWolf Proには、RAID最適化機能や優れた電源管理機能が搭載されており、高い信頼性と優れたシステム整合性の実現、5年間保証で確かな安心をご提供します。
1個
134,400 税込147,840
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)