「海外用変換プラグ bf」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途熱器具専用
コンセント個数2P×1個
コード長さ(m)1
プラグ形状A/C/O/BF/SEタイプ
仕様温度保護(サーモスタット)の安全装置付。
エスコ品番EA940CD-123
色ホワイト
質量(g)140
コンセント形状Aタイプ
定格入力電圧(V)110~240
入力電圧(V)AC110~130・AC220~240(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×32×108
定格容量(W)1000
使用可能国アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール
1個
特価
¥6,476
税込¥7,124
当日出荷
電圧も250Vまで対応しており、世界の主要な国々で使用することができます。
AC電源をUSBに変換して出力するので、携帯電話やiPadなどのタブレット端末、PSPなど携帯ゲーム機、iPodなどオーディオプレーヤーなど、USB充電できる携帯端末の充電が行えます。
コンセント個数AC:2個、USB:2ポート(合計で2A)
コード長さ(m)1
エスコ品番EA940CD-88
質量(g)232
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×23×158
定格容量250Vまで7A(DC5V2000mA(USB)の出力も可)
適合プラグA、C、O、BF、SE
1個
¥4,550
税込¥5,005
翌日出荷
コンセント個数2P×1個
コード長さ(m)1
プラグ形状A・C・O・BF・SEマルチタイプ
仕様温度保護(サーモスタット)の安全装置付。
エスコ品番EA940CD-122
質量(g)720
入力電圧(V)AC110~130・AC220~240(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×62×105
定格容量(W)AC110~130V:300、AC220~240V:120
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
関連キーワード