用途熱器具専用
コンセント個数2P×1個
コード長さ(m)1
プラグ形状A/C/O/BF/SEタイプ
仕様温度保護(サーモスタット)の安全装置付。
エスコ品番EA940CD-123
色ホワイト
質量(g)140
コンセント形状Aタイプ
定格入力電圧(V)110~240
入力電圧(V)AC110~130・AC220~240(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×32×108
定格容量(W)1000
使用可能国アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール
1個
特価
¥6,476
税込¥7,124
取扱い終了
電圧も250Vまで対応しており、世界の主要な国々で使用することができます。
AC電源をUSBに変換して出力するので、携帯電話やiPadなどのタブレット端末、PSPなど携帯ゲーム機、iPodなどオーディオプレーヤーなど、USB充電できる携帯端末の充電が行えます。
コンセント個数AC:2個、USB:2ポート(合計で2A)
コード長さ(m)1
エスコ品番EA940CD-88
質量(g)232
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×23×158
定格容量250Vまで7A(DC5V2000mA(USB)の出力も可)
適合プラグA、C、O、BF、SE
1個
¥4,550
税込¥5,005
翌日出荷
コンセント個数2P×1個
コード長さ(m)1
プラグ形状A・C・O・BF・SEマルチタイプ
仕様温度保護(サーモスタット)の安全装置付。
エスコ品番EA940CD-122
質量(g)720
入力電圧(V)AC110~130・AC220~240(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×62×105
定格容量(W)AC110~130V:300、AC220~240V:120
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
。測定器をAC電源で使用する場合や、装置のバッテリー充電に使用します。海外の規格にも対応しています。
仕様●仕様:EA770TB-11、-21用 ACアダプタ●サイズ:45×30×75(H)mm●重量(g):258●材質:プラスティック●ケーブル長:2.5m●100~240VAC/6.3VDC●AC電源 / 測定器内のバッテリー充電
アズワン品番65-9282-93
1台
¥11,000
税込¥12,100
8日以内出荷
家庭用コンセントから1AのUSB電源出力に変換できるAC充電器です。キューブ型形状により、電源タップに接続した際も隣のコンセントへの干渉を抑えます。90°回転するプラグを採用し、プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。コンパクトなキューブ型で約30000時間の長寿命設計です。※電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。※環境温度25℃で定格出力で使用した場合の寿命目安です。100V~240V電源対応で、海外でも使用できるワールドワイド仕様です。
質量(g)35
電源(V)AC100~240
ポート数USB Aポート×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.5×33.5×33.5
対応機種iPhone 11・iPhone SE・第2世代(2020)・iPhone XR・iPhone XS・iPhone XS Max
プラグ2P
供給電圧(V)DC5
供給電流(A)1
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
ドライブ"IronWolf Pro"を搭載。クリエイティブ。本製品はグローバルパッケージ製品です。パッケージ・マニュアルなどは日本語を含む多言語で表記されています。USB3.2(Gen2)に対応し、実測440MB/sという超高速転送を実現します。容量の大きい4K規格の映像転送に適しています。またUSB3.2(Gen2)ケーブルを1本同梱しており、別途ご購入頂く必要がありません。HDDを2台内蔵したRAID0(ストライピング)機能により、より高速なデータ転送が可能です。また、RAID1(ミラーリング)機能を選択することで、高い信頼性を確保することも可能です。エンタープライズ・クラス・ドライブ"IronWolf Pro"を搭載。クリエイティブ・プロフェッショナル向けに設計されたIronWolf Proには、RAID最適化機能や優れた電源管理機能が搭載されており、高い信頼性と優れたシステム整合性の実現、5年間保証で確かな安心をご提供します。
関連キーワード