1個
¥1,700
税込¥1,870
当日出荷
標準使用量/泡の発生状況により異なります。適用範囲が広く、多種の泡に対して消泡効果があります。
内容量(g)500
pH6.2~8.2(20℃)
比重0.99~1.03(20℃)
アズワン品番65-2108-87
危険物の類別非危険物
1本(500g)
¥2,310
税込¥2,541
翌々日出荷
純正のスーパーLLCに使用されている有機酸系防錆剤を主成分としていますので、消耗した防錆剤の機能を回復させ劣化したLLCを強化します。スーパーLLCは勿論、従来のLLCにも使用できます。消泡剤をバランスよく配合していますので、劣化したLLCの気泡発生を防止し、オーバーヒートを予防します。
容量(mL)200
アズワン品番64-7947-82
危険物の類別非危険物
1本
¥640
税込¥704
翌日出荷
関連キーワード