16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
飲食店、ホテル客室、医療施設など臭いと雑菌が気になる場所の消臭に。無香料。安定化二酸化塩素のミストが、臭い成分を分解し、消臭と除菌の効果を発揮します。エアゾールなので気化が早く乾燥した後は成分が残りません。悪臭の原因となる物質(アンモニア(肉の腐敗臭、トイレ臭)、トリメチルアミン(魚の腐敗臭)、メチルメルカプタン(野菜の腐敗臭)、ホルムアルデヒド(室内有害物質)など)に対して、強い消臭効果を確認しています。
材質安定化二酸化塩素水、水、ジメチルエーテル 内容量(mL)420 危険物の類別非危険物
1箱(12本)
27,800 税込30,580
翌日出荷

生ごみ臭・腐敗臭を瞬間消臭 天然果実アセロラから抽出した 消臭成分です。
仕様無香料 内容量(mL)230ml 危険物の類別非危険物
1個
400 税込440
当日出荷

靴の中のイヤなニオイを中和し、ニオイの元となる雑菌の繁殖を防ぎます。
内容量(mL)180 香り無香 アズワン品番65-2251-87 危険物の類別非危険物 商品タイプ本体
1個
1,000 税込1,100
当日出荷

靴の中のイヤなニオイを中和し、ニオイの元となる雑菌の繁殖を防ぎます。パウダースプレータイプなので靴の中のさらさら感を持続させ快適に保ちます。
内容量(mL)480 アズワン品番64-7953-11 危険物の類別非危険物 商品タイプ本体
1本
1,800 税込1,980
当日出荷

清潔感のあるブーケの香りを中心にウッディ調の心地よい香りを合わせたフローラルソープ調の香りです。微粒子のミストがふわっと広がり、トイレを瞬間リフレッシュ。マットや便座カバーなどの布製品の菌・ウイルスを99.99%除去。空間の除菌・ウイルス除去はできません。
成分複合系消臭剤、香料、エタノール、非イオン界面活性剤、除菌剤 内容量(mL)280 アズワン品番65-2251-66 使用可能回数1回1秒のスプレーで約250回
1個
515 税込567
当日出荷

スプレーするだけで、99%ウイルス数が減少(すべてのウィルスを取り除くわけではありません。)。カビの増殖を99%抑える抗カビ効果(ISO13629-1に準拠。すべてのカビを抑えるわけではありません。)
シリーズナノックス 危険物の類別非危険物 商品タイプ詰替用
1本(2L)ほか
2,780 税込3,058
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力消臭・しっかり抗菌・ニオイ予防。微生物学の観点から消臭・抗菌に着目。ありとあらゆる匂いを簡単に撃退・除去できます。無臭設計。対象物を傷めません。生活臭に効く。菌の繁殖を長期間防ぐ。生ごみ、トイレ臭とありとあらゆる匂いに。・水虫や足の匂いで困っている人。安心・安全・環境に配慮。万が一、口にしても大丈夫な安心設計。
用途布や空間の消臭除菌に 成分水・プロピレングリコール・酸化亜鉛 内容量(mL)200
1本(1本)
1,650 税込1,815
翌日出荷

使用方法/ワンプッシュで噴射レバーが固定され、連続噴射が可能です。ミスト状に全量塗布できます。注意/全量噴射の使い切りタイプです。効果は1~2年持続します。自動車であれば2分ほどで施工完了します。植物や飲食物は別の場所に移動させてご使用下さい。パソコンなどの精密機械類への使用は基本的に問題ないですが、念の為ビニールやタオルをかぶせてご使用下さい。酸化タングステンの持つ光触媒が、紫外線~可視光の照射により抗菌・消臭効果を発揮します。
用途自動車、会議室などの室内全体の抗菌・消臭に 内容量(mL)86 保管温度範囲(℃)-5~40 アズワン品番65-2243-44
1本(86mL)
4,440 税込4,884
翌日出荷

成分界面活性剤(0.0675% 高級アルキルアミン系<非イオン>) 安定化剤(エチルアルコール) 除菌剤、消臭剤、防カビ剤 内容量(mL)420
1本(420mL)ほか
950 税込1,045
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプレーするだけで、フィンに発生したカビの原因菌を除菌し、カビの生育を防ぎます。防カビ効果は最長2ヶ月持続 。使用環境により異なります。全てのカビや菌を除去するわけではありません。使用後もすぐに乾燥してエアコンを使用できるので、ニオイが気になる時にいつでも気軽に使えます。自動お掃除機能付エアコンにも使用することができます。 。センサー部分や配線部分には使用しないでください。
成分エタノール、イソプロピルメチルフェノール(除菌成分)、緑茶乾留エキス・柿抽出物(消臭成分) 内容量(mL)350 アズワン品番65-2242-85
1本(350mL)
950 税込1,045
翌日出荷


エアコン吹出口に発生したカビの原因菌を除菌し、カビの生育を防ぎます。防カビ効果は最長2ヶ月持続します。 。使用環境により異なります。ホコリが付きにくくなります。ワイパーは横幅最大25mmで細かい所にも使いやすいです。しなやか弾力で内壁のカーブにフィットします。
成分防カビ成分(塩化セチルピリジニウム、イソプロピルメチルフェノール)、洗浄成分(非イオン系界面活性剤)、ホコリガード成分、コーティング剤、消臭剤 セット内容ワイパー/グリップ1個、ヘッド1個 防カビシート/4枚 材質ワイパー/ポリプロピレン シート/ポリエステル シートサイズ(mm)約215×40 アズワン品番65-2242-86
1個(4枚)
680 税込748
当日出荷

【清潔でキレイに】強アルカリ性でウイルス不活性効果あり”ウイルス減少率99%以上”。”除去率最強クラスのpH13.2”と、一般的なモノよりもpH値が高いので圧倒的洗浄力!(※ある4種類の細菌に対する除菌試験の結果。《試験条件》検体に試験菌液を接種し、1分後の試験液中の細菌数を測定。)【臭いにおいを消してスッキリ】最大99%の消臭効果※!汗臭や排せつ臭、たばこ臭など生活のイヤな臭いもスッキリ!(※試験機関:メーカー調べ。《試験内容》ガス検知管による消臭性能の依頼試験。《試験方法》ガス検知管法。におい袋に試験品を入れたものを本試験、臭気のみ入れたものを空試験とした。臭気だけを入れた2.5Lのにおい袋の気体に対し、アルカリ電解水2.7mL[スプレー軽く3プッシュ分]を注入後に袋を密封し、30分・2時間後に、その袋の中の臭気濃度を測定した。)
仕様布用染み抜きクリーナー用洗浄液 材質炭酸カリウム換算1%未満 質量(g)540 内容量(mL)460 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×65×212 使用濃度標準:原液
1本
1,070 税込1,177
翌日出荷

浸透剤を配合しているので、汚れに素早く浸透し、短時間で洗浄できます。芳香剤を配合しているので、洗浄作業時の刺激臭を低減します。スプレータイプなので手軽に洗浄できます。アルミ等の金属材質に対する腐食がほとんどありません。洗浄対象物にまんべんなくスプレーして、5~10分放置し、汚れが浮き上がったら水洗いしてください。 汚れがひどい場合は、ブラシで軽く擦り落とします。
pH13.0以上(20℃) 比重1.03~1.07(20℃) アズワン品番65-2108-89
1本(420mL)
3,570 税込3,927
翌々日出荷

アルカリ性 5~10倍に希釈して使用 油脂汚れなどのアルミフィン・フィルターの強力洗浄 芳香剤を配合しているので、洗浄作業時の刺激臭を低減します。 高い油汚れの除去効果を有しており、汚れの再付着も防止します。 1箇所に2分以上連続スプレーしないでください。 洗浄液で中和した後、排水して下さい。
仕様●PH:13.0以上(20℃)●内容量:10kg●比重:1.10~1.14(20℃) アズワン品番65-2108-88
1箱(10kg)
18,000 税込19,800
翌日出荷

付属品:220°ノズル、ナイロンブラシノズル、ロングスチームノズル、90°スプレーノズル(35cm)。家庭用。洗浄と殺菌・消臭を1台に搭載したスチーム洗浄機。スチーム・常温水・温水・オゾン発生と4モード切替式。スチームだけの力で頑固な汚れを浮かせて取ります。パワフルな洗浄力を備え、洗浄機能は常温水・高温水が3段階(弱圧・中圧・高圧)、スチームが2段階(少量・多量)。各モードのスタートスイッチを押してから約30秒で高温水(40~60℃)スチーム(120~140℃)が噴き出します。タッチパネル式のデジタル大画面と手元操作が簡単なリモートスイッチガン方式。洗浄後にオゾン発生装置でウイルスや細菌を99.9%の殺菌率と消臭効果を発揮します。高温スチームで汚れを浮かし、必要であれば洗浄剤を吹き付けた後で常温水か高温水で洗い流します。その後にオゾンを吹きかけることで高温スチームや洗浄剤だけでは落ちなかったウイルスや細菌を殺菌し、消臭効果を発揮します。様々な条件下で選べる各種運転モード。【COLD(常温水)モード】。【HOT(高温水)モード】。【STEAM(スチーム)モード】。【PULS(リズム運転)モード】。【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】。オゾン発生装置で洗浄後の殺菌と消臭効果【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】エアコン洗浄後にオゾンホースの先端をエアコンのフィルター、ファン、フィン等に近付け、直接オゾン(O3)を吹きかけてください。エアコンだけでなく冷蔵庫内や電子レンジ内の殺菌・消臭にも最適です。タバコ臭、ペット臭のする部屋、トイレ、ユニットバス(浴室)等の空気清浄にも使用可能です。(使用例:10m2約12分、20m2約24分、30m2約36分、51~150m2約60分)使用時オゾン特有の臭いが生じますが、時間が経過するとオゾン臭は自然に消えます。
質量(kg)5.5 長さ(m)オゾンホース:2.5 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.5 消費電力常温/温水モード:1500W 殺菌・消臭モード:8W スチームモード:1500W ホース長さ(m)吸引:1.5 使用時間(分)約180 騒音値(dB)60 吐出圧力(MPa)最大:4.5、常用:3.0 時間ヒートアップ:約30秒 モーター出力(W)60 吐出水量(L/h)最大:270、常用:180 スチーム温度(℃)噴射:100~110 周囲温度(℃)-10~60 サイズ(mm)306×362×271 浄化量空気浄化:51~150(m2/h) 殺菌効率(%)99.9 オゾン発生量(mg/h)300 圧力(MPa)スチーム:0.4 加熱温度(℃)タンク:120~140
1台
60,200 税込66,220
翌日出荷