カテゴリ

  • 日用品(4)
    • 消臭・芳香スプレー(4)
  • 空調・電設資材(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 清掃用品(1)
  • 救急・衛生(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • エステー(29)
  • 小林製薬(15)
  • 花王(26)
  • ファブリーズ(14)
  • アース製薬(9)
  • TRUSCO(4)
  • カーメイト(7)
  • LION(ライオン)(6)
  • ジョンソン(6)
  • SSLヘルスケア(2)
  • 白元アース(38)
  • UYEKI(15)
  • 山崎実業(11)
  • 晴香堂(旧:オカモト産業)(6)
  • 金鳥(KINCHO)(5)
  • P&G(4)
  • フマキラー(4)
  • イチネンTASCO(3)
香り
  • 無香(1)
商品タイプ
  • 本体(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「消臭スプレー」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
200mL 消臭・抗菌スプレー エスコ200mL 消臭・抗菌スプレーエスコ
1,650税込1,815
1本(1本)
翌日出荷
強力消臭・しっかり抗菌・ニオイ予防。微生物学の観点から消臭・抗菌に着目。ありとあらゆる匂いを簡単に撃退・除去できます。無臭設計。対象物を傷めません。生活臭に効く。菌の繁殖を長期間防ぐ。生ごみ、トイレ臭とありとあらゆる匂いに。・水虫や足の匂いで困っている人。安心・安全・環境に配慮。万が一、口にしても大丈夫な安心設計。
用途布や空間の消臭除菌に成分水・プロピレングリコール・酸化亜鉛内容量(mL)200
AC100V/1500W 高温スチームクリーナー エスコAC100V/1500W 高温スチームクリーナーエスコ
60,200税込66,220
1台
翌日出荷
付属品:220°ノズル、ナイロンブラシノズル、ロングスチームノズル、90°スプレーノズル(35cm)。家庭用。洗浄と殺菌・消臭を1台に搭載したスチーム洗浄機。スチーム・常温水・温水・オゾン発生と4モード切替式。スチームだけの力で頑固な汚れを浮かせて取ります。パワフルな洗浄力を備え、洗浄機能は常温水・高温水が3段階(弱圧・中圧・高圧)、スチームが2段階(少量・多量)。各モードのスタートスイッチを押してから約30秒で高温水(40~60℃)スチーム(120~140℃)が噴き出します。タッチパネル式のデジタル大画面と手元操作が簡単なリモートスイッチガン方式。洗浄後にオゾン発生装置でウイルスや細菌を99.9%の殺菌率と消臭効果を発揮します。高温スチームで汚れを浮かし、必要であれば洗浄剤を吹き付けた後で常温水か高温水で洗い流します。その後にオゾンを吹きかけることで高温スチームや洗浄剤だけでは落ちなかったウイルスや細菌を殺菌し、消臭効果を発揮します。様々な条件下で選べる各種運転モード。【COLD(常温水)モード】。【HOT(高温水)モード】。【STEAM(スチーム)モード】。【PULS(リズム運転)モード】。【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】。オゾン発生装置で洗浄後の殺菌と消臭効果【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】エアコン洗浄後にオゾンホースの先端をエアコンのフィルター、ファン、フィン等に近付け、直接オゾン(O3)を吹きかけてください。エアコンだけでなく冷蔵庫内や電子レンジ内の殺菌・消臭にも最適です。タバコ臭、ペット臭のする部屋、トイレ、ユニットバス(浴室)等の空気清浄にも使用可能です。(使用例:10m2約12分、20m2約24分、30m2約36分、51~150m2約60分)使用時オゾン特有の臭いが生じますが、時間が経過するとオゾン臭は自然に消えます。
質量(kg)5.5長さ(m)オゾンホース:2.5電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.5消費電力常温/温水モード:1500W 殺菌・消臭モード:8W スチームモード:1500Wホース長さ(m)吸引:1.5使用時間(分)約180騒音値(dB)60吐出圧力(MPa)最大:4.5、常用:3.0時間ヒートアップ:約30秒モーター出力(W)60吐出水量(L/h)最大:270、常用:180スチーム温度(℃)噴射:100~110周囲温度(℃)-10~60サイズ(mm)306×362×271浄化量空気浄化:51~150(m2/h)殺菌効率(%)99.9オゾン発生量(mg/h)300圧力(MPa)スチーム:0.4加熱温度(℃)タンク:120~140
靴用消臭スプレー 無香料 180mL エスコ靴用消臭スプレー 無香料 180mLエスコ
1,000税込1,100
1個
当日出荷
靴の中のイヤなニオイを中和し、ニオイの元となる雑菌の繁殖を防ぎます。
内容量(mL)180香り無香アズワン品番65-2251-87危険物の類別非危険物商品タイプ本体
除菌・消臭スプレー トイレの消臭力除菌プラス 280mL エスコ除菌・消臭スプレー トイレの消臭力除菌プラス 280mLエスコ
515税込567
1個
当日出荷
清潔感のあるブーケの香りを中心にウッディ調の心地よい香りを合わせたフローラルソープ調の香りです。微粒子のミストがふわっと広がり、トイレを瞬間リフレッシュ。マットや便座カバーなどの布製品の菌・ウイルスを99.99%除去。空間の除菌・ウイルス除去はできません。
成分複合系消臭剤、香料、エタノール、非イオン界面活性剤、除菌剤内容量(mL)280アズワン品番65-2251-66使用可能回数1回1秒のスプレーで約250回
抗菌・消臭スプレー 可視光応答型 エスコ抗菌・消臭スプレー 可視光応答型エスコ
4,440税込4,884
1本(86mL)
翌日出荷
使用方法/ワンプッシュで噴射レバーが固定され、連続噴射が可能です。ミスト状に全量塗布できます。注意/全量噴射の使い切りタイプです。効果は1~2年持続します。自動車であれば2分ほどで施工完了します。植物や飲食物は別の場所に移動させてご使用下さい。パソコンなどの精密機械類への使用は基本的に問題ないですが、念の為ビニールやタオルをかぶせてご使用下さい。酸化タングステンの持つ光触媒が、紫外線~可視光の照射により抗菌・消臭効果を発揮します。
用途自動車、会議室などの室内全体の抗菌・消臭に内容量(mL)86保管温度範囲(℃)-5~40アズワン品番65-2243-44
アルミフィンクリーナー クリケミカルFミニ エスコアルミフィンクリーナー クリケミカルFミニエスコ
3,570税込3,927
1本(420mL)
翌日出荷
浸透剤を配合しているので、汚れに素早く浸透し、短時間で洗浄できます。芳香剤を配合しているので、洗浄作業時の刺激臭を低減します。スプレータイプなので手軽に洗浄できます。アルミ等の金属材質に対する腐食がほとんどありません。洗浄対象物にまんべんなくスプレーして、5~10分放置し、汚れが浮き上がったら水洗いしてください。 汚れがひどい場合は、ブラシで軽く擦り落とします。
pH13.0以上(20℃)比重1.03~1.07(20℃)アズワン品番65-2108-89
靴用消臭スプレー 石鹸の香り/お得用 480mL エスコ靴用消臭スプレー 石鹸の香り/お得用 480mLエスコ
1,800税込1,980
1本
当日出荷
靴の中のイヤなニオイを中和し、ニオイの元となる雑菌の繁殖を防ぎます。パウダースプレータイプなので靴の中のさらさら感を持続させ快適に保ちます。
内容量(mL)480アズワン品番64-7953-11危険物の類別非危険物商品タイプ本体
強力アルミフィン洗浄剤(ニュークリケミカルFスーパー) エスコ強力アルミフィン洗浄剤(ニュークリケミカルFスーパー)エスコ
18,000税込19,800
1箱(10kg)
翌日出荷
アルカリ性 5~10倍に希釈して使用 油脂汚れなどのアルミフィン・フィルターの強力洗浄 芳香剤を配合しているので、洗浄作業時の刺激臭を低減します。 高い油汚れの除去効果を有しており、汚れの再付着も防止します。 1箇所に2分以上連続スプレーしないでください。 洗浄液で中和した後、排水して下さい。
仕様●PH:13.0以上(20℃)●内容量:10kg●比重:1.10~1.14(20℃)アズワン品番65-2108-88
230ml生ゴミ用消臭スプレー エスコ230ml生ゴミ用消臭スプレーエスコ
400税込440
1個
当日出荷
生ごみ臭・腐敗臭を瞬間消臭 天然果実アセロラから抽出した 消臭成分です。
仕様無香料内容量(mL)230ml危険物の類別非危険物
消臭スプレー エスコ消臭スプレーエスコ
27,800税込30,580
1箱(12本)
翌日出荷
飲食店、ホテル客室、医療施設など臭いと雑菌が気になる場所の消臭に。無香料。安定化二酸化塩素のミストが、臭い成分を分解し、消臭と除菌の効果を発揮します。エアゾールなので気化が早く乾燥した後は成分が残りません。悪臭の原因となる物質(アンモニア(肉の腐敗臭、トイレ臭)、トリメチルアミン(魚の腐敗臭)、メチルメルカプタン(野菜の腐敗臭)、ホルムアルデヒド(室内有害物質)など)に対して、強い消臭効果を確認しています。
材質安定化二酸化塩素水、水、ジメチルエーテル内容量(mL)420危険物の類別非危険物
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら