使用期間/通常2~3ヶ月間 (季節や使用状況により異なります。)。クエン酸配合で、トイレ特有の尿のしみつき臭、とびちり臭に通常品の3倍効きます。ナノパウダー配合で、すばやく強力に空間を消臭します。消臭された空間に、香りがしっかり広がります。ナノパウダー/ナノレベルの孔(あな)を持つ、悪臭を吸着する消臭剤。
成分無機系消臭剤、クエン酸、界面活性剤(非イオン、陰イオン)
質量(g)500
内容量(mL)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×167×62
香り無香料
アズワン品番65-2251-74
1個
¥475
税込¥523
当日出荷
使用期間/通常2~3ヶ月間 (季節や使用状況により異なります。)。クエン酸配合で、トイレ特有の尿のしみつき臭、とびちり臭に通常品の3倍効きます。ナノパウダー配合で、すばやく強力に空間を消臭します。消臭された空間に、香りがしっかり広がります。ナノパウダー/ナノレベルの孔(あな)を持つ、悪臭を吸着する消臭剤。
成分無機系消臭剤、香料、クエン酸、界面活性剤(非イオン、陰イオン)
質量(g)500
内容量(mL)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×167×62
香りクリーンソープ
アズワン品番65-2251-73
1個
¥475
税込¥523
当日出荷
重曹・炭酸ソーダ・アミンそれぞれから生成されたトリプルイオン効果による化学的消臭で、嫌なニオイをしっかり消臭します。クリアなビーズを採用した香りでごまかさない無香タイプです。中身が減ってビーズが小さくなったら、別売りのつめかえ用をお使いください。
用途室内・トイレ用
成分アミン系消臭剤、炭酸ソーダ、重曹、非イオン界面活性剤、吸水性樹脂
清潔感のあるブーケの香りを中心にウッディ調の心地よい香りを合わせたフローラルソープ調の香りです。微粒子のミストがふわっと広がり、トイレを瞬間リフレッシュ。マットや便座カバーなどの布製品の菌・ウイルスを99.99%除去。空間の除菌・ウイルス除去はできません。
成分複合系消臭剤、香料、エタノール、非イオン界面活性剤、除菌剤
内容量(mL)280
アズワン品番65-2251-66
使用可能回数1回1秒のスプレーで約250回
1個
¥515
税込¥567
当日出荷
これまで培ってきた無臭化洗浄技術をさらに強化し、部屋干し臭抑制に効果を発揮します。また、抗菌効果により、菌によるイヤなニオイの発生を防ぎます。本体・本体大の容器にバイオマスPETを使用しています。また、残量がわかりやすく、つめかえやすい透明ボトルです。※ボトル部のみ。ノズル部、キャップ部等は除く洗浄力・消臭力を追求しながら色変化を防ぐ『NANOX one』で、『衣類のロングライフ化』にも貢献します。
成分界面活性剤(55% ポリオキシエチレンアルキルエーテル、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アルキルエーテル硫酸エステル塩)、pH調整剤、再汚染防止剤、安定化剤、酵素
使用の目安水30Lに対して10g(10)
内容量(kg)詰替用(4.0)
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥5,630
税込¥6,193
翌日出荷
本体に防臭剤を練り込んでいるので、ゴミ箱への臭い移りを防ぎます。また、本体を洗うことで防臭力も回復します。手を使わずに簡単開閉できるペダル式ゴミ箱。場所をとらないスリム設計。ポリ袋止め付。
材質【本体/ふた/ポリ袋止め/ペダル】ポリプロピレン、【ロッド】スチール(クロームメッキ)
シューズ消臭剤1足分でコップ約1杯分の水分を吸収します。
効力が弱くなれば、時々天日で乾かすと吸水力が復元し、繰り返し使え大変経済的です。
用途乾燥、脱臭、カビ、型崩れ防止に
成分B型シリカゲル:95%、活性炭
エスコ品番EA910ZZ-1
サイズフリー
1個
¥945
税込¥1,040
当日出荷
材質は本体、中容器、ふた、ポリ袋止め、ペダル、ロッド部がポリプロピレン。パッキン部はポリエチレン、ハンドル部はスチール(クロームメッキ)。本体に防臭剤を練り込んでいるので、ゴミ箱への臭い移りを防ぎます。また、本体を洗うことで防臭力も回復します。手を使わずに簡単開閉できるペダル式ゴミ箱。中容器、取手、ポリ袋止め付。
寸法(mm)222×353×419(
質量(kg)1.55
容量(L)15
1個
¥4,990
税込¥5,489
翌日出荷
材質は本体、ふた、ペダル、中容器はポリプロピレン。ハンドル部、ロッド部はスチール(クロメートメッキ)。本体に防臭剤を練り込んでいるので、ゴミ箱への臭い移りを防ぎます。また、本体を洗うことで防臭力も回復します。手を使わずに簡単開閉できるペダル式ゴミ箱。中容器、取手付。
寸法(mm)276×291×330
質量(kg)1.174
容量(L)9.5
1個
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
直径25mmの持ち手パイプを採用し、力が入れやすく軽い操作性です。波紋・ラウンド形状なので汚れを全面でキャッチ、捕集量UP!シートは両面使えます。ミクロ繊維とネットを合わせ、高い捕集力と強度を同時に実現。髪の毛・埃をからめとり、皮脂汚れ・砂埃を除去。洗浄成分を含んだウェットタイプ。除菌・消臭効果を発揮し99%除菌。香りは「リセッシュ除菌EX香りが残らないタイプ」と同じ香調の香りです。シートは、両面使えます。本体(EA928AB-37A)+ウェットシート(EA928AB-36D)のセットになります。
用途飲食店、フィットネス公衆浴場、病院介護施設、食品加工などの業務用に
質量(g)本体:720 ウェットシート:1,300
本体サイズ(mm)500(W)×110(D)×1,300(H)
繰り返し・詰め替え対応
1セット
¥6,510
税込¥7,161
翌日出荷
付属品:220°ノズル、ナイロンブラシノズル、ロングスチームノズル、90°スプレーノズル(35cm)。家庭用。洗浄と殺菌・消臭を1台に搭載したスチーム洗浄機。スチーム・常温水・温水・オゾン発生と4モード切替式。スチームだけの力で頑固な汚れを浮かせて取ります。パワフルな洗浄力を備え、洗浄機能は常温水・高温水が3段階(弱圧・中圧・高圧)、スチームが2段階(少量・多量)。各モードのスタートスイッチを押してから約30秒で高温水(40~60℃)スチーム(120~140℃)が噴き出します。タッチパネル式のデジタル大画面と手元操作が簡単なリモートスイッチガン方式。洗浄後にオゾン発生装置でウイルスや細菌を99.9%の殺菌率と消臭効果を発揮します。高温スチームで汚れを浮かし、必要であれば洗浄剤を吹き付けた後で常温水か高温水で洗い流します。その後にオゾンを吹きかけることで高温スチームや洗浄剤だけでは落ちなかったウイルスや細菌を殺菌し、消臭効果を発揮します。様々な条件下で選べる各種運転モード。【COLD(常温水)モード】。【HOT(高温水)モード】。【STEAM(スチーム)モード】。【PULS(リズム運転)モード】。【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】。オゾン発生装置で洗浄後の殺菌と消臭効果【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】エアコン洗浄後にオゾンホースの先端をエアコンのフィルター、ファン、フィン等に近付け、直接オゾン(O3)を吹きかけてください。エアコンだけでなく冷蔵庫内や電子レンジ内の殺菌・消臭にも最適です。タバコ臭、ペット臭のする部屋、トイレ、ユニットバス(浴室)等の空気清浄にも使用可能です。(使用例:10m2約12分、20m2約24分、30m2約36分、51~150m2約60分)使用時オゾン特有の臭いが生じますが、時間が経過するとオゾン臭は自然に消えます。
質量(kg)5.5
長さ(m)オゾンホース:2.5
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.5
消費電力常温/温水モード:1500W 殺菌・消臭モード:8W スチームモード:1500W
ホース長さ(m)吸引:1.5
使用時間(分)約180
騒音値(dB)60
吐出圧力(MPa)最大:4.5、常用:3.0
時間ヒートアップ:約30秒
モーター出力(W)60
吐出水量(L/h)最大:270、常用:180
スチーム温度(℃)噴射:100~110
周囲温度(℃)-10~60
サイズ(mm)306×362×271
浄化量空気浄化:51~150(m2/h)
殺菌効率(%)99.9
オゾン発生量(mg/h)300
圧力(MPa)スチーム:0.4
加熱温度(℃)タンク:120~140
1台
¥60,200
税込¥66,220
翌日出荷
活性炭と消臭ゲルのW効果で冷蔵庫を悪臭から守ります。
すぐれた脱臭力で、庫内のイヤなニオイを持続的に脱臭します。
魚・漬物などの強いニオイもしっかり脱臭します。
消臭ゲル部分は小さくなり、取り替え時期をお知らせします。
※冷凍室では使用しないでください。
仕様●内容量:活性炭22g+活性炭ゼリー140g●対応サイズ:600Lまで(大型冷蔵庫用)●有効期間:開封後約5~6ヶ月(使用環境、設置場所などにより異なります)●成分:ヤシ殻活性炭、造粒活性炭、両性界面活性剤系消臭剤、エタノール●用途:冷蔵庫用
アズワン品番78-1142-77
1個
¥375
税込¥413
3日以内出荷
これまで培ってきた無臭化洗浄技術をさらに強化し、部屋干し臭抑制に効果を発揮します。また、抗菌効果により、菌によるイヤなニオイの発生を防ぎます。本体・本体大の容器にバイオマスPETを使用しています。また、残量がわかりやすく、つめかえやすい透明ボトルです。※ボトル部のみ。ノズル部、キャップ部等は除く洗浄力・消臭力を追求しながら色変化を防ぐ『NANOX one』で、『衣類のロングライフ化』にも貢献します。
成分界面活性剤(55% ポリオキシエチレンアルキルエーテル、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アルキルエーテル硫酸エステル塩)、pH調整剤、再汚染防止剤、安定化剤、酵素
材質【容器】ボトル:PET、PP キャップ:PP ラベル:PET
内容量(mL)640
使用の目安水30Lに対して10g(10)
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥985
税込¥1,084
8日以内出荷
関連キーワード