低い逆圧力を完璧に遮断します。
気密性のあるニトリルゴム製のパッキン。
水、ガスオイル、ガソリン、様々なオイル、エアなどにお勧めです。
エスコ品番EA465L-10
形状ストレート
全長(mm)58
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)120
最高使用圧力(MPa)1.57
接続G(PF)
使用流体水・ガスオイル・ガソリン・様々なオイル・エア
ハンドル形状ハンドル無し
最大圧力(MPa)1.57
バルブ逆止弁
最小動作圧力(kPa)弁:約1.96
1個
¥2,870
税込¥3,157
当日出荷
一般汎用型。
ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。
スプリング材質SUS316標準採用。
7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。
形状ストレート
材質(本体)SUS316
使用温度範囲(℃)-13.5~180
最高使用圧力(MPa)真空~4.9
接続方式ねじ込み形
耐圧(MPa)7.35(75kg/cm2)
クラッキング圧力7kPa(0.07kgf/cm2)
接続R(PT)
使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油
ハンドル形状ハンドル無し
材質(リング)バイトン
バルブ種類チェックバルブ
一般汎用型。
ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。
スプリング材質SUS316標準採用。
7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。
形状ストレート
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-13.5~180
最高使用圧力(MPa)真空~4.9
接続方式ねじ込み形
接続R(PT)
使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油
ハンドル形状ハンドル無し
材質(リング)バイトン
バルブ種類チェックバルブ
関連キーワード