5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。 形状ストレート 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-13.5~180 最高使用圧力(MPa)真空~4.9 接続方式ねじ込み形 接続R(PT) 使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油 ハンドル形状ハンドル無し 材質(リング)バイトン バルブ種類チェックバルブ
1個
2,580 税込2,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


仕様●容量(L):7.6●サイズ(mm):Φ205×511(H)●重量(kg):2.2●ホース長:1066mm●ノズル長:304mm●材質:タンク/ポリエチレン ノズル/セラミック●動作圧力:40~60psi●加圧式スプレー●液だれ防止●噴霧・噴射調整可能●タンク内フィルター付 アズワン品番65-9245-47 危険物の類別非危険物
1個
29,300 税込32,230
翌日出荷

仕様●容量(L):7.6●サイズ(mm):Φ238×609(H)●重量(kg):2.5●ホース長:1066mm●ノズル長:304mm●材質:タンク/ポリエチレン ノズル/セラミック●動作圧力:40~60psi●加圧式スプレー●液だれ防止●トリガーが不用意に動く事を防止するロックオフ機能付き●圧力リリースバルブ付 アズワン品番65-9245-48 危険物の類別非危険物
1個
32,200 税込35,420
翌日出荷

仕様●容量(L):5.7●サイズ(mm):Φ222×685(H)●重量(kg):4.1●材質:タンク/ステンレス ノズル/マルチチップ真鍮●ホース長:1219mm●ノズル長:305mm●動作圧力:40~60psi●加圧式スプレー●液だれを防止●トリガーが不用意に動く事を防止するロックオフ機能付き●タンク内フィルター付 アズワン品番65-9245-39 危険物の類別非危険物
1個
98,000 税込107,800
翌日出荷