6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これまで培ってきた無臭化洗浄技術をさらに強化し、部屋干し臭抑制に効果を発揮します。また、抗菌効果により、菌によるイヤなニオイの発生を防ぎます。本体・本体大の容器にバイオマスPETを使用しています。また、残量がわかりやすく、つめかえやすい透明ボトルです。※ボトル部のみ。ノズル部、キャップ部等は除く洗浄力・消臭力を追求しながら色変化を防ぐ『NANOX one』で、『衣類のロングライフ化』にも貢献します。
成分界面活性剤(55% ポリオキシエチレンアルキルエーテル、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アルキルエーテル硫酸エステル塩)、pH調整剤、再汚染防止剤、安定化剤、酵素 使用の目安水30Lに対して10g(10) 内容量(kg)詰替用(4.0)
1本
5,630 税込6,193
翌日出荷

つめかえ時に液面確認可能な透明ライン入りで、液がこぼれるのを防ぎます。
適合酸素系衣料用漂白剤用 形状 容量(mL)600 質量(g)70 寸法(Φ×mm)71×271 アズワン品番65-2244-04 商品タイプ本体
1本
810 税込891
翌日出荷

濃厚処方機能成分が濃密な高濃度処方。だからコンパクトに見えて本体大(640g)は64回使えます。※正味量640gを水30Lあたり10gを標準使用量として使い切った場合本体・本体大の容器にバイオマスPETを使用しています。また、残量がわかりやすく、つめかえやすい透明ボトルです。※ボトル部のみ。ノズル部、キャップ部等は除く
成分界面活性剤(53% ポリオキシエチレンアルキルエーテル、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アルキルエーテル硫酸エステル塩)、安定化剤、pH調整剤、再汚染防止剤、酵素 使用の目安水30Lに対して10g(10) 内容量(kg)詰替用(4.0)
1個
5,220 税込5,742
翌日出荷

マグネットが付く壁面に簡単収納。ランドリー・バスルーム・キッチンなどでお掃除用の液体洗剤を詰め替えてご使用できます。ノズルを回して、スプレーを霧状と直射に切り替えできます。サッと脱着できるので家事がスムーズ!。アルコール可
仕様●サイズ(mm):45×105×230●重量(g):105●材質:本体/ポリエチレン・マグネット 滑り止め/シリコーン スプレー/ポリプロピレン パイプ/ポリエチレン●耐荷重(g):0.5●耐熱温度:-40~100℃ 容量(L)0.4 アズワン品番65-9245-60 危険物の類別非危険物
1個
900 税込990
翌日出荷

液体タイプ専用。壁掛けスタイル。大容量650mlタンクで詰め替えの手間を軽減。フタを外して上から洗剤を注ぎ、底面にある吸込口により洗剤を最後まで使い切れるタンク形状。ワンタッチで取り外し可能な電池ボックス式。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使える防水性能(IPX4)。電源ON/OFFスイッチ、吐出量の調整用タッチセンサー付き。15秒間音声と光でお知らせする手洗いサポーター機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モード搭載。付属アタッチメントで前出し可能。
付属品フックシール:2枚、アタッチメント:2個 材質本体:ABS 容量(mL)約650 質量(g)約330(電池除く) 使用温度範囲(℃)5~40 電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×199×87(最大値) 防水仕様IPX4(防沫形) 接着面接着性の良い凹凸の無い壁面やガラス
1個(1個)
4,560 税込5,016
翌日出荷

酸性。液体。ワイドハイターEXパワー。洗剤だけでは落ちないニオイの元までディープクレンジング。色柄物にも安心。衣類の除菌・消臭も可能です。1度の洗濯で抗菌効果を発揮。
用途消臭、抗菌、黄ばみ、黒ずみの漂白 内容量(mL)詰替え用(450)
1個
430 税込473
当日出荷