カテゴリ

  • 測定用品(23)
    • ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ(21)
    • 直尺・曲尺・角度(1)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(12)
  • SK(新潟精機)(52)
  • シンワ測定(25)
  • テクロック(37)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(100)
  • 土牛(1)
  • Milescraft(1)
  • エーモン(1)
  • フジツール(1)
  • TC(77)
  • KANON(中村製作所)(31)
  • Peacock(尾崎製作所)(29)
  • 長野計器(25)
  • INSIZE(インサイズ)(14)
  • バウアーズ(11)
  • レッキス工業(10)
  • アイゼン(8)
  • KDS(7)
  • HOBUT(7)
最大測定範囲(mm)
  • 100~200未満(3)
  • 200~400未満(1)
最小表示量(mm)
  • 0.01(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「深さ測定」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルノギス 防水防塵/ワイヤレス通信 EA725DCシリーズ エスコデジタルノギス 防水防塵/ワイヤレス通信 EA725DCシリーズエスコ
14,100税込15,510
1個
翌日出荷
デプスバー付、読み取りやすい大文字、Bluetooth通信機能付で、測定値をスマートフォンやタブレット、パソコンに送信できます。デジタルユニット部は防塵・防水性能IP67です。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。微調整に便利な微動送り付です。オートパワーオフ機能付です。最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。比較測定のできるゼロセット機能付です。測定値の固定ができるホールド機能付です。保管や持ち運びに便利なケース付です。※注意/付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
デジタルデプスマイクロメーター エスコデジタルデプスマイクロメーターエスコ
40,700税込44,770
1個
翌日出荷から8日以内出荷
オートディスプレイオフ機能付(約20分)。深さの測定に。高精度深さ測定用マイクロメータです。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。定圧装置付です。最大誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
150mm デプスゲージ デジタル/フック付 エスコ150mm デプスゲージ デジタル/フック付エスコ
16,000税込17,600
1個
翌日出荷
深さ測定用デジタルタイプです。別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。穴内部にある凹凸箇所の測定に適したフックタイプです。先端フック形状で、穴内部にある凹凸箇所の測定も可能です。精度保証のた
仕様●測定範囲:0~150mm●最小目盛:0.01mm●ベース幅:100mm●最大誤差:±0.03●機能:オートオフ、ホールド、プリセット●電源:CR2032×1個(付属)●全長:230mm●材質:ステンレス●重量:190g●デプスバー付アズワン品番65-9273-86
単3x4本 コンクリート探知機 エスコ単3x4本 コンクリート探知機エスコ
144,900税込159,390
1台
翌日出荷
材料によって選べる7つの探知モードコンクリート(最大探知深さ:金属200mm、金属以外80mm)乾燥したコンクリートの中の対象物を探知します。湿ったコンクリート(最大探知深さ:金属60mm)乾いていないコンクリートの中の対象物(金属)を探知します。レンガ(最大探知深さ:80mm)無垢のレンガや単層壁で、金属、電気配線、プラスチックパイプなどを探知します。石膏ボード(最大探知深さ:木材38mm、木材以外80mm)木や石こうボードで、木材、電気配線、金属などを探知します。配管式床暖房(最大探知深さ:80mm)配管式床暖房の床の中の水の入ったプラスチックパイプ、金属などを探知します。Verticalcoringbrick(最大探知深さ:80mm)垂直方向に多くの穴(空洞)があいたレンガの中の対象物を探知します。Horizontalcoringbrick(最大探知深さ:80mm)水平方向に多くの穴(空洞)があいたレンガの中の対象物を探知します。用途に合わせて4つの表示ビューオブジェクトビュー探知深さ、対象物の材質、対象物間距離を表示スポットビューコーナーや狭い場所での探知に最適2Dシグナルビュー探知対象物の信号強度と深さを表示シグナルビュー探知対象物の信号強度を波形の高さで表示探知対象物の材質を色分けして表示。カラーディスプレイソフトウェアは無償ダウンロード可能便利なデータ転送スクリーンショット機能とUSB-C/micro-SDカード接続を介した転送で迅速にPCへ探知画面を保存現場で鍛え上げられ、進化した第4世代登場!カラーディスプレーで探知結果、材質をわかりやすく表示。簡単に探知画像を保存、PCへ転送でき、より使い易く安全をサポート!
仕様●型番:D-TECT200JPS●検知能力:200mm(条件による)●測定精度:中心部:±5mm●防塵・防水:IP5X●電源:単3電池×4本(付属)又は、DC10.8Vリチウムイオンバッテリー(2.0Ah)(付属)●サイズ:106(W)×112(D)×231(H)mm●重量:690g●付属品:リチウムイオンバッテリー×1個、充電器、アルカリ乾電池ホルダー、単3電池×4本、ハンドストラップ、USBType-Cケーブル、キャリングケース●使用温度範囲:-10~50℃●連続使用時間:単3電池:約2時間●最小測定間隔:40mm●最大測定範囲:200mm(乾燥したコンクリート内金属)●深さ精度:乾燥したコンクリート:±5mm湿ったコンクリート:±10mm●保管温度範囲:-20~70℃●材質:ポリアミド樹脂●用途:・コンクリートに埋設された鉄筋、プラスチックパイプ、配線および壁裏の木材などの探知・穴あけ位置、深さの選定アズワン品番65-3890-20
ダスターモップ(防滑床用/赤) EA928ABシリーズ エスコダスターモップ(防滑床用/赤) EA928ABシリーズエスコ
2,370税込2,607
1枚
翌日出荷
ねじの深さ測定とねじ穴の通り検査を同時に行います。ノギス不要で「ねじ深さ」の測定、管理が可能。軽量、コンパクトな設計で、工程内での使用に最適。検査の作業効率を大幅に改善する事ができます。
仕様●メーカー:テラモト●型番:CL-315-360-2●用途:防滑床に●モップサイズ:660×130mm●色:レッド●材質:ポリエステル、ナイロン、ポリプロピレン●重量:100g●適合ハンドル:EA928AB-332アズワン品番65-3896-91繰り返し・詰め替え対応
カラー紙袋(こげ茶/100枚) EA927SBシリーズ エスコカラー紙袋(こげ茶/100枚) EA927SBシリーズエスコ
950税込1,045
1パック(100枚)
翌日出荷
ねじの深さ測定とねじ穴の通り検査を同時に行います。ノギス不要で「ねじ深さ」の測定、管理が可能。軽量、コンパクトな設計で、工程内での使用に最適。検査の作業効率を大幅に改善する事ができます。
デプスゲージ(デジタル) エスコデプスゲージ(デジタル)エスコ
16,000税込17,600
1個
翌日出荷
深さ測定用デジタルタイプです。 別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。
デジタルノギス(ポイント型) エスコデジタルノギス(ポイント型)エスコ
28,000税込30,800
1個
翌日出荷
デプスバー付 ジョウ先端が鋭角の為、メッシュの線径、細溝の測定に便利です。 別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。 狭い寸法測定、細溝の測定などに
用途外側・内側・段差・深さ測定仕様●測定範囲:0~200mm●最大測定値(mm):200●最小読取値(mm):0.01●ジョウ長さ(mm):50●最大誤差:±0.03mm●機能:ホールド、オートオフ(約20分)●電源:CR2032×1個(付属)●全長:286mm●材質:ステンレス測定範囲(mm)0.01~200アズワン品番65-2173-46
ノギス(左右兼用) エスコノギス(左右兼用)エスコ
14,000税込15,400
1個
翌日出荷
デプスバー付 外側・内側・段差・深さ測定 バーニヤ目盛上下2段タイプ 右手にも左手にも対応、持ち手を選らずに測定できます。 バーニヤの正・逆目盛、2つの指かけで能率アップ
仕様●最大測定値(mm):200●最小読取値(mm):0.05●ジョウ長さ(mm):50●材質:ステンレス(シルバー仕上げ)●器差(mm):±0.05●重量:180gアズワン品番65-2173-53
シクネスゲージ(ダイヤル) エスコシクネスゲージ(ダイヤル)エスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
小型部品、紙などの厚みをワンタッチで厚みを測定します。 操作性に優れ短時間で測定できます。 ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
仕様●測定範囲:0~10mm●最小目盛:0.01mm●口の深さ:30mm●最大誤差:±20μm●測定子:Φ10mmフラット●サイズ:92(W)×123(H)mm●ゲージ径:55mm●重量:260g●材質:本体:スチール測定子:セラミックアズワン品番65-2173-52
直尺用ストッパー エスコ直尺用ストッパーエスコ
940税込1,034
1個
翌日出荷
直尺に取り付けて使用する事で、位置決め、ケガキ作業、長さ・深さ・段差測定などの作業が簡単にできます。
150mm デジタルノギス(ポイント型) エスコ150mm デジタルノギス(ポイント型)エスコ
18,000税込19,800
1個
翌日出荷
用途外側・内側・段差・深さ測定材質ステンレス寸法(mm)A(全長):236、B:77、C:16.5、D(ジョウの長さ):40質量(g)170測定範囲(mm)0~150電源CR2032×1個(付属)最小表示量(mm)0.01最大誤差(mm)±0.03アズワン品番64-7912-83
150mm デジタルノギス(ブレード型) エスコ150mm デジタルノギス(ブレード型)エスコ
31,500税込34,650
1個
翌日出荷
用途外側・内側・段差・深さ測定材質ステンレス寸法(mm)A:236、B:77、C:16.5、D:40質量(g)165測定範囲(mm)0~150電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属最小表示量(mm)0.01精度(mm)±0.03測定値最大150ジョウ長(mm)40アズワン品番64-2258-02ジョウ寸法(mm)0.75(D)×20
150mm デジタルノギス(ケガキ型) エスコ150mm デジタルノギス(ケガキ型)エスコ
26,000税込28,600
1個
翌日出荷
用途ケガキ作業、外側・内側・段差・深さ測定材質ステンレス質量(g)170測定範囲(mm)0~150使用温度範囲(℃)0~40電源SR2032(リチウム電池)×1個(付属)最小表示量(mm)0.01表示LCD5桁表示保存温度範囲(℃)-10~60最大誤差(mm)±0.03ジョウ長(mm)40アズワン品番64-2257-99電池寿命(年)約2.5
50-75mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用) エスコ50-75mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用)エスコ
21,500税込23,650
1個
翌日出荷
測定範囲(mm)50~75測定深さ(mm)80最小目盛(mm)0.025
40-65mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用) エスコ40-65mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用)エスコ
21,000税込23,100
1個
翌日出荷
測定範囲(mm)40~65測定深さ(mm)80最小目盛(mm)0.025
30-55mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用) エスコ30-55mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用)エスコ
20,500税込22,550
1個
翌日出荷
測定範囲(mm)30~55測定深さ(mm)80最小目盛(mm)00.25
20-45mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用) エスコ20-45mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用)エスコ
20,200税込22,220
1個
翌日出荷
測定範囲(mm)20~45測定深さ(mm)80最小目盛(mm)0.025
10-35mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用) エスコ10-35mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用)エスコ
19,600税込21,560
1個
翌日出荷
測定範囲(mm)10~35測定深さ(mm)80最小目盛(mm)0.025
10-34mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用) エスコ10-34mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用)エスコ
31,300税込34,430
1個
翌日出荷
測定範囲(mm)10~34測定深さ(mm)80最小目盛(mm)0.02
40-52mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用) エスコ40-52mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用)エスコ
19,300税込21,230
1個
翌日出荷
測定範囲(mm)40~52測定深さ(mm)40最小目盛(mm)0.01
30-42mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用) エスコ30-42mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用)エスコ
18,600税込20,460
1個
翌日出荷
測定範囲(mm)30~42測定深さ(mm)40最小目盛(mm)0.01
20-32mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用) エスコ20-32mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用)エスコ
17,100税込18,810
1個
翌日出荷
測定範囲(mm)20~32測定深さ(mm)40最小目盛(mm)0.01
10-22mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用) エスコ10-22mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用)エスコ
12,980税込14,278特価
1個
取扱停止中
測定範囲(mm)10~22測定深さ(mm)40最小目盛(mm)0.01
3- 9mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用) エスコ3- 9mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用)エスコ
29,500税込32,450
1個
翌日出荷
測定範囲(mm)3~9測定深さ(mm)40最小目盛(mm)0.01
デプスゲージ(アングルゲージ付) エスコデプスゲージ(アングルゲージ付)エスコ
990税込1,089
1個
翌日出荷
深さと角度の両方を測定。ローレットナットによって最終位置にロックできます。
センタースキャナー エスコセンタースキャナーエスコ
149,900税込164,890
1セット
8日以内出荷
付属品:キャリングケース、取扱説明書、接着キット、電池、純正品検査証、コンタクトカード、保証書。受信機には見やすい位置確認LEDインジケーター。深さ測定LCディスプレイはコアドリルや配管素材の長さ選定に。壁や天井のコア抜き(穴あけ)時の貫通孔の中心位置や出入口確認、確度のある貫通孔施工時には便利なアイテム。壁面穿穴時の始点・終点の確認、壁厚の測定。床面の高さが異なる場合でも使用可能。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら