9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃を守る定盤リスト機構。0.1mm刻みでの切削深さ調整。両面使用ができる替刃式。木材の平削り、面取り、相ジャクリに
仕様●型番:mL-83S●電源:AC100V・450W●最大切削幅:82mm●回転数:16,000rpm●最大切込深さ:0~1mm●替カーボンブラシ:EA813RA-13●定格電流:4.7A●サイズ:309×164×164mm●コード長:2m●重量:2.3kg●付属品:82mm替刃式かんな刃(両面使用可)、刃先調節ゲージ、プラスドライバー、ボックススパナ●二重絶縁、ブレーキ付 アズワン品番65-5658-23
1個
13,800 税込15,180
翌日出荷

鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断に最適 クイックバイス機構付き 切込深さの調整が可能なストッパボルト付き 砥石交換時に砥石を固定できるスピンドルロック機構付き ストッパボルト付
仕様●刃径:305mm●回転数:4200rpm●電源:AC100V●電流:15A●消費電力:1450W●重量:16.5kg●サイズ:586(L)×290(W)×658(H)mm●コード長:2.5m●絶縁方式:二重絶縁●切断能力:(丸形鋼材90°) 径105mm (丸形鋼材45°) 径90mm (四角形鋼材90°) 幅95×高さ95mm (四角形鋼材45°) 幅80×高さ80mm (長角形鋼材90°) 幅75×高さ150mm (長角形鋼材45°) 幅75×高さ100mm●穴径:25.4mm●替カーボンブラシ:EA813RA-23●付属品:305mm切断砥石、両口スパナ アズワン品番64-7939-78
1台
34,600 税込38,060
7日以内出荷

二重絶縁構造 昇降微調整機構で切削深さがピタッときまる。
仕様●メーカー:マキタ●型番:RP0910●取付ビット軸径:8mm●回転数:27,000rpm●電源:AC100V・900W●電流:9.5A●周波数:50/60Hz●ストローク量:0~57mm●サイズ:195×295×260mm●重量:3.3kg●コード長:2.5m●材質:樹脂●付属品:ストレートガイド、ダストノズルアッセンブリ、スパナ(8mm・17mm)、テンプレットガイド、コレットコーンアッセンブリ、ストレートビット、ノズルアッセンブリ、バインド小ネジM4×10(2本) アズワン品番68-1851-04
1個
34,500 税込37,950
翌日出荷

高さ調整アジャスター付。浅型引出し×5、深型引出し×1。鍵2本付。インデックスカード付。
仕様A4縦1列6段 材質スチール(亜鉛メッキ)、GPS、IPS 質量(kg)11.2 ボディ:ホワイト 引出し:クリア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×400×690~740 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅型:256×335×78、深型:256×335×163.5 引出し耐荷重(kg)浅型:4 深型:8
1個
24,000 税込26,400
翌日出荷

13mmキーレスチャック付(6.35mm六角軸) 30°~90°の傾斜角度調整が可能です。 本体は軽量で丈夫なアルミダイキャスト製 垂直の正確な穴をあけることができます ベース部分にケガキ線が入ったので、センター出しが簡単になりました。 V型ブロックは取り外し可能。取り付ければパイプや丸棒の、取り外せば角材等の中心に穴をあけられます。 穴の深さは、ストッパーの位置を調整して自由に決められます つまみねじは締めやすい大口径のものを採用
仕様●最大ストローク:200mm●ベースサイズ:71×181mm(V溝付き)●全長:350mm●重量:2.5kg●材質:本体:アルミダイキャスト●穴あけ範囲:ベース穴径71:mm●シャンク:10mm 丸 三面取軸●チャック:13mmドリルチャック アズワン品番65-2221-23
1個
22,300 税込24,530
翌日出荷

浅型引出し×10、深型引出し×2。鍵2本付(左列のみロック可)。高さ調整アジャスター付。インデックスカード付。
仕様A4縦2列6段 材質スチール(亜鉛メッキ)、GPS、IPS 質量(kg)18.8 ボディ:ホワイト 引出し:クリア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×400×690~740 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅型:256×335×78、深型:256×335×163.5 引出し耐荷重(kg)浅型:4 深型:8
1個
39,900 税込43,890
翌日出荷


縦割、横割が送り機構により楽に行えます
材質ボディ:耐衝撃性ポリアミド 全長(mm)210 質量(g)220 切込深さ(mm)0~5(調整可) アズワン品番64-7874-17 ケーブル径(Φmm)25以上
1丁
37,300 税込41,030
翌日出荷

1台
21,500 税込23,650
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)