「清掃用 ブロアー」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コードレスタイプの乾湿両用バキュームクリーナー、さらにブロア機能付きです。軽量でコンパクト、しかもハイパワーでゴミをしっかり吸い取ります。車内清掃に最適なすきまノズルとスモールノズルが標準装備されています。短時間で効率よく清掃できます。車内のホコリや落ち葉などの掃除に、ブロア機能が役立ちます。バキュームが難しいゴミはブロア機能を使うと、掃除がより簡単になります。本体両側のバンドでサクションホースを留めることができます。アクセサリーも取り出しやすいコンパクト収納です。素早く簡単にコンテナの開け閉めができます。取り扱いが簡単で、操作しやすい設計です。
用途車内清掃 少量の水 物置小屋 作業場 納屋
仕様二重絶遠、充電アダプタ:18V/500mAh
付属品ハンドグリップ付きサクションホース すきまノズル スモールノズル 紙パック×1枚 筒型フィルター(固定ノブ付き) バッテリー18V2.5Ah 18V専用充電アダプター
材質コンテナ:樹脂
寸法(mm)386×279×312(H)
質量(kg)3.1
電源充電式(18Vリチウムイオンバッテリー)
タンク容量(L)7
ホース長さ(m)1.2
使用時間(分)約10(バッテリー2.5Ah時)
保護等級IPX5(バッテリー)
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)310
電源タイプ充電式
アズワン品番64-7943-20
アダプタタイプ【充電アダプタ】18V/500mAh
1台
¥36,800
税込¥40,480
翌日出荷
鋼板製ボディ
ブロアー機能付(すき間に入ったごみは飛ばしてお掃除。)
フロアーノズルは床の種類に合わせてブラシを切り替え可能。(床、畳用とじゅうたん用があります。)
棚用自在ノズルは場所に合わせて角度を変えられて便利です。
集塵容量(L)12
吸込仕事率(W)360
電源コード(m)8
質量(kg)5.7
付属品フロアーノズル、すき間用ノズル、棚用自在ノズル、ホース1.5m
エスコ品番EA899HB-10
寸法(mm)388×335×471
消費電力(W)1050
電源100V
騒音値(dB)70
1個
¥33,700
税込¥37,070
翌日出荷
乾式専用
連続逆洗機構により目詰まりが起きない連続運転が可能(ストレスフリー設計)
微粉塵、各種粉体の集塵、回収に最適です。
ブロア-機能付
タンク容量(L)50
質量(kg)19.5
付属品ホース:2.5m、フロアーノズル、すき間用ノズル、丸ブラシ、電源コード:8m
エスコ品番EA899NB-50
材質(タンク)ステンレス、(フィルター)テトロン不織布
寸法(mm)514×514×660
消費電力(W)1050
電源AC100V
風量(m3/min)2.7
ホース長さ(m)2.5
騒音値(dB)77
真空圧21.6kPa
1個
¥254,500
税込¥279,950
翌日出荷
関連キーワード