4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浴室で出るシェーバーや入浴剤、ペットボトルなどのゴミをサッと捨てられる、便利なゴミ箱。便利なゴミ箱として。掃除道具の収納に。お風呂のおもちゃ入れに。底面は水抜け穴があります。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:200×87×150●重量(g):280●材質:ABS樹脂 アズワン品番65-9260-38
1個
1,350 税込1,485
翌日出荷

8Lのバケツ水(常温)が約5分で温かいお湯になります。水を入れたバケツにセットし、コンセントを差し込むだけ。寒い時期の水仕事に強い味方。温度調節付き(0~80℃)。汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、板金塗装、左官工事、タイル工事、お掃除等のあらゆる水仕事にご使用いただけます。バケツの底を傷めない安全設計。
用途水加熱用 材質ヒーター部:銅(ニッケルメッキ)/端子部:ABS樹脂 コントロールボックス:白 消費電力(W)1000 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)1.5 ヒーター寸法(mm)350 リング径(Φmm)100
1台(1台)
21,400 税込23,540
8日以内出荷

折りたたみ式の便利なソフトバケツ。ジャバラ式に折り込んで収納。アウトドアはもちろん、室内でも使用できる。掃除や洗濯、ご家庭でも多用途に使用可能。つけ置き洗いや上履・スニーカー洗い、カゴとしても便利。コンパクトになるため隙間収納はもちろん、備品として車に置いておくこともできる。フック掛け付なので壁に掛けて、場所をとることなく収納可能。
材質ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー 質量(g)540 容量(L)9 耐冷温度(℃)-20 サイズ(mm)305×310×240 収納寸法(mm)305×310×50
1個
2,500 税込2,750
翌日出荷

仕様押して歩くだけでゴミを掃き込みます。サイドブラシがほこりの溜まりやすい隅、へこみ、隙間などから、きれいにほこりやゴミを取り出します。清掃の際はハンドルの角度を自由に変えることができるので、使用する方に最適な高さに調整できます。ゴミ捨ては、本体からダストボックスを取り外してゴミに触れることなく、簡単に廃棄することができます。収納の際はハンドル部分を折りたたんで片付けることができるのでスペースを取りません。 付属品サイドブラシ 寸法(mm)760×600×940(H) 質量(kg)9.8 容量(L)(コンテナ)20 清掃幅(集塵幅)(mm)510 清掃能力(m2/h)1800 アズワン品番64-7943-10
1台
32,500 税込35,750
当日出荷