5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
装置を運転したまま洗浄ができるOSR型の洗浄剤です。空調機器や配管の汚れを除去、とくに鉄錆に対して優れた溶解力をもった洗浄剤です。中性タイプの洗浄剤ですから、多くの場合洗浄排水の中和も不要で、取扱も容易です。鉄錆を徐々に溶解するため、剥離した鉄錆によるストレーナー等の目づまりが少なくなります。軟鋼、銅、銅合金に対して低腐食性です。
用途空調密閉冷温水系配管、機器の鉄錆洗浄除去 エスコ品番EA119-4 pH値PH7.0~8.0 比重1.39~1.43 使用量系内の保有水量に対して10~20%
1個(10kg)
43,500 税込47,850
翌日出荷

スケールの溶解力が大きく、強力な洗浄力があります。金属腐食の抑制効果が高いので、安心して洗浄できます。取扱い便利な液状洗浄剤で、洗浄時間も短くかつ経済的です。
成分無機酸、防錆剤、界面活性剤 エスコ品番EA119-15 比重1.09(25℃) 外観淡黄色液体 使用量保水量に対して10~15%
1個(20kg)
16,500 税込18,150
当日出荷

プレート熱交換器専用洗浄剤。 酸洗浄後にアルカリ洗浄を行いますので系内中和は不要です。
液性アルカリ性 pH値12.6/13.6 エスコ品番EA115-5 使用濃度保有水量に対し20%
1個
16,300 税込17,930
翌日出荷

中性タイプのカルシュウム系スケール用洗浄剤です。カルシュウム系スケールの溶解力が優れています。使用量が少なく、洗浄作業が簡単です。運転中の洗浄も可能です。中性作業の必要が有りません。
エスコ品番EA119-20 pH4.0(20℃、原液) 比重1.18(20℃) 外観淡黄色透明液体 使用量保有水量の1~5%
1個(5kg)
26,400 税込29,040
当日出荷

5~80℃の幅広い温度条件において、鋼、銅、銅合金に対して、優れた防食効果を発揮します。洗浄後の腐食防止に最適です。
用途空調密閉冷温水配管、機器の腐食防止 pH7.2~9.2(原液) エスコ品番EA119-4A 比重1.24~1.28 使用量有水量に対して5kg/m3
1個(10kg)
26,000 税込28,600
当日出荷