「温 湿度 計 ログ」の検索結果
バーグラフ表示があり、デジタル・アナログのデュアル表示で
インテリアにもなる温湿度計です。
常時、最高最低温湿度を表示します。
スタンド付のため、卓上・壁掛けのどちらでもご使用できます。
測定範囲温度:-10~50℃/湿度:20~95%RH
エスコ品番EA742CA-3A
質量(g)135(電池含む)
電源単4電池×1本
精度温度:±1℃(10~40℃)/±2℃(その他の範囲)、湿度:±5%RH(40~70%RH、15~35℃において)/±7%RH(その他の範囲)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×85×17
センサー温度:サーミスタ/湿度:電気抵抗変化型湿度センサー
分解能(℃)1
機能最大最小温湿度表示
サンプリング周期毎10秒
電池寿命約1年(温度20℃/湿度50%RH/マンガン電池使用)
設置方式卓上・壁掛け
温度表示方式デジタル・アナログ
バーグラフ表示温度:0~50℃/湿度:0~100%RH
分解能(%RH)1
1個
¥5,300
税込¥5,830
翌日出荷
温度表示方式アナログ/デジタル
エスコ品番EA742C
設置方式壁掛け
1個
¥19,800
税込¥21,780
翌日出荷
コンパクトな温度計と湿度計のセットです。
適温・適湿には色を付けました。
両面テープ付で、色々な所に貼り付けて使用できます。
仕様●サイズ:Φ48×17mm●材質:ポリエチレン樹脂●測定範囲:温度:-30~70℃湿度:0~100%
アズワン品番65-2175-67
1セット
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
1個
¥5,000
税込¥5,500
翌日出荷
1個
¥3,000
税込¥3,300
翌日出荷
1個
¥1,870
税込¥2,057
翌日出荷
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
1個
¥3,000
税込¥3,300
翌日出荷
温度、湿度、露点温度の3つの値がわかる露点計です。結露予防でダニ・カビシャットアウト!電池不要で計測をします。安心と信頼の日本製。掛・置兼用。
1個
¥3,750
税込¥4,125
欠品中
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
仕様熱中症等の注意目安レベルをカラーゾーンの濃淡で表示
材質樹脂
測定範囲温度:0/‐50℃ 湿度:20/90%RH
サイズ140×152×31mm
1個
¥4,690
税込¥5,159
8日以内出荷
エスコ品番EA728EB-42A
1個
¥2,810
税込¥3,091
翌日出荷
仕様国際安全規格CEマークを取得
付属品テストリ‐ド、携帯ケ‐ス、 ピンキャップ
測定範囲0/100MΩ
サイズ99(W)×43(D)×144(H)mm
目盛0.05/0.1/50/100MΩ
最大消費電力(W)2.0W/2.8W (MΩレンジにて)
使用温湿度範囲0/43℃80%RH以下 結露のないこと
許容差【絶縁抵抗(MΩ)】 第一有効測定範囲: 指示値の±5%以内 第二有効測定範囲: 指示値の±10%以内 0、∞目盛: 目盛長さの±0.7%以内 無負荷電圧: 定格測定電圧の‐0%/+25%以内 定格電流:1/1.2mA以内 短絡電流:2.9mA以下 【交流電圧(ACV)】 最大目盛値の±5%以内 (正弦波交流:50/60Hz) 【直流電圧(DCV)】 最大目盛値の±5%以内
保存温湿度範囲‐10/50℃70%RH以下 結露のないこと
許容差保証温湿度範囲23±5℃75%RH以下 結露のないこと
使用環境条件高度2000m以下環境汚染度2
1個
¥19,500
税込¥21,450
8日以内出荷
仕様JIS準拠の低圧用アナログ絶縁抵抗計
付属品テストリード、携帯ケース
サイズ99(W)×43(D)×144(H)mm
定格電圧1000V
使用温湿度範囲0/43℃80%RH以下 (結露のないこと)
直流電圧0/60V 許容差:最大目盛値の±5%
保存温湿度範囲‐10/50℃70%RH以下 (結露のないこと)
許容差保証温湿度範囲23±5℃75%RH以下 (結露のないこと)
安全規格IEC61010-1過電圧カテゴリ3、600V
使用環境条件高度2000m以下環境汚染度2
1個
¥21,800
税込¥23,980
翌日出荷
仕様国際安全規格CEマークを取得
付属品テストリ‐ド、携帯ケ‐ス、 ピンキャップ
測定範囲0/2000MΩ
サイズ99(W)×43(D)×144(H)mm
電圧DCV:60V
目盛1/2/1000/2000MΩ
最大消費電力(W)2.0W/2.8W (MΩレンジにて)
使用温湿度範囲0/43℃80%RH以下 結露のないこと
許容差【絶縁抵抗(MΩ)】 第一有効測定範囲: 指示値の±5%以内 第二有効測定範囲: 指示値の±10%以内 0、∞目盛: 目盛長さの±0.7%以内 無負荷電圧: 定格測定電圧の‐0%/+25%以内 定格電流:1/1.2mA以内 短絡電流:2.9mA以下 【交流電圧(ACV)】 最大目盛値の±5%以内(正弦波交流:50/60Hz) 【直流電圧(DCV)】 最大目盛値の±5%以内
保存温湿度範囲‐10/50℃70%RH以下 結露のないこと
許容差保証温湿度範囲23±5℃75%RH以下 結露のないこと
使用環境条件高度2000m以下環境汚染度2
1個
¥19,800
税込¥21,780
翌日出荷
仕様国際安全規格CEマークを取得
付属品テストリ‐ド、携帯ケ‐ス、 ピンキャップ
測定範囲0/1000MΩ
サイズ99(W)×43(D)×144(H)mm
電圧DCV:60V
目盛0.5/1/500/1000MΩ
最大消費電力(W)2.0W/2.8W (MΩレンジにて)
使用温湿度範囲0/43℃80%RH以下 結露のないこと
許容差【絶縁抵抗(MΩ)】 第一有効測定範囲: 指示値の±5%以内 第二有効測定範囲: 指示値の±10%以内 0、∞目盛: 目盛長さの±0.7%以内 無負荷電圧: 定格測定電圧の‐0%/+25%以内 定格電流:1/1.2mA以内 短絡電流:2.9mA以下 【交流電圧(ACV)】 最大目盛値の±5%以内 (正弦波交流:50/60Hz) 【直流電圧(DCV)】 最大目盛値の±5%以内
保存温湿度範囲‐10/50℃70%RH以下 結露のないこと
許容差保証温湿度範囲23±5℃75%RH以下 結露のないこと
使用環境条件高度2000m以下環境汚染度2
1個
¥19,500
税込¥21,450
翌日出荷
仕様JIS準拠の低圧用アナログ絶縁抵抗計
付属品テストリード、携帯ケース
サイズ99(W)×43(D)×144(H)mm
定格電圧500V
使用温湿度範囲0/43℃80%RH以下 (結露のないこと)
直流電圧0/60V 許容差:最大目盛値の±5%
保存温湿度範囲‐10/50℃70%RH以下 (結露のないこと)
許容差保証温湿度範囲23±5℃75%RH以下 (結露のないこと)
安全規格IEC61010-1過電圧カテゴリ3、600V
使用環境条件高度2000m以下環境汚染度2
1個
¥21,800
税込¥23,980
翌日出荷
エスコ品番EA727AD-6
エスコ品番EA727AD-15
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
エスコ品番EA727AD-17
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
エスコ品番EA727AD-18
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
エスコ品番EA727AD-12
1個
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
エスコ品番EA727AD-9
1個
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
エスコ品番EA727AD-1
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
エスコ品番EA727AD-19
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
エスコ品番EA727AD-14
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
エスコ品番EA727AD-13
1個
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
エスコ品番EA727AD-11
1個
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
燃焼管理用。排ガス中のO2濃度が測定できます。0~25vol%の酸素を測定し、ブザーとランプで警報をお知らせ。Bluetooth搭載。スマホ・タブレットの専用アプリにて、リアルタイムでの濃度表示やトレンドグラフの表示が可能。また、ガス警報時に作業員の位置情報などを知らせる自動送信メールの設定が可能。カラーのデジタルバーグラフと数字でガス濃度を見やすく表示。トレンドグラフ表示にも切替可能。データロギング機能搭載で、専用アプリでの読み出しや、ログデータ収集ソフトウェア(別売)を使ってPCへの読み出しなどが可能。防水・防塵構造(保護等級IP67相当)。本質安全防爆構造(ExiadaIICT4Ga)※センサ部は耐圧防爆構造。
仕様●型番:XP-3380Ⅱ-E●対象ガス:酸素●サイズ:91(W)×44(D)×164(H)mm●重量:約460g●検知範囲:0~25.0vol%●分解能:0.1vol%●指示精度:±0.3vol%(JIST8201に準拠)●警報設定値:18.0vol%●採取方式:自動吸引式●電源:単3アルカリ電池または、単3ニッケル水素電池×4本(付属)●連続使用時間:約100時間●検知原理:ガルバニ電池式●使用温湿度範囲:-20~50℃95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)●使用圧力範囲:大気圧(800~1100hPa)●防爆構造:本質安全防爆構造アルカリ乾電池仕様:ExiaIICT4Gaニッケル水素充電池仕様:ExiaIICT3Ga●保護等級:IP67相当●主な機能:自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング●付属品:1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤仕様)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム●注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。●用途:タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場での作業前の安全確認および作業員の安全確保に。
アズワン品番65-3889-02
1台
¥159,000
税込¥174,900
翌々日出荷
直流電圧/±(0.03%rdg+2dgt)
交流電圧/±(0.5%+40)
直流電流/±(0.15%rdg+20dgt)
交流電流/±(0.6%rdg+40dgt)
抵抗/±(0.2%rdg+10dgt)
コンダクタンス/±(1.0%rdg+10dgt)
コンデンサ容量/±(0.8%rdg+3dgt)
温度/±(0.3%+30dgt)
周波数/±(0.02%rdg+40dgt)
ロジック周波数/±(0.002%rdg+4dgt)
デューティ比/±(3dgt/kHz+2dgt)
dBm/±0.25dB+2dgt(40~20kHz)
4-20mA/±25dgt
ダイオードテスト/±(1.0%rdg+10dgt)
温度/±(0.3%+30dgt)
仕様●メーカー:三和電気計器(sanwa)●型番:PC7000●仕様:本体●動作方式:Δ-Σ方式●交流検波方式:真の実効値方式 (TrueRMS)●レンジ切換:オート及びマニュアル●表示:(メイン) ・50000カウント/主要項目の測定時 ・500000カウント/DCV , DCmVのみ可能 ・99999カウント/ロジックレベル周波数 ・20000カウント/ダイオード ・12500カウント/温度(℃) ・9999カウント/nS , dBm , デューティ比 ・5000カウント/静電容量 ・バーグラフ/最大41セグメント (サブ) ・5000カウント/交流電流 , 交流電圧 ・9999カウント/周波数 , ループ電流●オーバー表示:数値部に「OL」を表示●極性表示自動切換:マイナス入力時に「-」のみ表示●電池消耗警告:約7V以下でバッテリーマークが点灯●使用環境条件:高度2000m以下・環境汚染度Ⅱ●直流電圧:500m/5/50/500/1000.0V●交流電圧:500m/5/50/500/1000.0V●直流電流:500μ/5000μ/50m/500m/5/10A●交流電流:500μ/5000μ/50m/500m/5/10A●抵抗:500/5k/50k/500k/5M/50MΩ●コンダクタンス:99.99nS●静電容量:50n/500n/5μ/50μ/500μ/5m/25mF●温度範囲:-50℃~1000℃ (付属センサー/-50~250℃)●動作温度湿度:・5℃~31℃で80%RH (最大) ・31℃以上40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少●保存温湿度:・-10℃~40℃ , 80%RH 以下 (結露のないこと) ・40℃~50℃ , 70%RH 以下 (結露のないこと)●確度保証範囲:温湿度/23±5℃ , 75%R.H. 以下 (結露のないこと) 周波数/ 40Hz~20kHz (電圧500V以下) , 40Hz~1kHz (電流測定時) ●温度係数:0.15×(23±5℃での確度)/℃(5℃~18℃,28℃~40℃)●周波数:10.00Hz~200.0kHz●ロジック周波数(Hz):5.000Hz~2.0000MHz (2.5V以上の方形波)●デュ-ティ比:0.1%~99.99% (周波数範囲/5Hz~500kHz)●デシベル(dbm):ACmV/-29.83dBm~-3.80dBm(10MΩ、公称60pF ) ACV/-1.09dBm~54.25dBm●最高確度:
アズワン品番68-1836-98
1個
¥29,800
税込¥32,780
4日以内出荷
指示回路は位相検波方式を採用し、精度の高い測定が可能
測定毎の自己校正が不要
大地への漏洩電流による指示誤差を防ぐ為、地電圧測定が出来る専用レンジ付
別売のピン式アダプタ(EA707NA-29A、EA707NA-30)を用いて2電極法による測定も可能
仕様●メーカー:三和電気計器(sanwa)●型番:PDR302●仕様:本体●測定表示:アナログメータ直読式●動作方式:定電流方式(3電極または2電極法)●交流定電流電源:他励式インバータ出力 , 電圧約100V , 約1kHz●レンジ切換:ダイヤルスイッチ●定電流印加操作:プッシュスイッチ●測定範囲3レンジ(接地抵抗Ω):0~10/0~100/0~1000Ω●アラーム:約10kΩ以上でランプ点灯●接地抵抗:10/100/1000Ω 確度/最大目盛の±5% (電圧・電流入力不可)●交流電圧:30V 確度/最大目盛値の±2.5% 最大過負荷/60V●確度保証範囲:15℃~35℃,80%R.H.以下(結露のないこと)●電源:R6P(単3形)×6個(付属)●電池寿命警告:消耗時(約6.5V)に電源表示ランプが点滅●サイズ:118(W)×55(D)×175(H)mm●重量:約500g●地電圧:0~30V●動作温湿度:0℃~40℃で80%RH(最大)●機能:補助接地電極抵抗の過大警告LED付●付属品:テストリード (黒約5m、青約10m、赤約20m)●クリップアダプタ(3色セット) ●接地棒(2本セット) ●携帯ケース●収納バッグ●取扱説明書●特徴:・指示回路は、位相検波方式の採用により外部 ノイズの影響を受けない、極めて精度の高い 測定が可能 ・測定毎の自己校正は不要で、測定スイッチを 押すだけでスピーディに測定 ・大地への漏洩電流による接地抵抗値の指示 誤差を防ぐため、予め地電圧の測定(0~30V) ができる専用レンジ付 ・接地抵抗の測定はすべてプッシュスイッチにより 無駄な電池の消費を防止
アズワン品番78-1122-46
1個
¥34,800
税込¥38,280
4日以内出荷
材質本体:高級な檜材使用。(一部はモミ材)、金具:ステンレス
寸法(mm)本体部 内寸:140(W)×35(D)×320(H)、本体部 外寸:180(W)×68(D)×350(H)、屋根部:200(W)×152(D)、裏板部:180(W)×8(D)×500(H)
質量(kg)1.5(金具込み)
アズワン品番64-7913-19
1台
¥60,200
税込¥66,220
翌日出荷
導通、ダイオードチェック機能
オートパワーオフ機能
交換可能な着脱式テストリード付
コンパクトサイズのデジタルマルチメータ
直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗、導通チェック(ブザー付き)機能を搭載
片手に収まるハンディサイズ。
本体とテストリードをすっきり収納できるハードケース付属
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●検波方式:平均値方式●表示:液晶、最大3999カウント●直流電圧:4V/40V/400V/600V●交流電圧:4V/40V/400V/600V●直流電流:400μA/40mA/400mA●交流電流:400μA/40mA/400mA●抵抗:400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ●レンジ切替:オート/マニュアル●オーバーレンジ表示:”OL”マーク表示●ローバッテリー表示:電池電圧低下時、電池マーク表示●極性表示:自動切替、”-”のみ表示●サンプリング:約3回/秒●使用温湿度:0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)●保存温湿度:-10~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)●サイズ:50(W)×12(D)×100(H)mm●重量:約42g(電池含む)●電源:CR2032(3V)リチウム電池×1個●テストリード長:約470mm●電池寿命:約200時間●規格準拠:IEC61010-1 CAT II 600V、CAT III 300V●オートパワーオフ:約15分(解除可能)●導通チェック:ブザースレッシュホールド:約50MΩ開放電圧:約1.0V●ダイオードチェック:レンジ:0.001V~1.999V分解能:1mV開放電圧:約2.1V●周波数:5/50/500/5k/50K/100kHz●静電容量:50nF/500nF/5uF/50uF/100uF
アズワン品番65-2167-11
1台
¥6,500
税込¥7,150
翌日出荷
デシベル測定やトランジスタの増幅率(hFE)の測定ができます。IEC-61010-1 CAT規格には準拠していません。
仕様●直流電圧:0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000V●交流電圧:10/50/250/1000V●直流電流:50μA/2.5/25/250mA/10A●抵抗:2k(×1)/20k(×10)/200k(×100)/2M(×1k)/20M(×10k)Ω●騒音:-10~+22db●機能:導通ブザー、導通チェック、バッテリーチェック●電源:単3電池×2本(付属)、9V電池×1個(付属)●サイズ:100(W)×40(D)×150(H)mm●重量:295g●校正:可●使用温湿度:0~40 ℃、70%RH以
アズワン品番65-9272-10
1台
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
仕様●周波数:50Hz/60Hz●定格電圧:AC6600V●警報開始距離:AC6.6kV(対地電圧AC3.8kV)/約70cm(参考値)●注意開始距離:AC6.6kV(対地電圧AC3.8kV)/約140cm(参考値)●音量:発音部から20cmの位置で50dB以上●光量:8000lxの明るさ環境下で発光部の発光を確認できる●警告方法:ブザー発音/LED発光●対象電線:配電線(シールドされていない線)、露出充電部等の商用交流電圧●動作保証温湿度範囲:-10℃~40℃●耐電圧:AC20kVで1分●電源:CR2032(リチウム電池)3V×1個(付属)●サイズ:70.2(W)×30.4(D)×43.5(H)mm●重量(g):約60●架空配電線用●AC6.6kVの高圧充電部の検知対応●高圧充電部への接近をブザー音とLED発光で警告●接近距離に応じて注意と警告、2種類の警報●自己故障診断機能●防塵防水等級IP54相当●CEマーク(IEC61326)適合●ヘルメットに装着するだけで、あらゆる方向からの高圧交流電源への接近を検知
アズワン品番65-9272-26
※2本・3本一括での漏れ電流測定には適しません
仕様●測定機能:交流電流●測定範囲:0~30mA/300mA/30A/150A(50/60Hz)●使用回路電圧:AC600V以下●クランプ内径:33mm●使用温湿度:0~40℃(80%RH以下)●電源:LR-44又はSR-44×2個(付属)●サイズ:54(W)×23(D)×152(H)mm●重量:約85g●最小分解能:0.01mA●交流電流確度:±2.0%rdg ±5dgt●測定方式:積分方式●表示:最大表示3200カウント、液晶表示、単位記号付●レンジ切替:2レンジマニュアル●精度:±5℃(23℃/80%R
アズワン品番65-9272-42
1個
¥29,800
税込¥32,780
翌日出荷
データホールド、オートパワーオフ機能。1台でIo漏れ電流、Ior抵抗成分漏れ電流、高調波(基本波/第3・5・7・11・13次)、交流電流・交流電圧測定が可能な進化したクランプリーカー。電圧入力なしで真の漏れ電流(Ior)を測定
仕様●型番:MCL-400IR+●測定機能:交流電流(負荷電流・漏れ電流)、高調波電流、交流電圧●測定範囲:AC40mA/400mA/4A/40A/300A●交流電流:AC40mA/400mA/4A/40A/300A●使用回路電圧:AC500V以下●クランプ内径:Φ40mm●電源:単4マンガン電池UM-4×3個(付属)●サイズ:70(W)×34(D)×223(H)mm●重量:約440g●高調波電流測定レンジ:基本波/第3/第5/第7/第11/第13次●交流電流確度:40mA/400mA/4A/40Aレンジ±1.0%rdg±8dgt300Aレンジ±1.0%rdg±1%F.S●交流電圧:0~500V(50/60Hz)●最小分解能:0.01mA●使用温湿度:0~40℃(80%RH)●付属品:ソフトケース、テストリード
アズワン品番65-5655-74
1個
¥95,000
税込¥104,500
8日以内出荷
1
2
次へ