バーグラフ表示があり、デジタル・アナログのデュアル表示で
インテリアにもなる温湿度計です。
常時、最高最低温湿度を表示します。
スタンド付のため、卓上・壁掛けのどちらでもご使用できます。
測定範囲温度:-10~50℃/湿度:20~95%RH
エスコ品番EA742CA-3A
質量(g)135(電池含む)
電源単4電池×1本
精度温度:±1℃(10~40℃)/±2℃(その他の範囲)、湿度:±5%RH(40~70%RH、15~35℃において)/±7%RH(その他の範囲)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×85×17
センサー温度:サーミスタ/湿度:電気抵抗変化型湿度センサー
分解能(℃)1
機能最大最小温湿度表示
サンプリング周期毎10秒
電池寿命約1年(温度20℃/湿度50%RH/マンガン電池使用)
設置方式卓上・壁掛け
温度表示方式デジタル・アナログ
バーグラフ表示温度:0~50℃/湿度:0~100%RH
分解能(%RH)1
1個
¥5,300
税込¥5,830
翌日出荷
見やすい大型液晶表示(文字高:35mm)。温度・湿度ともに設定した警報値を超えるとブザー音、LEDランプでお知らせします。壁掛・スタンド置兼用。温度・湿度の最高値、最低値を常時表示。ブザーは音量大・音量小・OFFの切り替えが可能。学校、各種施設、飲食店、オフィス・会議室など屋内での温湿度管理にご活用ください。トレーサビリティ校正・JCSS校正:対応。
1個
¥8,900
税込¥9,790
翌日出荷
内部センサーにより温湿度、外部センサーにより温度測定が可能です。
壁掛け、スタンド、マグネット貼り付けの3通りで設置できます。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●分解能:温度:0.1℃、湿度:1%RH●測定精度:温度:±1℃(0~+40℃)、±2℃(それ以外)湿度:±5%RH(+25℃、40~80%RH)、±8%RH(それ以外)●測定範囲:温度(内部):-10.0~+50.0℃温度(外部):-50.0~+70.0℃湿度:10~90%RH●電池:単4電池×1本(付属)●サイズ:約80(W)×21(D)×70(H)mm●重量:約64g(外部センサー除く、電池含む)●外部センサー:長さ:3m防水規格:IPX7
アズワン品番65-2176-88
1台
¥4,200
税込¥4,620
当日出荷
電源:単4電池×1本(付属)付属の電池はモニター用のため寿命が短い場合があります。防水性能:外部センサー/IPX7(一時的(30分以内)に一定水深(1m以内)に水没しても内部に浸水しません。)。室内(IN)と室外(OUT)の温度と湿度を同時に表示します。広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。スタイリッシュな外見のフラットサーフェスモデルです。見栄えにこだわりたい空間の温度・湿度管理に最適です。外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。最高温度・湿度と最低温度・湿度を切り替えて表示することができます。スタンドで置型に、フック穴で壁掛けにできます。
仕様●型番:73120●分解能:0.1℃/1%RH●本体サイズ:103×102×18mm●プローブサイズ:外部センサー部/Φ11×35mmコード長/3m●重量:162g(電池含む)●精度:温度-5~50℃/±1℃、それ以外/±2℃湿度40~80%/±8%、それ以外/±10%●測定範囲:温度内部センサー/-5~50℃外部センサー/-10~70℃湿度内部センサー/30~95%外部センサー/30~95%●材質:本体/ABS樹脂外部センサー/真ちゅう、塩化ビニル樹脂
アズワン品番65-5655-87
1個
¥4,560
税込¥5,016
当日出荷
温度計の種類湿度計
温度表示方式アナログ
エスコ品番EA742MB-3
材質プラスチック
寸法(mm)Φ65×25(D)mm
測定範囲(%)0~100
設置方式壁掛け
1個
¥1,730
税込¥1,903
当日出荷
温度表示方式アナログ/デジタル
エスコ品番EA742C
設置方式壁掛け
1個
¥19,800
税込¥21,780
翌日出荷
壁掛けに適しています。
仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-M350R-TRH※センサー付きセット品●測定範囲:温度/-10.0~60.0℃、 湿度/20.0~95.0%RH(23℃時)●分解能:温度/0.1℃、湿度/0.1%RH●精度:温度/±(0.1+1digit)±0.5℃(20~30℃)、 ±(0.1+1digit)±1.0℃(上記以外) 湿度/±(0.1+1digit)±3%rh(at20~30℃/30~90%rh)●外部センサー設置距離範囲:約70m(条件による)●電源:本体・センサー/専用AC100~240Vアダプタ(付属)●サイズ:本体/360(W)×85(D)×202(H)mm、 外部センサー/127(W)×50.5(D)×71(H)mm●重量:本体/3.7kg、センサー/205g●表示:7セグメントLED(文字高約57mm)●無線周波数:2.4GHz帯(特定小電力無線)●使用環境:0~50℃ 85%rh以下(結露なきこと)●警報出力:温度1ch 湿度1ch 上限または下限の1接点 無電圧接点出力 接点容量/AC/DC280V 100mA●付属品:温湿度一体型センサー、ACアダプタ、取扱説明書●材質:センサー/ABS樹脂、ポリアセタール樹脂、SUS304
アズワン品番67-4719-36
1個
¥260,900
税込¥286,990
8日以内出荷
関連キーワード