8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ソフトケース付 サイズ60(W)×24.5(D)×140(H)mm 電源単4電池×3本(付属) 測定範囲(℃)‐50/300 精度±0.5℃(‐30/70℃) 分解能0.1℃ 機能最小値、最大値、ホールド表示 防水性IP67
1個
18,000 税込19,800
翌日出荷

仕様水・汚れ・衝撃から本体を守るプロテクター付 サイズ35(W)×19(D)×215(H)mm 電源CR2032×2個(付属) 測定範囲(℃)‐50/275 精度±0.5℃(‐30/99.9℃) 分解能0.1℃ 機能オートホールド、アラーム プローブ長(mm)55mm 防水性IP67
1個
8,000 税込8,800
翌日出荷

このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃です。
仕様●名称:中心・液体用温度センサー●温度範囲:-40~300℃●センサーサイズ:Φ12×256mm プローブ先端/Φ3.2×156mm●コード長:1m●重量(g):75●材質:ステンレス鋼(SUS304)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA70 アズワン品番65-9271-70
1本
8,660 税込9,526
翌日出荷

非接触で測定できる放射温度計です。レーザーポイントで測定箇所が一目で分かります。※測定範囲は円の中心です。(実際は中心から約2cm下)。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。※体温の測定にはご使用いただけません。
用途様々な温度測定に。 材質本体/ABS樹脂 質量(g)240 使用温度範囲(℃)0~50 電源単4電池×2本(付属) 最小表示-9.9~199.9℃/0.1℃ それ以外/1℃ 測定範囲(℃)-60~500 精度±2%または±2℃ (数値の大きい方)(0~500℃)、±{-2℃+(表示温度×0.05)}℃(-60~0℃) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×143×185 メーカーシンワ測定 機能オートパワーオフ(約15分) ・バックライト 測定波長8~14μm 放射率0.95(固定) 距離係数12/1 電池寿命連続使用14時間 測定間隔1秒 出力(mW)1以内(JISクラス2) レーザー波長(nm)635~660 アズワン品番63-3249-54
1台
8,370 税込9,207
翌々日出荷

付属品電池(モニタ用)、取扱説明書 寸法(mm)本体:45(W)×165(L)×24(H)、中心温度センサ:Φ3×110 質量(g)約94(電池含む) 電源CR2450形リチウム電池1個 測定範囲(℃)-33~+220(放射温度センサー、中心温度センサー) 表示分解能0.1(-9.9~+199.9)、1(他の測定範囲) 精度(℃)放射赤外線センサ:±2%または±2のいずれか大きい方の値、中心温度センサ:±2(-33~-5.1)、±1(-5.0~100.0)、±1%(100.1~220) 電池寿命(連続時間)約30時間(連続使用時) アズワン品番65-2166-86
1台
8,800 税込9,680
翌日出荷

用途中心 付属品試験成績書、取扱説明書 材質感温部:SUS316、握り手部:SUS303、コード:PVC 質量(g)約123 測定範囲(℃)-40~250 コード長さ(m)約0.7 精度(℃)-40.0 ~ -10.0 : ±1.5、- 9.9 ~ 105.0 : ±0.5、105.1 ~ 150.0 : ±0.7、150.1 ~ 199.9 : ±1.0、200.0 ~ 250.0 : ±1.5 センサー寸法(mm)感温部:Φ2×L45+Φ3×L55、握り手部:Φ15×L120 温度センサーサーミスタ アズワン品番64-2255-69 防水性JIS C 0920 IPX7に準拠 ※本体に接続時
1個
14,300 税込15,730
翌日出荷

用途中心 付属品試験成績書、取扱説明書 材質感温部:SUS304、握り手部:SUS303、コード:PVC 質量(g)約123 測定範囲(℃)-40~250 コード長さ(m)約0.7 精度(℃)-40.0 ~ -10.0 : ±1.5、- 9.9 ~ 105.0 : ±0.5、105.1 ~ 150.0 : ±0.7、150.1 ~ 199.9 : ±1.0、200.0 ~ 250.0 : ±1.5 センサー寸法(mm)感温部:Φ2×L150、握り手部:Φ15×L120 温度センサーサーミスタ アズワン品番64-2255-68 防水性JIS C 0920 IPX7に準拠 ※本体に接続時
1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

用途中心 付属品試験成績書、取扱説明書 材質感温部:SUS304、握り手部:SUS303、コード:PVC 質量(g)約126 測定範囲(℃)-40~250 コード長さ(m)約0.7 精度(℃)-40.0 ~ -10.0 : ±1.5、- 9.9 ~ 105.0 : ±0.5、105.1 ~ 150.0 : ±0.7、150.1 ~ 199.9 : ±1.0、200.0 ~ 250.0 : ±1.5 センサー寸法(mm)感温部:Φ3×L200、握り手部:Φ15×L120 温度センサーサーミスタ アズワン品番64-2255-66 防水性JIS C 0920 IPX7に準拠 ※本体に接続時
1個
11,500 税込12,650
翌日出荷