60秒で数値が更新されます。省電力モード中の、温度表示が消えている状態で、手を叩く、もしくは大きな音を立てると現在の温度が表示されます。
付属品USBケーブル
材質PVC
寸法(mm)67×67×70
質量(g)137
電源単4×4本(付属)
測定範囲(℃)0~50
精度±1℃
分解能(℃)1
機能温度表示、省電力、音声制御
アズワン品番65-2175-55
1個
¥2,470
税込¥2,717
翌日出荷
見やすい大型液晶表示(文字高:35mm)。温度・湿度ともに設定した警報値を超えるとブザー音、LEDランプでお知らせします。壁掛・スタンド置兼用。温度・湿度の最高値、最低値を常時表示。ブザーは音量大・音量小・OFFの切り替えが可能。学校、各種施設、飲食店、オフィス・会議室など屋内での温湿度管理にご活用ください。トレーサビリティ校正・JCSS校正:対応。
1個
¥8,900
税込¥9,790
翌日出荷
90度開閉でバルブ操作が行えます。流量が大きく、ガス圧抵抗の少ないスムーズな開閉。フッキング安定性を向上させたスクエアフック。ポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ。凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き。振動や脈動を吸収するバイブレーションフリーゲージ。冷媒の状態が確認できるサイトグラス。ほこり・スラッジの付着防止ホースフック。冷媒回収・充填に便利なサービスポート。勘に頼らない的確な流量調整
対応冷媒種別R410A用
付属品サイトグラス付、チャージホース100cm×3本
適合R410A用
エスコ品番EA101TR-5B
接続口径UNF1/2-20 (5/16inch)
外径(Φmm)68(ゲージ)
圧力計(MPa)-0.1~5.3(0点調整付)
連成計(MPa)-0.1~3.8(0点調整付)
1個
¥33,800
税込¥37,180
翌日出荷
90度開閉でバルブ操作が行えます。流量が大きく、ガス圧抵抗の少ないスムーズな開閉。フッキング安定性を向上させたスクエアフック。ポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ。凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き。振動や脈動を吸収するバイブレーションフリーゲージ。冷媒の状態が確認できるサイトグラス。ほこり・スラッジの付着防止ホースフック。冷媒回収・充填に便利なサービスポート。勘に頼らない的確な流量調整
対応冷媒種別R410A用
付属品サイトグラス付、ホース100cm×3本、コントロールバルブ1個、ケース付
適合R410A用
エスコ品番EA101TR-5
接続口径UNF1/2-20 (5/16inchフレア)
外径(Φmm)68(ゲージ)
圧力計(MPa)-0.1~5.3(0点調整付)
連成計(MPa)-0.1~3.8(0点調整付)
1個
¥36,900
税込¥40,590
翌日出荷
数字のサイズが大きく見やすい表示。
機能12/24時間表示切換、カレンダー、温湿度表示、電波受信機能、電波受信ON/OFF機能、掛置兼用、電池交換お知らせ機能、12時間(午前・午後)表示/24時間表示切換式、カレンダー付(2099年12月31日まで表示可能)、温度表示付(-9.9~50℃)、湿度表示付(20~95%RH)
エスコ品番EA798CB-81
表示方式デジタル
文字高(mm)62
周波数40/60kHz自動選局
湿度計○
カレンダー付き
日付表示○
電波時計○
温度計○
12/24表示切替○
1個
¥7,000
税込¥7,700
翌日出荷
数字のサイズが大きく見やすい表示。
機能アラーム、スヌーズ、12/24時間表示切換、カレンダー、時刻・カレンダー表示切換、温湿度表示、残照ライトスヌーズ機能、電波受信機能、電波受信ON/OFF機能、12時間(午前・午後)表示/24時間表示切換式、カレンダー付(2099年12月31日まで表示可能)、時刻・カレンダー表示切換機能付、アラームモニター付、温度表示付(-9.9~50℃)、湿度表示付(20~95%RH)、シースルー液晶
エスコ品番EA798CG-72
材質枠:PS樹脂
寸法(mm)160×55×101
質量(g)250
電源単3電池×3本
表示方式デジタル
文字高(mm)最大37
周波数40/60kHz自動選局
湿度計○
電池寿命5年(アルカリ電池使用)
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
温度計○
スヌーズ○
ライト機能○
12/24表示切替○
1個
¥7,000
税込¥7,700
翌日出荷
通常のマニホールドゲージでは運転モードによって高低圧の接続を換えて対応しますが、ヒートポンプ用は常に同じ方向の接続ができるので便利です。90度開閉でバルブ操作が行えます。流量が大きく、ガス圧抵抗の少ないスムーズな開閉。フッキング安定性を向上させたスクエアフック。ポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ。凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き。冷媒の状態が確認できるサイトグラス。ほこり・スラッジの付着防止ホースフック。冷媒回収・充填に便利なサービスポート。勘に頼らない的確な流量調整
対応冷媒種別ヒートポンプ用、R410A用
付属品サイトグラス付、チャージホース100cm×3本、コントロールバルブ1個、ケース付
適合ヒートポンプ用、R410A用
エスコ品番EA101TR
接続口径UNF1/2-20 (5/16inchフレア)
外径(Φmm)68(ゲージ)
圧力計(MPa)-0.1~5.3(0点調整付)
ホース長さ(cm)100
連成計(MPa)-0.1~5.3(0点調整付)
ゲージ径(Φmm)68
1個
¥36,900
税込¥40,590
翌日出荷
関連キーワード