23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
この表面温度計はレールの温度や高い吸着力を必要とする熔接時の温度測定に便利です。 黒字の文字盤とカバー付です。 バイメタルセンサーは、ゴミやその他の不純物から守るために内蔵されていますが、熱に対しては素早く反応します。
温度範囲(℃)-20~+250℃ 精度(%)±2 エスコ品番EA722Y-250 材質アルミニウム 質量(g)43 設置方式マグネット式 外径(mm)50 温度表示方式アナログ
1個
19,700 税込21,670
翌日出荷


この表面温度計はレールの温度や高い吸着力を必要とする熔接時の温度測定に便利です。 黒字の文字盤とカバー付です。 バイメタルセンサーは、ゴミやその他の不純物から守るために内蔵されていますが、熱に対しては素早く反応します。
温度範囲(℃)10~+400℃ 精度(%)±2 エスコ品番EA722Y-400 材質アルミニウム 質量(g)43 設置方式マグネット式 外径(mm)50 温度表示方式アナログ
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

この表面温度計はレールの温度や高い吸着力を必要とする熔接時の温度測定に便利です。 黒字の文字盤とカバー付です。 バイメタルセンサーは、ゴミやその他の不純物から守るために内蔵されていますが、熱に対しては素早く反応します。
温度範囲(℃)-20~+120℃ 精度(%)±2 エスコ品番EA722Y-120 材質アルミニウム 質量(g)43 設置方式マグネット式 外径(mm)50 温度表示方式アナログ
1個
19,700 税込21,670
翌々日出荷

このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃です。
仕様●名称:動体表面温度センサー●温度範囲:-40~250℃●センサーサイズ:Φ22×96mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS304)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対 アズワン品番65-9271-69
1本
16,700 税込18,370
翌日出荷

1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


セット内容:デジタル温度計×1個、表面温度用センサー(EA701CA-1)×1個、液温用温度センサー(EA701CA-2)×1個、気体用温度センサー(EA701CA-4)×1個、中継ケーブル(1m)×1個、樹脂ケース(鍵付)(EA502TS-2A)×1個。空調メンテナンスに最適。扱い易く軽量でコンパクトなボディ。各種用途に対応した形状と互換性を持つセンサープローブを取り揃えております。本体の温度範囲は使用するセンサーの温度範囲に制限されます。読み取り易い大型液晶デジタル表示。センサープローブ3本付(表面用・液温用・気体用)。
1セット
52,200 税込57,420
翌日出荷

セット内容:データロガー温度計×1個、空調用温度センサー×1個、表面用温度センサー×1個、アルミケース×1個。4点の同時温度測定ができます。RS232出力端子付。SDカード(別売)につきましては、市販のSDカード(1~16GB)をお買い求め下さい。本器はSDカード(別売)により測定データを記録でき、そのデータを簡単に市販の表計算ソフトウェアで利用できるので本器で保存したデータを元に様々な様式に加工できます。T1に接続したセンサーで測定した温度からT2に接続したセンサーで測定した温度を差し引くT1-T2演算機能付。
1セット
78,100 税込85,910
翌日出荷

1個
20,600 税込22,660
翌日出荷

赤外線とプローブ付で、 物体の表面と内部の温度測定ができます。プローブは折り畳んで収納できます。赤外線とプローブ付で、 物体の表面と内部の温度測定ができます
寸法(mm)140×38×24 質量(g)140 電源単4×2本(付属) 測定範囲(℃)赤外線/-40~280、センサー/-40~200 精度±3℃(-40~20℃) ±1℃(20~280℃) 分解能(℃)0.1 防塵防水性能IP65 アズワン品番65-2175-58
1個
12,500 税込13,750
翌日出荷

仕様【レーザーマーカー】クラス2、【レーザー波長】635nm 付属品保護ケース アルカリ乾電池 単三型2本 質量(g)220 使用温度範囲(℃)-5~50 電源単3アルカリ乾電池×2本(付属) 測定範囲(℃)-30~500 測定精度(代表値)表面温度-30~-10℃:±(1.8℃+0.1x周辺温度℃)表面温度-10~±0℃:±2.8℃表面温度±0~+100℃:±1.8℃表面温度+100~+500℃:±1.8% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×101×171 表示分解能0.1℃ 機能オートオフ、バックライト 放射率約0.75、0.85、0.95(切替式) 距離係数12:1 電池寿命(連続時間)約9(アルカリ電池使用) アズワン品番64-7908-83
1台
9,960 税込10,956
翌日出荷


<本体仕様> <静止表面センサー仕様> <液体・半固体センサー仕様> <ケース仕様> ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-1120※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:2点式デジタル温度計(EA701SG-2)×1台、静止表面センサー(EA701BA-11B)×1本、液体・半固体センサー(EA701SF-4)×1本、樹脂ケース(鍵付)×1個●仕様:静止表面・液体・半固体センサー+アルミケース●センサー:Kタイプ熱電対(2ch)●測定範囲:-203.3~1368℃●分解能:0.1/1℃自動切替(上昇時199.9℃/下降時190℃)●精度:±(0.3%rdg+1)℃/0.1~1000.0℃、±(0.5%rdg+1)℃/-50.0~0.0℃/1001~1300℃(表示分解能1℃時は+1dgt)●機能:最高・最低温度表示、ホールド、平均値、オートパワーオフ、温度差表示(CH1-CH2)、バックライト●電源:単4電池×6本(付属)●サイズ:72(W)×35(D)×151(H)mm●重量:255g●付属品:本体ビニールカバー●適合センサー:EA701BA-11A~-17、EA701SF-1~-4(EA701SG-22BにはEA701BA-11B、EA701SF-4が付属)●測定範囲:-30~400℃●先端サイズ:Φ17×25mm●コード長:1.5m●測定範囲:-50~300℃●先端サイズ:Φ2.3×150(L)mm●コード長:0.75m●サイズ:400(W)×100(D)×250(H)mm●重量:1.7kg アズワン品番68-1836-95
1セット
56,700 税込62,370
翌日出荷

仕様●精度:-40~1200℃●センサー部:Φ5×80mm●先端:Φ12mm●1.18mケーブル付●EA701AJ、EA742DS、DT用●L字型高速応答センサー 測定範囲(℃)-60~300 アズワン品番65-9271-74
1個
33,000 税込36,300
8日以内出荷

セット内容:デジタル温度計×1台、表面温度センサー×1本、気体温度センサー×1本、延長用補償導線(1m)、ケース。機能性と操作性に優れたデジタル温度計スターターセット。アプリ連携で測定結果の表示・記録・データ化可能。バックライト付きディスプレイ。空調機器のフィールドサービスや工場の設備保全に。手のひらサイズのコンパクトボディ。高品質な表面温度プローブと気体温度センサー。セパレート型で使用するための補償導線付き。測定の対象や用途に応じて温度プローブを選択可能です。
仕様表面温度・気体温度センサー+ケース 寸法(mm)表面温度センサー:Φ12×136(先端)、気体温度センサー:Φ4×99(先端) 電源単3電池×3本(付属) 測定範囲(℃)本体:-50~1000、表面温度センサー:-50~350、気体温度センサー:-50~400 測定項目表面温度・気体温度 温度(℃)-20~50、湿度:0~80%RH(室内使用のみ) 本体質量(g)188 精度本体:±(0.5+0.3%of mv) 接続ミニチュアプラグ(ミニオメガ) センサーKタイプ熱電対(1ch)、適合:EA701BG-5、-8、-10~-15 分解能(℃)0.1(-50~499.9、1(その他の範囲) 保護等級IP20(センサー接続時IP40) 機能バックライト、ホールド(最大値/最小値)、平均値(時間/複数点)、ダンピング(移動平均)、音アラーム(上限値/下限値)、自動オフ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×28×135 寿命150時間
1台(1台)
39,800 税込43,780
8日以内出荷

接続部の増し締めチェックマークと異常発熱の検知を同時に実施。ねじの頭や銅バーなどの表面にマーキングし、示温シールの代用としても使用可能(サブ画像ご参照)。65℃以上になると変色しはじめ、80℃以上になると変色ロックがかかり、日常環境温度では元に戻りません。そのため、電源を切った点検時でも80℃を超えた箇所を発見できます。屋外での使用不可(紫外線により退色するため)。ねじの緩みと異常発熱を同時にチェック異常発熱の検知で赤色から黄色へ変色。
材質可燃性インキ ペン先砲弾型 色相赤 (熱検知前)→黄 (熱検知後)
1本(1本)
3,750 税込4,125
翌日出荷

90度開閉でバルブ操作が行えます。フッキング安定性を向上させたスクエアフック。ポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ。凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き。振動や脈動を吸収するバイブレーションフリーゲージ。冷媒の状態が確認できるサイトグラス。ほこり・スラッジの付着防止ホースフック。冷媒回収・充填に便利なサービスポート
対応冷媒種別R407C/R404A用 付属品サイトグラス付チャージホース1/4inch×100cm:3本 適合R407C/R404A用 エスコ品番EA101LR-3 接続口径UNF7/16-20(1/4inch) 外径(Φmm)68(ゲージ) 圧力計(MPa)-0.1~3.5(0点調整付) 連成計(MPa)-0.1~2.5(0点調整付)
1個
33,700 税込37,070
翌日出荷

90度開閉でバルブ操作が行えます。フッキング安定性を向上させたスクエアフック。ポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ。凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き。振動や脈動を吸収するバイブレーションフリーゲージ。冷媒の状態が確認できるサイトグラス。ほこり・スラッジの付着防止ホースフック。冷媒回収・充填に便利なサービスポート
対応冷媒種別R407C/R404A用 付属品サイトグラス付チャージホース1/4inch×100cm:3本コントロールバルブ2個ケース付 適合R407C/R404A用 エスコ品番EA101LR-1 接続口径UNF7/16-20 (1/4inchフレア) 外径(Φmm)68(ゲージ) 圧力計(MPa)-0.1~3.5(0点調整付) 連成計(MPa)-0.1~2.5(0点調整付)
1個
39,900 税込43,890
翌日出荷

90度開閉でバルブ操作が行えます。流量が大きく、ガス圧抵抗の少ないスムーズな開閉。フッキング安定性を向上させたスクエアフック。ポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ。凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き。振動や脈動を吸収するバイブレーションフリーゲージ。冷媒の状態が確認できるサイトグラス。ほこり・スラッジの付着防止ホースフック。冷媒回収・充填に便利なサービスポート。勘に頼らない的確な流量調整
対応冷媒種別R410A用 付属品サイトグラス付、ホース100cm×3本、コントロールバルブ1個、ケース付 適合R410A用 エスコ品番EA101TR-5 接続口径UNF1/2-20 (5/16inchフレア) 外径(Φmm)68(ゲージ) 圧力計(MPa)-0.1~5.3(0点調整付) 連成計(MPa)-0.1~3.8(0点調整付)
1個
36,900 税込40,590
翌日出荷

90度開閉でバルブ操作が行えます。流量が大きく、ガス圧抵抗の少ないスムーズな開閉。フッキング安定性を向上させたスクエアフック。ポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ。凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き。振動や脈動を吸収するバイブレーションフリーゲージ。冷媒の状態が確認できるサイトグラス。ほこり・スラッジの付着防止ホースフック。冷媒回収・充填に便利なサービスポート。勘に頼らない的確な流量調整
対応冷媒種別R410A用 付属品サイトグラス付、チャージホース100cm×3本 適合R410A用 エスコ品番EA101TR-5B 接続口径UNF1/2-20 (5/16inch) 外径(Φmm)68(ゲージ) 圧力計(MPa)-0.1~5.3(0点調整付) 連成計(MPa)-0.1~3.8(0点調整付)
1個
33,800 税込37,180
翌日出荷

通常のマニホールドゲージでは運転モードによって高低圧の接続を換えて対応しますが、ヒートポンプ用は常に同じ方向の接続ができるので便利です。90度開閉でバルブ操作が行えます。流量が大きく、ガス圧抵抗の少ないスムーズな開閉。フッキング安定性を向上させたスクエアフック。ポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ。凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き。冷媒の状態が確認できるサイトグラス。ほこり・スラッジの付着防止ホースフック。冷媒回収・充填に便利なサービスポート。勘に頼らない的確な流量調整
対応冷媒種別ヒートポンプ用、R410A用 付属品サイトグラス付、チャージホース100cm×3本、コントロールバルブ1個、ケース付 適合ヒートポンプ用、R410A用 エスコ品番EA101TR 接続口径UNF1/2-20 (5/16inchフレア) 外径(Φmm)68(ゲージ) 圧力計(MPa)-0.1~5.3(0点調整付) ホース長さ(cm)100 連成計(MPa)-0.1~5.3(0点調整付) ゲージ径(Φmm)68
1個
36,900 税込40,590
翌日出荷