仕様ソフトケース付
サイズ60(W)×24.5(D)×140(H)mm
電源単4電池×3本(付属)
測定範囲(℃)‐50/300
精度±0.5℃(‐30/70℃)
分解能0.1℃
機能最小値、最大値、ホールド表示
防水性IP67
1個
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
仕様水・汚れ・衝撃から本体を守るプロテクター付
サイズ35(W)×19(D)×215(H)mm
電源CR2032×2個(付属)
測定範囲(℃)‐50/275
精度±0.5℃(‐30/99.9℃)
分解能0.1℃
機能オートホールド、アラーム
プローブ長(mm)55mm
防水性IP67
1個
¥8,000
税込¥8,800
翌日出荷
材質ABS
寸法(mm)65×13×42
質量(g)30
電源LR1130×1本 (付属)
測定範囲(℃)-30~70
分解能(℃)0.1
アズワン品番65-2175-59
1個
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
質量(g)約180 (電池、収納ケース含む)
電源3Vリチウム電池 (CR2032)×1個 (付属)
測定範囲(℃)-50~100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×14×114
分解能0.1
機能温度センサー、サーミスタ
サンプリング2回/1秒
使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下 (結露のないこと)
プローブ長(mm)6×1.5
測定精度(℃)±1 (-20~60環境)
1台(1台)
¥7,660
税込¥8,426
9日以内出荷
付属品プローブキャップ
寸法(mm)本体:66(W)×22(D)×135(H)(プローブキャップを含む)、センサー:Φ2.5×150、コード長:1m
質量(g)約150(電池含む、プローブキャップを含む)
電源単4電池×2本(付属)
測定範囲(℃)-50~+300
精度(℃)±1(-10~+100)、±2(-50~-10.1、+100~+200)、±3(+200.1~+300)
分解能(℃)温度測定時:0.1、アラーム設定時:1
電池寿命(時間)約400(アルカリ電池使用時)
使用温湿度範囲-10~+50℃、90%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲-10~+50℃、90%RH以下(電池含まず、結露のないこと)
防水性IP65準拠
1個
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
高温測定用。非接触なので、危険な場所も離れて安全に温度測定できます
付属品マグネットスタンド、Kタイプ熱電対センサ、キャリングケース、モニタ用電池、取扱説明書
質量(g)約550(電池含む)
電源単3形乾電池×2本(付属)
測定範囲(℃)200~1500
測定精度周囲温度23℃±3℃/±2%rdg(+200~+1500℃)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×234×207.5
分解能(℃)0.1(-64.0℃~999.9℃)、1(それ以外)
放射率0.10~1.00まで0.01きざみで設定変更可(出荷時設定0.95)
距離係数最大100/1(距離が5m以上の場合)
表示範囲(℃)100~1800
応答速度約1秒(90%)
アズワン品番65-2166-85
アラーム上限下限アラーム/100~1800℃まで設定可能(音量約60dB、距離15cm)
1台
¥87,500
税込¥96,250
翌日出荷
仕様ホールド機能
サイズ31(W)×19(D)×80(H)mm
電源CR2032×1個(付属)
測定範囲(℃)‐25/250
分解能0.1℃
精度(℃)±1℃(‐2/40℃)
放射率0.95(固定)
距離係数1
1個
¥9,000
税込¥9,900
翌日出荷
軽量、コンパクトタイプ
寸法(mm)本体:245×25、センサー:140
質量(g)24
電源LR44×1個(付属)
測定範囲(℃)-50~300
分解能(℃)0.1
アズワン品番64-2256-60
1個
特価
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
赤外線とプローブ付で、 物体の表面と内部の温度測定ができます。プローブは折り畳んで収納できます。赤外線とプローブ付で、 物体の表面と内部の温度測定ができます
寸法(mm)140×38×24
質量(g)140
電源単4×2本(付属)
測定範囲(℃)赤外線/-40~280、センサー/-40~200
精度±3℃(-40~20℃) ±1℃(20~280℃)
分解能(℃)0.1
防塵防水性能IP65
アズワン品番65-2175-58
1個
¥12,500
税込¥13,750
翌日出荷
付属品電池(モニタ用)、取扱説明書
寸法(mm)本体:45(W)×165(L)×24(H)、中心温度センサ:Φ3×110
質量(g)約94(電池含む)
電源CR2450形リチウム電池1個
測定範囲(℃)-33~+220(放射温度センサー、中心温度センサー)
表示分解能0.1(-9.9~+199.9)、1(他の測定範囲)
精度(℃)放射赤外線センサ:±2%または±2のいずれか大きい方の値、中心温度センサ:±2(-33~-5.1)、±1(-5.0~100.0)、±1%(100.1~220)
電池寿命(連続時間)約30時間(連続使用時)
アズワン品番65-2166-86
1台
¥8,800
税込¥9,680
翌日出荷
セット内容:デジタル温度計×1台、表面温度センサー×1本、気体温度センサー×1本、延長用補償導線(1m)、ケース。機能性と操作性に優れたデジタル温度計スターターセット。アプリ連携で測定結果の表示・記録・データ化可能。バックライト付きディスプレイ。空調機器のフィールドサービスや工場の設備保全に。手のひらサイズのコンパクトボディ。高品質な表面温度プローブと気体温度センサー。セパレート型で使用するための補償導線付き。測定の対象や用途に応じて温度プローブを選択可能です。
仕様表面温度・気体温度センサー+ケース
寸法(mm)表面温度センサー:Φ12×136(先端)、気体温度センサー:Φ4×99(先端)
電源単3電池×3本(付属)
測定範囲(℃)本体:-50~1000、表面温度センサー:-50~350、気体温度センサー:-50~400
測定項目表面温度・気体温度
温度(℃)-20~50、湿度:0~80%RH(室内使用のみ)
本体質量(g)188
精度本体:±(0.5+0.3%of mv)
接続ミニチュアプラグ(ミニオメガ)
センサーKタイプ熱電対(1ch)、適合:EA701BG-5、-8、-10~-15
分解能(℃)0.1(-50~499.9、1(その他の範囲)
保護等級IP20(センサー接続時IP40)
機能バックライト、ホールド(最大値/最小値)、平均値(時間/複数点)、ダンピング(移動平均)、音アラーム(上限値/下限値)、自動オフ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×28×135
寿命150時間
1台(1台)
¥39,800
税込¥43,780
8日以内出荷
測定範囲…気圧:945~1045hPa、温度:0~50℃ 測定精度…気圧:±1hPa(980~1020hPa)、±3hPa(上記以外)温度:±1℃(0~40℃)、±2℃(上記以外) 目盛り…気圧:1hPa、温度:0.1℃ 分解能…温度:0.1℃ 表示…気圧:アナログ指示(置針指針付)温度:液晶デジタル表示(3桁) センサー…気圧:チャンバー温度:サーミスタ 電源…単3形マンガン電池R6P×1本(付属) 電池寿命…約1年(常温使用時) 保存環境条件…0~40℃、20~80% 結露なき事
付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。デジタル温度計付気圧計です。置針により気圧の変化がわかります。ABS樹脂製の壁面固定用フランジが付属していますので設置も容易です。
材質ABS樹脂(本体・フランジ)
寸法(mm)フランジ:Φ160×D4
質量(g)220(電池含む)
本体寸法(mm)Φ135×D33
1個
¥39,800
税込¥43,780
翌日出荷
仕様簡易ストップウォッチ機能で、温度と経過時間の変化が同時に見られます(秒単位)
サイズ本体:55(W)×55(D)×178(H)mm、 センサー:直径3×130mm
電源CR2450電池×1個(付属)
測定範囲(℃)‐40/220
精度±1℃(‐9.9/+99.9℃) ±2℃または1.5%rdgの大きい方(上記以外)
分解能0.1℃
機能データメモリー(99メモリー)、 簡易ストップウォッチ(99分59秒)
防水性IPX7準拠
1個
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
測定温度(℃)-40~250
付属品標準センサS270WP-01×1本、指示計ビニールカバー×1個、ネックストラップ×1本、単4形アルカリ電池×2本、取扱説明書
材質[本体]本体:PC樹脂、表示部・キースイッチ部:PET樹脂、[センサー]感温部:SUS304、握り手部:SUS303、コード:PVC
質量(g)本体:約155(電池含む)、センサー:約123
電源単4形アルカリ電池×2本
コード長さ(m)約0.7
測定精度[本体]-40~200℃ ±(0.1+1digit)・その他:±0.5digit(条件:測定環境が0~40℃)、-40~200℃ ±(0.2+1digit)・その他:±1digit(条件:測定環境が-10~-0.1℃・40.1~60℃)[センサー】-40.0~-10.0℃ ±1.5℃、-9.9~105.0℃ ±0.5℃、105.1~150.0℃ ±0.7℃、150.1~199.9℃ ±1.0℃、200.0~250.0℃ ±1.5℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:70×40×171
分解能0.1℃
機能HOLD、MAX、MIN、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、オートパワーオフ、ローバッテリーマーク、HACCP:設定対象物が設定温度を超えると自動でタイマーをスタートさせます
寸法(Φ×mm)センサー:3×100
アズワン品番64-2255-70
防水性JIS C 0920 IP67に準拠 ※センサ接続時
1個
¥21,800
税込¥23,980
翌日出荷
仕様外部センサー:センサー:Φ5×50mm(2本付)、コード長:3m
寸法(mm)129×24.5×117
質量(g)215
電源単4電池×1本(付属)
測定範囲(℃)-50~90
精度(℃)±1(0~40)、±2(その他の範囲)
分解能(℃)0.1
防水性本体:IPX4、センサー:IPX7
1個
¥5,390
税込¥5,929
翌日出荷
非接触で測定できる放射温度計です。レーザーポイントで測定箇所が一目で分かります。※測定範囲は円の中心です。(実際は中心から約2cm下)。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。※体温の測定にはご使用いただけません。
用途様々な温度測定に。
材質本体/ABS樹脂
質量(g)240
使用温度範囲(℃)0~50
電源単4電池×2本(付属)
最小表示-9.9~199.9℃/0.1℃ それ以外/1℃
測定範囲(℃)-60~500
精度±2%または±2℃ (数値の大きい方)(0~500℃)、±{-2℃+(表示温度×0.05)}℃(-60~0℃)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×143×185
メーカーシンワ測定
機能オートパワーオフ(約15分) ・バックライト
測定波長8~14μm
放射率0.95(固定)
距離係数12/1
電池寿命連続使用14時間
測定間隔1秒
出力(mW)1以内(JISクラス2)
レーザー波長(nm)635~660
アズワン品番63-3249-54
1台
¥8,370
税込¥9,207
翌々日出荷
仕様【レーザーマーカー】クラス2、【レーザー波長】635nm
付属品保護ケース アルカリ乾電池 単三型2本
質量(g)220
使用温度範囲(℃)-5~50
電源単3アルカリ乾電池×2本(付属)
測定範囲(℃)-30~500
測定精度(代表値)表面温度-30~-10℃:±(1.8℃+0.1x周辺温度℃)表面温度-10~±0℃:±2.8℃表面温度±0~+100℃:±1.8℃表面温度+100~+500℃:±1.8%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×101×171
表示分解能0.1℃
機能オートオフ、バックライト
放射率約0.75、0.85、0.95(切替式)
距離係数12:1
電池寿命(連続時間)約9(アルカリ電池使用)
アズワン品番64-7908-83
1台
¥9,960
税込¥10,956
翌日出荷
寸法(mm)104(W)×15(D)×41(H)
質量(g)約56(電池含む)
電源CR2032形リチウム電池×1個(付属)
測定範囲(℃)-40~+69.9
測定精度±1(-20~+40)、±2(他の測定範囲)
センサー寸法(mm)ケーブル:Φ2×1m、金属部:Φ3×25(皮膜部含む)
分解能(℃)0.1
アズワン品番65-2175-68
1台
¥2,800
税込¥3,080
当日出荷
仕様時計の時差:±60秒/月
付属品CR2032形リチウム電池2個(モニター用)、USB通信ケーブル、ストラップ、取扱説明書、外部温度センサ
寸法(mm)69(W)×19(D)×45(H)
質量(g)約45(電池含む)
電源CR2032形リチウム電池2個
精度温度:±1.0(0.0~39.9)、±2.0(40.0~60.0)、湿度:±1.0(0.0~39.9)、±2.0(-20.0~-0.1、40.0~69.9)、±3.0(-40.0~-20.1、70.0~90.0)
分解能0.1
最小目盛(℃)温度:0.1
動作温湿度範囲0.0~60.0℃、90%RH以下(結露しないこと)
測定温度範囲(℃)CH1(内蔵温度センサ):0.0~60.0/CH2(外部温度センサ):-40.0~90.0
アズワン品番65-2177-03
防水性IP54
データ記録件数最大525600データ(電池寿命1年に依存。記録間隔1分で1年間記録した場合)
記録間隔00:01(1分)~12:00(12時間)、1分間隔で設定可能。、初期設定値は10分
電池寿命(年)約1(周囲温度25℃、記録間隔1分毎、アラーム動作なしの場合)
1個
¥5,500
税込¥6,050
当日出荷
デジタル数字と温度バーのダブル液晶表示です。温度バーは現在温度・最低温度を一度に見ることができます。
倉庫や温室で、多少の水に濡れても大丈夫な防水仕様です。
視野角が広く、明るさ、映り込みにくさにこだわった液晶表示です。
感度の良い温度センサーで、10秒毎に更新します。
仕様●測定範囲:-10~50℃●精度:0~40℃ ±1℃それ以外 ±2℃●最小表示:数字:0.1℃バー1目盛:1℃●測定間隔:10秒●電源:単4電池×1本(付属)●材質:本体:ABS樹脂液晶:ガラス●サイズ:217×64×19mm●防水構造:保護等級 IPX4●重量:146g
アズワン品番65-2175-69
1個
¥3,100
税込¥3,410
当日出荷
仕様レーザーマーカー付(2ポイント)
サイズ展開時:281×48×21mm、 折りたたみ時:178×48×21mm
電源単4電池×2本(付属)
測定範囲(℃)接触時:‐50/250 非接触時:‐30/250
分解能0.1℃
精度(℃)接触式:±0.5℃(-30/99.9℃)、 非接触式:±1℃又は測定値の1.5% (0/+250℃)
機能最小値/最大値/ ホールド表示/アラーム
放射率0.10/1.00(設定可)
距離係数接触時:無し 非接触時:10
1個
¥35,000
税込¥38,500
翌日出荷
電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保持。
記憶した測定データは、microSDメモリカード(別売り)にコピー可能。
中継器、子機の制御には、解析ソフトウェアをインストールしたパソコンと親機が必要です。最小のネットワークはパソコン、親機1台、子機1台となります。
中継器は親機と兼用ですが、中継器をご使用の場合は親機とは別に設置が必要です。
※中継器を使用した接続は、最大3段まで可能です。
リアルタイム監視
無線通信で離れた場所から子機の測定データをリアルタイムで監視することが可能です。
セット内容セット内容…本体+センサー(一体型)
寸法(mm)114(W)x35(H)x80(D) アンテナ、突起物含まず、センサ部:Φ11×L60、コネクタ部:Φ9×L30
質量(g)245
電源単3形アルカリ電池2本(付属)、または専用ACアダプタ(オプション)
型番SK-L700R-T※センサー付きセット品
分解能0.1℃
温度測定範囲(℃)-10~60
精度(℃)at 0~40 温度:±(0.1+1digit) 上記以外 温度:±(0.2+1digit)
使用環境温度(℃)-10.0~60.0
記憶容量16000データ
記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分 13通り
アズワン品番64-7913-41
インターフェイスWindows10、8.1、8、全て64bit/32bit 日本版
無線規格ARIB STD-T108準拠 920MHz帯/出力約20mW
チャネル数2ch
1台
¥17,200
税込¥18,920
翌日出荷
本体を追加していくことで、複数の場所の温度管理が簡単にできます。
USBインターフェイス付でパソコンにデータ転送。
ソフトウェアを使ってPC上でデータを簡単に分析(3種類のソフトウェアバージョンがあり、うちBasicソフトウェアはフリーダウンロード可能)
HACCP準拠
EN 12830規格適合
仕様●測定範囲:-30~+70℃●仕様:本体+データ収集器●分解能:0.1℃●精度(±1digit):±0.5℃(-30~+70℃)●記憶容量:16,000データ●防塵・防水:IP65取得品●電源:CR2032×2個(付属)●サイズ:38(W)×18.5(D)×60(H)mm●重量:35g(本体のみ)●動作温度:-30~+70℃●保管温度:-40~+70℃●測定レート:1分~24時間●チャネル:1内蔵●付属品:本体、壁取付けブラケット、USBインターフェイス
アズワン品番65-2176-89
1個
¥24,000
税込¥26,400
翌日出荷
<本体仕様>
<静止表面センサー仕様>
<液体・半固体センサー仕様>
<ケース仕様>
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-1120※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:2点式デジタル温度計(EA701SG-2)×1台、静止表面センサー(EA701BA-11B)×1本、液体・半固体センサー(EA701SF-4)×1本、樹脂ケース(鍵付)×1個●仕様:静止表面・液体・半固体センサー+アルミケース●センサー:Kタイプ熱電対(2ch)●測定範囲:-203.3~1368℃●分解能:0.1/1℃自動切替(上昇時199.9℃/下降時190℃)●精度:±(0.3%rdg+1)℃/0.1~1000.0℃、±(0.5%rdg+1)℃/-50.0~0.0℃/1001~1300℃(表示分解能1℃時は+1dgt)●機能:最高・最低温度表示、ホールド、平均値、オートパワーオフ、温度差表示(CH1-CH2)、バックライト●電源:単4電池×6本(付属)●サイズ:72(W)×35(D)×151(H)mm●重量:255g●付属品:本体ビニールカバー●適合センサー:EA701BA-11A~-17、EA701SF-1~-4(EA701SG-22BにはEA701BA-11B、EA701SF-4が付属)●測定範囲:-30~400℃●先端サイズ:Φ17×25mm●コード長:1.5m●測定範囲:-50~300℃●先端サイズ:Φ2.3×150(L)mm●コード長:0.75m●サイズ:400(W)×100(D)×250(H)mm●重量:1.7kg
アズワン品番68-1836-95
1セット
¥56,700
税込¥62,370
翌日出荷
仕様4ポイントレーザー付
サイズ63(W)×166(D)×193(H)mm
電源単3電池×3本(付属)
測定範囲(℃)‐30/600
分解能気体温度:0.1℃ 気体湿度:0.1%RH
精度(℃)±1℃(0/99.9℃)
機能温湿度表示、露点演算、 アラーム、200データメモリ、 オートオフ
放射率0.10/1.00(設定可)
距離係数50:1
1個
¥73,000
税込¥80,300
翌日出荷
。別売データ収集器(EA742H-1・-2)を使ってPCにデータを転送可能。
仕様●測定範囲(2ch):-40~800℃●分解能:0.1℃(-40~200℃)、1℃(-40~800℃)●精度:±1℃(-40~800℃)●測定間隔:1/2/5/10/15/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分●記録容量:最大60,000データ●使用可能範囲:0~50℃、80%RH以下●電源:単3電池×2本(付属)●サイズ:79(W)×37(D)×60(H)mm●重量:160g
アズワン品番65-9276-19
1台
¥38,500
税込¥42,350
翌日出荷
仕様複数同時地点の温度管理に最適
測定範囲‐200/1000℃
サイズ63(W)×33(D)×103(H)mm
電源TL-5903リチウム電池(付属)
精度±0.3℃ (‐100/+70℃)
分解能0.1℃
チャネル数4ch
1個
¥80,000
税込¥88,000
8日以内出荷
仕様複数同時地点の温度管理に最適
測定範囲‐50/1000℃
サイズ53(W)×27(D)×89(H)mm
電源単4電池×3本(付属)
精度±(0.5+1dgt)
分解能0.1℃
チャネル数2ch
1個
¥42,000
税込¥46,200
翌日出荷
付属品単3電池×2本、通信ケーブル×1本、取扱説明書、クイックマニュアル、解析ソフトウェアCD-ROM
材質センサ部:SUS304、コード:PVC樹脂
寸法(mm)本体:114(W)×35(D)×80(H)、センサー:Φ3.3×13(L)
質量(g)本体:約232(電池含む)、センサー:約23
電源単3電池×2本(付属)
コード長さ(m)1.6
精度-40~80.0:±0.5
温度測定範囲(℃)-40.0~80.0
精度(℃)±0.2(0~40)、±0.3(上記以外)
分解能(℃)0.1
電池寿命(時間)計測モード時:約500
測定チャンネル数2チャンネル
記憶容量各チャンネル16000データ
防塵防水性能JIS C 0920 IP65準拠
外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで、※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使いください。、※本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式は本器では使用できません。
表示サンプリング(秒)約1
アズワン品番64-7913-39
インターフェイスWindows10、8.1、8、全て64bit/32bit 日本版
1組
¥31,400
税込¥34,540
翌日出荷
材質一体センサー:センサー:PC樹脂、分離センサー:センサー:SUS304、コード:PVC樹脂
寸法(mm)本体:114(W)×35(D)×80(H)、一体センサー:センサー:Φ11×60(H)、コネクタ部:Φ9×30(L)、分離センサー:センサー:Φ3.3×13(L)
質量(g)本体:約232(電池含む)、一体センサー:約9、分離センサー:約23
電源単3電池×2本(付属)
コード長さ(m)分離センサー:1.6
精度一体センサー:-9.9~60:±0.5、分離センサー:-40~80.0:±0.5
温度測定範囲(℃)一体センサー:-10.0~60.0、分離センサー:-40.0~80.0
精度(℃)±0.2(0~40)、±0.3(上記以外)
分解能(℃)0.1
電池寿命(時間)計測モード時:約500
測定チャンネル数2チャンネル
記憶容量各チャンネル16,000データ
防塵防水性能分離センサー:JIS C 0920 IP65準拠
外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで、※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使いください。、※本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式は本器では使用できません。
表示サンプリング(秒)約1
アズワン品番64-7913-40
インターフェイスWindows10、8.1、8、全て64bit/32bit 日本版
1組
¥29,300
税込¥32,230
翌日出荷
内部センサーにより温湿度、外部センサーにより温度測定が可能です。
壁掛け、スタンド、マグネット貼り付けの3通りで設置できます。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●分解能:温度:0.1℃、湿度:1%RH●測定精度:温度:±1℃(0~+40℃)、±2℃(それ以外)湿度:±5%RH(+25℃、40~80%RH)、±8%RH(それ以外)●測定範囲:温度(内部):-10.0~+50.0℃温度(外部):-50.0~+70.0℃湿度:10~90%RH●電池:単4電池×1本(付属)●サイズ:約80(W)×21(D)×70(H)mm●重量:約64g(外部センサー除く、電池含む)●外部センサー:長さ:3m防水規格:IPX7
アズワン品番65-2176-88
1台
¥4,200
税込¥4,620
当日出荷
仕様過去12週間分の温度・湿度グラフ記録
サイズ185(W)×36(D)×105(H)mm
電源単3電池×4本(付属)
測定範囲(℃)温度:‐10/60 湿度:0/100%RH
分解能温度:0.1℃、 湿度:0.1%RH
機能露点演算、上下限アラーム、 日付時間表示、最大・最小値表示
表示項目温度、湿度
1個
¥35,000
税込¥38,500
翌日出荷
アラーム警報付:設定値(任意のWBGT指数)になるとブザーで お知らせします。・熱中症予防の目安や、労働環境の熱ストレスの評価として使用される WBGT指数をはかることができます。
仕様●測定項目:温度、黒球温度、WBGT指数、相対湿度●測定範囲:黒球温度/0.0~80.0℃、WBGT指数/0.0~50.0℃●精度:温度/±0.6℃、黒球温度/±1.2℃(20.0~60.0℃)、±2.0℃(左記以外)WBGT指数/±2℃ 湿度/±3%RH(30~90%RH、at20~40℃)、±5%RH(その他の範囲)●分解能:温度、黒球温度、WBGT指数/0.1℃、相対湿度/0.1%RH●サンプリング:約2秒●WBGT指数アラーム設定範囲:20.0~49.9℃(0.1℃単位)●機能:室内・室外に合わせたWBGT指数の環境切り替え機能付 ホールド、最大・最小値表示 オートパワーオフ機能(約20分)解除可能●保存温度:-10~50℃(結露なきこと)●電源:9V電池6F22 1個(付属)●電池寿命:連続使用で約600時間(アラーム動作なしの場合)●サイズ:本体/71(W)×30(D)×275(H)mm 黒球部/Φ60mm●重量:約250g(電池含む)、三脚約945g●付属品:ハードケース、三脚●<本体>●・カメラ用三脚に固定できるネジ穴付き●<三脚>●・専用ケース付●・高さ520~1520mm、質量1280g●・三脚取付ねじ UNC1/4"
温度測定範囲(℃)0.0~50.0
湿度測定範囲(%)相対湿度/10.0~95.0RH
アズワン品番65-9276-27
1個
¥35,800
税込¥39,380
欠品中
・電池が切れても記憶した測定データは内部メモリに保持。
・記憶した測定データは、microSDカード(別売り)にコピー可能。
・リアルタイム監視
無線通信で離れた場所から子機の測定データをリアルタイムで監視することが可能です。
・警報機能(メール送信)
設定した条件(上限値、または下限値を超えた場合/電池残量警告 など)が起こった場合、
事前に登録したメールアドレスに警報メールを送信します。
メールアドレスは4件まで登録ができ、警報時は全登録先へ一斉に警報メールを送信します。
最大60台のネットワーク通信が可能です。
セット内容本体+センサー(一体型)
寸法(mm)指示計:114×35×80 アンテナ、突起物含まず、センサ部:Φ11×H60、コネクタ部:Φ9×L30
質量(g)249(電池含む)
電源単3形アルカリ電池2本(付属)、または専用ACアダプタ(オプション)
精度温度:±0.2(0~40)/±0.3(左記以外)、湿度:±0.2%rh(0~40)/±0.3%rh(左記以外)
型番SK-L700R-TH+SK-L700R-TH-1
分解能温度:0.1 湿度:0.1%rh
温度測定範囲(℃)温度:-10.0~60.0、湿度:5.0~95.0%rh
記憶容量温度、湿度 各16000データ
記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分 13通り
センサ精度温度:±0.5、湿度:「SK-L700R-TH-1 相対湿度測定範囲および精度」参照下さい。
アズワン品番64-7913-45
インターフェイスWindows10、8.1、8(すべて64bit/32bit 日本語版)
無線規格ARIB STD-T108準拠 920MHz帯/出力約20mW
1台
¥30,500
税込¥33,550
翌日出荷
電源:単4電池×1本(付属)付属の電池はモニター用のため寿命が短い場合があります。防水性能:外部センサー/IPX7(一時的(30分以内)に一定水深(1m以内)に水没しても内部に浸水しません。)。室内(IN)と室外(OUT)の温度と湿度を同時に表示します。広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。スタイリッシュな外見のフラットサーフェスモデルです。見栄えにこだわりたい空間の温度・湿度管理に最適です。外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。最高温度・湿度と最低温度・湿度を切り替えて表示することができます。スタンドで置型に、フック穴で壁掛けにできます。
仕様●型番:73120●分解能:0.1℃/1%RH●本体サイズ:103×102×18mm●プローブサイズ:外部センサー部/Φ11×35mmコード長/3m●重量:162g(電池含む)●精度:温度-5~50℃/±1℃、それ以外/±2℃湿度40~80%/±8%、それ以外/±10%●測定範囲:温度内部センサー/-5~50℃外部センサー/-10~70℃湿度内部センサー/30~95%外部センサー/30~95%●材質:本体/ABS樹脂外部センサー/真ちゅう、塩化ビニル樹脂
アズワン品番65-5655-87
1個
¥4,560
税込¥5,016
当日出荷
付属品単3電池×2本、通信ケーブル×1本、取扱説明書、クイックマニュアル、解析ソフトウェアCD-ROM
材質センサ部:PC樹脂、コネクタ部:PVC樹脂
寸法(mm)本体:114(W)×35(D)×80(H)、センサー:Φ11×60(H)
測定範囲温度:-10.0~60.0、湿度:5.0~95.0%rh(at0~60)
質量(g)本体:約227(電池含む)、センサー:約9
電源単3電池×2本(付属)
精度温度:±0.5℃、湿度:サブ画像図参照
分解能温度:0.1、湿度:0.1%rh
電池寿命(時間)計測モード時:約500
測定チャンネル数温度:1チャンネル、湿度:1チャンネル
記憶容量各チャンネル16000データ
外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで、※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使いください。、※本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式は本器では使用できません。
表示サンプリング(秒)約1
アズワン品番64-7913-42
インターフェイスWindows10、8.1、8、全て64bit/32bit 日本版
1組
¥31,500
税込¥34,650
翌日出荷
付属品単3電池×2本、通信ケーブル×1本、取扱説明書、クイックマニュアル、解析ソフトウェアCD-ROM
材質センサ部:PC樹脂、コネクタ部・コード:PVC樹脂
寸法(mm)本体:114(W)×35(D)×80(H)、センサー:Φ11×34(H)、コネクタ部:Φ12×40(L)
測定範囲温度:-20.0~80.0、湿度:5.0~95.0%rh(at0~60)
質量(g)本体:約227(電池含む)、センサー:約35
電源単3電池×2本(付属)
コード長さ(m)1.6
精度温度:±0.5℃、湿度:サブ画像図参照
分解能温度:0.1、湿度:0.1%rh
電池寿命(時間)計測モード時:約500
測定チャンネル数温度:1チャンネル、湿度:1チャンネル
記憶容量各チャンネル16000データ
外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで、※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使いください。、※本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式は本器では使用できません。
表示サンプリング(秒)約1
アズワン品番64-7913-43
インターフェイスWindows10、8.1、8、全て64bit/32bit 日本版
1組
¥32,600
税込¥35,860
翌日出荷
サイズ185(W)×36(D)×105(H)mm
電源単3電池×4本(付属)
測定範囲(℃)温度:‐10/60 湿度:0/100%RH 気圧:300/1200hPa
分解能温度:0.1℃、 湿度:0.1%RH、 気圧:0.1hPa
機能露点演算、上下限アラーム、 日付時間表示、最大・最小値表示
表示項目温度、湿度、気圧
1個
¥57,000
税込¥62,700
翌日出荷
スタンド付
仕様●測定範囲:温度:-10~50℃(±1℃)湿度:10~99%RH(±5%)●分解能:0.1℃●測定間隔:10秒●電源:単4電池×1個(付属)●サイズ:80×16×80mm●重量:70g●機能:最高最低温湿度表示●材質:ABS
アズワン品番65-2175-57
1個
¥3,300
税込¥3,630
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ