カテゴリ

  • 測定用品(10)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 佐藤計量器製作所(8)
  • 理化工業(1)
  • 安立計器(49)
  • イチネンTASCO(4)
  • HIOKI(日置電機)(4)
  • エンペックス気象計(5)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
  • アズワン(4)
  • マザーツール(4)
  • RS PRO(243)
  • LEMO(27)
  • コフロック(20)
  • TDKラムダ(16)
  • testo(テストー)(15)
  • CHINO(チノー)(10)
  • Alpha Wire(9)
  • SOURIAU(6)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「温度計測器」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
125V/3A 押しボタンスイッチ 単極双投/小型 EA940DAシリーズ エスコ125V/3A 押しボタンスイッチ 単極双投/小型 EA940DAシリーズエスコ
885税込974
1個
翌々日出荷
スイッチ特性の〈 〉はモメンタリになります。
仕様●メーカー:NKKスイッチズ●型番:MB-N15S1S●極数:単極双投●スイッチ特性:ON-〈ON〉●サイズ:7.9×13×40(H)mm●パネルカット:6.5mm●定格容量:3A 125V AC2A 250V AC2A 30V DC●パネル厚:3.1mm●使用温度範囲:-30~85℃●用途:OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等●動作方式:モメンタリ形●動作方式(オルタネイトとモメンタリについて):押ボタンスイッチは、基板の上の切替スイッチとして組み込まれることが主な用途で、多種多様なものが存在します。またスイッチには二通りの動作の種類があり、一度押すとオンになり二度押すとオフになるタイプを「オルタネイト」、押している時のみオンになるタイプを「モメンタリ」と呼びます。アズワン品番68-1865-79
排ガスセンサー(K熱電対)500℃/Φ8 EA770TBシリーズ エスコ排ガスセンサー(K熱電対)500℃/Φ8 EA770TBシリーズエスコ
53,000税込58,300
1個
8日以内出荷
クイックチェンジシステムにより、プローブシャフトの交換が容易にできます。ガス吸引用ホースと温度チャネルがバヨネットロックを介して確実に計測器に接続することができます。フィルタが計測器本体やセンサを煤塵から防ぎます。熱電対センサ付きで+500℃まで対応。
仕様●メーカー:テストー(testo)●型番:0600 9760●直径:Φ8mm●長さ:180mm●ケーブル長:2.2m●最高温度:500℃●付属品:排ガスプローブ、フィルタ、孔固定用コーン、熱電対センサ、ホース●重量:524gアズワン品番65-9282-97
排ガスセンサー(K熱電対)500℃/Φ8 EA770TBシリーズ エスコ排ガスセンサー(K熱電対)500℃/Φ8 EA770TBシリーズエスコ
86,000税込94,600
1個
8日以内出荷
クイックチェンジシステムにより、プローブシャフトの交換が容易にできます。ガス吸引用ホースと温度チャネルがバヨネットロックを介して確実に計測器に接続することができます。
仕様●直径:Φ8mm●長さ:335mm●ケーブル長:2.2m●最高温度:500℃●付属品:排ガスプローブ、フィルタ、孔固定用コーン、熱電対センサ、ホース●重量:544g●熱電対センサ付きで+500℃まで対応●モジュールシャフト式●EA770TB-11・-21用アズワン品番65-9283-02
排ガスセンサー(K熱電対)1000℃/Φ8 EA770TBシリーズ エスコ排ガスセンサー(K熱電対)1000℃/Φ8 EA770TBシリーズエスコ
168,900税込185,790
1個
8日以内出荷
ガス吸引用ホースと温度チャネルがバヨネットロックを介して確実に計測器に接続することができます。付属のフィルタは、煤塵から計測器本体、センサを保護します。
仕様●直径:Φ8mm●長さ:700mm●ケーブル長:2.2m●最高温度:1000℃●付属品:排ガスプローブ、フィルタ、孔固定用コーン、100℃対応熱電対センサ、ホース●重量:690g●熱電対センサ付きで+1000℃まで対応●モジュールシャフト式●EA770TB-11・-21用アズワン品番65-9283-05
排ガスセンサー(K熱電対)500℃/Φ8 EA770TBシリーズ エスコ排ガスセンサー(K熱電対)500℃/Φ8 EA770TBシリーズエスコ
105,000税込115,500
1個
8日以内出荷
クイックチェンジシステムにより、プローブシャフトの交換が容易にできます。ガス吸引用ホースと温度チャネルがバヨネットロックを介して確実に計測器に接続することができます。
仕様●直径:Φ8mm●長さ:700mm●ケーブル長:2.2m●最高温度:500℃●付属品:排ガスプローブ、フィルタ、孔固定用コーン、熱電対センサ、ホース●重量:628g●熱電対センサ付きで+500℃まで対応●モジュールシャフト式●EA770TB-11・-21用アズワン品番65-9283-03
排ガスセンサー(K熱電対)500℃/Φ6 EA770TBシリーズ エスコ排ガスセンサー(K熱電対)500℃/Φ6 EA770TBシリーズエスコ
53,000税込58,300
1個
8日以内出荷
クイックチェンジシステムにより、プローブシャフトの交換が容易にできます。ガス吸引用ホースと温度チャネルがバヨネットロックを介して確実に計測器に接続することができます。フィルタが計測器本体やセンサを煤塵から防ぎます。
仕様●メーカー:テストー(testo)●型番:0600 9762●直径:Φ6mm●長さ:180mm●ケーブル長:2.2m●最高温度:500℃●付属品:モジュール式排ガスプローブ、ダストフィルター、固定用コーン、NiCr-Ni熱電対●重量:508gアズワン品番65-9282-99
排ガスセンサー(K熱電対)1000℃/Φ8 EA770TBシリーズ エスコ排ガスセンサー(K熱電対)1000℃/Φ8 EA770TBシリーズエスコ
139,900税込153,890
1個
8日以内出荷
ガス吸引用ホースと温度チャネルがバヨネットロックを介して確実に計測器に接続することができます。付属のフィルタは、煤塵から計測器本体、センサを保護します。
仕様●直径:Φ8mm●長さ:335mm●ケーブル長:2.2m●最高温度:1000℃●付属品:排ガスプローブ、フィルタ、孔固定用コーン、100℃対応熱電対センサ、ホース●重量:606g●熱電対センサ付きで+1000℃まで対応●モジュールシャフト式●EA770TB-11・-21用●モジュールシャフト式アズワン品番65-9283-04
排ガスセンサー(K熱電対)500℃/Φ8 EA770TBシリーズ エスコ排ガスセンサー(K熱電対)500℃/Φ8 EA770TBシリーズエスコ
55,000税込60,500
1個
8日以内出荷
クイックチェンジシステムにより、プローブシャフトの交換が容易にできます。ガス吸引用ホースと温度チャネルがバヨネットロックを介して確実に計測器に接続することができます。フィルタが計測器本体やセンサを煤塵から防ぎます。熱電対センサ付きで+500℃まで
仕様●メーカー:テストー(testo)●型番:0600 9761●直径:Φ8mm●長さ:300mm●ケーブル長:2.2m●最高温度:500℃●付属品:排ガスプローブ、フィルタ、孔固定用コーン、熱電対センサ、ホース●重量:552gアズワン品番65-9282-98
排ガスセンサー(K熱電対)500℃/Φ6 EA770TBシリーズ エスコ排ガスセンサー(K熱電対)500℃/Φ6 EA770TBシリーズエスコ
32,000税込35,200
1個
8日以内出荷
コンパクト排ガスプローブは、測定器とセンサーを保護するフィルターが装備されています。ガス吸引用ホースと温度チャネルがバヨネットロックを介して確実に計測器に接続することができます。
仕様●メーカー:テストー(testo)●型番:0600 9740●仕様:旧EA770TB-11、EA770TB-2用●シャフト径:Φ6mm●シャフト長:180mm●ケーブル長:1.5m●色:黒●最高温度:500℃●重量(g):346●材質:ステンレスアズワン品番65-9282-95
排ガスセンサー(K熱電対)500℃/Φ6 EA770TBシリーズ エスコ排ガスセンサー(K熱電対)500℃/Φ6 EA770TBシリーズエスコ
55,000税込60,500
1個
8日以内出荷
クイックチェンジシステムにより、プローブシャフトの交換が容易にできます。ガス吸引用ホースと温度チャネルがバヨネットロックを介して確実に計測器に接続することができます。フィルタが計測器本体やセンサを煤塵から防ぎます。
仕様●メーカー:テストー(testo)●型番:0600 9763●直径:Φ6mm●長さ:300mm●ケーブル長:2.2m●最高温度:500℃●付属品:モジュール式排ガスプローブ、ダストフィルター、固定用コーン、NiCr-Ni熱電対●重量:532gアズワン品番65-9283-01
排ガスセンサー(K熱電対)500℃/Φ6 EA770TBシリーズ エスコ排ガスセンサー(K熱電対)500℃/Φ6 EA770TBシリーズエスコ
35,000税込38,500
1個
8日以内出荷
コンパクト排ガスプローブは、測定器とセンサーを保護するフィルターが装備されています。ガス吸引用ホースと温度チャネルがバヨネットロックを介して確実に計測器に接続することができます。
仕様●メーカー:テストー(testo)●型番:0600 9741●仕様:旧EA770TB-11、EA770TB-2用●シャフト径:Φ6mm●シャフト長:300mm●ケーブル長:1.5m●色:黒●最高温度:500℃●重量(g):364●材質:ステンレスアズワン品番65-9282-96
[半田鏝用] こて先温度計 エスコ[半田鏝用] こて先温度計エスコ
25,200税込27,720
1個
翌日出荷
AUTO HOLD機能:こて先温度が安定したら自動で測定を終了。作業者による測定差を最小限に抑えます。 MAX HOLD機能:測定したこて先温度の最大値を常に表示。部品や基板の品質管理に活用できます。 温度測定カウント機能:こて先温度を測定した回数を自動でカウント。センサー交換時期や工程管理に活用できます。 3分間100℃以上の温度が計測されないと自動的に電源が切れるオートシャットオフ機能付。 鉛フリー半田対応の温度センサーを使用 3方向から測定でき、より正確な温度が測定できます。 RoHS対応 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●測定範囲:0~700℃●分解能:1℃●電源:9V乾電池×1個(付属)●サイズ:75(W)×44(D)×140(H)mm●重量:125g●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●表示:LCD表示:3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃【湿度範囲】80%RH最大(結露無きこと)●環境条件:適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による)アズワン品番65-2166-79RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら