「温度計測器」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AUTO HOLD機能:こて先温度が安定したら自動で測定を終了。作業者による測定差を最小限に抑えます。 MAX HOLD機能:測定したこて先温度の最大値を常に表示。部品や基板の品質管理に活用できます。 温度測定カウント機能:こて先温度を測定した回数を自動でカウント。センサー交換時期や工程管理に活用できます。 3分間100℃以上の温度が計測されないと自動的に電源が切れるオートシャットオフ機能付。 鉛フリー半田対応の温度センサーを使用 3方向から測定でき、より正確な温度が測定できます。 RoHS対応 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●測定範囲:0~700℃●分解能:1℃●電源:9V乾電池×1個(付属)●サイズ:75(W)×44(D)×140(H)mm●重量:125g●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●表示:LCD表示:3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃【湿度範囲】80%RH最大(結露無きこと)●環境条件:適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による) アズワン品番65-2166-79 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,200 税込27,720
翌日出荷

スイッチ特性の〈 〉はモメンタリになります。
仕様●メーカー:NKKスイッチズ●型番:MB-N15S1S●極数:単極双投●スイッチ特性:ON-〈ON〉●サイズ:7.9×13×40(H)mm●パネルカット:6.5mm●定格容量:3A 125V AC2A 250V AC2A 30V DC●パネル厚:3.1mm●使用温度範囲:-30~85℃●用途:OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等●動作方式:モメンタリ形●動作方式(オルタネイトとモメンタリについて):押ボタンスイッチは、基板の上の切替スイッチとして組み込まれることが主な用途で、多種多様なものが存在します。またスイッチには二通りの動作の種類があり、一度押すとオンになり二度押すとオフになるタイプを「オルタネイト」、押している時のみオンになるタイプを「モメンタリ」と呼びます。 アズワン品番68-1865-79
1個
885 税込974
翌々日出荷

コンパクト排ガスプローブは、測定器とセンサーを保護するフィルターが装備されています。ガス吸引用ホースと温度チャネルがバヨネットロックを介して確実に計測器に接続することができます。
仕様●メーカー:テストー(testo)●型番:0600 9740●仕様:旧EA770TB-11、EA770TB-2用●シャフト径:Φ6mm●シャフト長:180mm●ケーブル長:1.5m●色:黒●最高温度:500℃●重量(g):346●材質:ステンレス アズワン品番65-9282-95
1個
32,000 税込35,200
8日以内出荷

コンパクト排ガスプローブは、測定器とセンサーを保護するフィルターが装備されています。ガス吸引用ホースと温度チャネルがバヨネットロックを介して確実に計測器に接続することができます。
仕様●メーカー:テストー(testo)●型番:0600 9741●仕様:旧EA770TB-11、EA770TB-2用●シャフト径:Φ6mm●シャフト長:300mm●ケーブル長:1.5m●色:黒●最高温度:500℃●重量(g):364●材質:ステンレス アズワン品番65-9282-96
1個
35,000 税込38,500
8日以内出荷

ガス吸引用ホースと温度チャネルがバヨネットロックを介して確実に計測器に接続することができます。付属のフィルタは、煤塵から計測器本体、センサを保護します。
仕様●直径:Φ8mm●長さ:335mm●ケーブル長:2.2m●最高温度:1000℃●付属品:排ガスプローブ、フィルタ、孔固定用コーン、100℃対応熱電対センサ、ホース●重量:606g●熱電対センサ付きで+1000℃まで対応●モジュールシャフト式●EA770TB-11・-21用●モジュールシャフト式 アズワン品番65-9283-04
1個
139,900 税込153,890
8日以内出荷

ガス吸引用ホースと温度チャネルがバヨネットロックを介して確実に計測器に接続することができます。付属のフィルタは、煤塵から計測器本体、センサを保護します。
仕様●直径:Φ8mm●長さ:700mm●ケーブル長:2.2m●最高温度:1000℃●付属品:排ガスプローブ、フィルタ、孔固定用コーン、100℃対応熱電対センサ、ホース●重量:690g●熱電対センサ付きで+1000℃まで対応●モジュールシャフト式●EA770TB-11・-21用 アズワン品番65-9283-05
1個
168,900 税込185,790
8日以内出荷

クイックチェンジシステムにより、プローブシャフトの交換が容易にできます。ガス吸引用ホースと温度チャネルがバヨネットロックを介して確実に計測器に接続することができます。
仕様●直径:Φ8mm●長さ:335mm●ケーブル長:2.2m●最高温度:500℃●付属品:排ガスプローブ、フィルタ、孔固定用コーン、熱電対センサ、ホース●重量:544g●熱電対センサ付きで+500℃まで対応●モジュールシャフト式●EA770TB-11・-21用 アズワン品番65-9283-02
1個
86,000 税込94,600
8日以内出荷

クイックチェンジシステムにより、プローブシャフトの交換が容易にできます。ガス吸引用ホースと温度チャネルがバヨネットロックを介して確実に計測器に接続することができます。
仕様●直径:Φ8mm●長さ:700mm●ケーブル長:2.2m●最高温度:500℃●付属品:排ガスプローブ、フィルタ、孔固定用コーン、熱電対センサ、ホース●重量:628g●熱電対センサ付きで+500℃まで対応●モジュールシャフト式●EA770TB-11・-21用 アズワン品番65-9283-03
1個
105,000 税込115,500
8日以内出荷

クイックチェンジシステムにより、プローブシャフトの交換が容易にできます。ガス吸引用ホースと温度チャネルがバヨネットロックを介して確実に計測器に接続することができます。フィルタが計測器本体やセンサを煤塵から防ぎます。
仕様●メーカー:テストー(testo)●型番:0600 9762●直径:Φ6mm●長さ:180mm●ケーブル長:2.2m●最高温度:500℃●付属品:モジュール式排ガスプローブ、ダストフィルター、固定用コーン、NiCr-Ni熱電対●重量:508g アズワン品番65-9282-99
1個
53,000 税込58,300
8日以内出荷

。クイックチェンジシステムにより、プローブシャフトの交換が容易にできます。ガス吸引用ホースと温度チャネルがバヨネットロックを介して確実に計測器に接続することができます。フィルタが計測器本体やセンサを煤塵から防ぎます。
仕様●メーカー:テストー(testo)●型番:0600 9763●直径:Φ6mm●長さ:300mm●ケーブル長:2.2m●最高温度:500℃●付属品:モジュール式排ガスプローブ、ダストフィルター、固定用コーン、NiCr-Ni熱電対●重量:532g アズワン品番65-9283-01
1個
55,000 税込60,500
8日以内出荷

クイックチェンジシステムにより、プローブシャフトの交換が容易にできます。ガス吸引用ホースと温度チャネルがバヨネットロックを介して確実に計測器に接続することができます。フィルタが計測器本体やセンサを煤塵から防ぎます。熱電対センサ付きで+500℃まで
仕様●メーカー:テストー(testo)●型番:0600 9761●直径:Φ8mm●長さ:300mm●ケーブル長:2.2m●最高温度:500℃●付属品:排ガスプローブ、フィルタ、孔固定用コーン、熱電対センサ、ホース●重量:552g アズワン品番65-9282-98
1個
55,000 税込60,500
8日以内出荷

クイックチェンジシステムにより、プローブシャフトの交換が容易にできます。ガス吸引用ホースと温度チャネルがバヨネットロックを介して確実に計測器に接続することができます。フィルタが計測器本体やセンサを煤塵から防ぎます。熱電対センサ付きで+500℃まで対応。
仕様●メーカー:テストー(testo)●型番:0600 9760●直径:Φ8mm●長さ:180mm●ケーブル長:2.2m●最高温度:500℃●付属品:排ガスプローブ、フィルタ、孔固定用コーン、熱電対センサ、ホース●重量:524g アズワン品番65-9282-97
1個
53,000 税込58,300
8日以内出荷