付属品:ケース、単3電池×3個、出荷検査書。風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計。すべての測定範囲を分解能0.01m/sで精密に測定。堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレイ。ダクトの測定に最適なスケール付き伸縮式プローブ。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート。Bluetoothでスマートフォン・タブレットとつながり、専用モバイルアプリで拡張機能が使用できます。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。測定値のホールド・時間平均・複数点平均。内蔵の気圧センサによって自動的に補正された正確な風速を表示。
用途空調ダクト内の風速風量。吹出口の風速風量。エアフィルターの性能試験。空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)。排気装置の制御風速 (局所排気装置の定期自主点検)。喫煙室の風速 (改正健康増進法)
1個(1台)
¥68,000
税込¥74,800
翌日出荷
付属品単4電池3本、取扱説明書
寸法(mm)54(W)×30(D)×163(H)
測定範囲風速:0~30m/s、温度:-10~50
質量(g)約120
電源単4電池×3本(付属)
精度風速:±(5%rdg+0.5m/s)、温度:±2
分解能風速:0.1m/s、温度:0.1℃
保存環境-10~60℃75%RH以下
アズワン品番64-2259-06
1個
¥8,980
税込¥9,878
翌日出荷
1個
¥16,200
税込¥17,820
当日出荷
付属品センサープローブ、単3電池×6本、収納ケース
寸法(mm)約68(W)×45(D)×177(H)、センサー:Φ12×250~950
測定範囲(23±5のとき)、◆風速:、0.20~5.00m/s(分解能:0.01m/s)、5.0~25.0m/s(分解能:0.1m/s)、0.70~18.00km/h(分解能:0.01km/h)、18.0~72.0km/h(分解能:0.1km/h)、【精度:±(5%rdg+a) または 1%FS+a)のどちらか大きい方】、※a=0.1m/s、0.3km/h、F=full scale(フルスケール)、◆風量(1分間あたりの風量):、0~45000m3/min(分解能:0.006m3/min~(面積範囲の設定による))(面積範囲:0.001~30.000m2)、◆温度:、0~+50(分解能:0.1)(精度:±0.8)
質量(g)本体:約380(電池含む)、センサー:約125
電源単3×6本(付属) または、ACアダプター(別売)
コード長さ(m)約1.2~1.9
表示液晶表示、バックライト付
電池寿命(時間)通常測定時:約35(風速測定時、バックライト消灯、アルカリ電池使用時)
使用温湿度範囲0~+50℃、85%RH以下、(但し、結露なきこと)
保存温湿度範囲-20~+60℃、85%RH以下(但し、結露なきこと)
サンプリング周期1回/秒
1個
¥63,800
税込¥70,180
翌日出荷
測定範囲風速:0.4/20m/s、 風量:1,666/99,999m3/m、 温度:‐20/+60℃
仕様無線プローブタイプ
サイズ43(W)×21(D)×154(H)mm (直径40mmベーン)
電源単4電池×3本(付属)
精度風速:±(0.2m/s+測定値の2%)、 温度:±0.5℃
分解能風速:0.1m/s、温度:0.1℃
機能温度計測、風量演算
1個
¥20,000
税込¥22,000
翌日出荷
測定範囲風速:0/15m/s、 風量:666/99,999m3/m、 温度:‐20/+60℃
仕様無線プローブタイプ
サイズ30(W)×41(D)×200(H)mm (ロッド長400mmまで伸縮可能)
電源単4電池×3本(付属)
精度風速:±(0.1m/s+測定値の5%)、 温度:±0.5℃(‐20/+49.9℃)
分解能風速:0.01m/s、温度:0.1℃
機能温度計測、風量演算
1個
¥24,000
税込¥26,400
翌日出荷
加湿×暖房で1台3役として使える大風量加湿セラミックファンヒーターです。人感センサー搭載で、人の動きを検知している間だけ電源が入る「節電運転」ができます。イオン発生器内蔵で温風モードや加湿モードと併用運転することができます。温風モードは3段階(自動・強・弱)の設定が可能で、加湿モード(自動・連続)と併用運転ができます。お子様にも安心のチャイルドロック付で、誤操作を防ぎます。電源を入れてから8時間経過すると、安全のため運転を停止して電源が切れます。(切り忘れ防止機能)転倒時安全装置(傾きセンサー)搭載で、万が一転倒した場合は自動的に電源が切れるので安心安全です。
材質PP、ABS、PBT
質量(kg)5.5
消費電力(W)弱:625 強:1250、加湿運転時:1200(加湿「連続」+温風「強」使用時)
電源AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)約2.5
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)391×191.8×365.4
安全装置電流ヒューズ(20A、3.15A)、傾きセンサー(内蔵) 温度ヒューズ(100℃)、温度過昇防止用サーミスタ
連続使用時間加湿「連続」+温風「強」:約4.5時間 加湿「連続」:約6時間 (室温20℃、湿度30%)
使用の目安加湿:【プレハブ洋室】 温風「強」+加湿「連続」:~17畳、加湿単独:~11畳 【木造和室】 温風「強」+加湿「連続」:~10畳、加湿単独:~7畳
基準規格【目安表示値の基準値(1m2あたりの必要W数)】断熱材の厚みなし(木造住宅/コンクリート住宅):244W/174W 断熱材の厚み50mm(木造住宅/コンクリート住宅):140W/93W
適合床面積木造住宅(断熱材の厚みなし):約3畳(5.1mm) コンクリート住宅(断熱材の厚みなし):約4.5畳(7.2mm) 木造住宅(断熱材の厚み50mm):約6畳(8.9mm) コンクリート住宅(断熱材の厚み50mm):約8畳(13.4mm)
運転モード温風:3段階(自動・強・弱)、加湿:連続/自動
加湿方式加熱気化式
加湿量(mL/h)温風(強)+加湿(連続):600/h 温風(弱)+加湿(連続):250/h 加湿(連続):380/h
1台
¥23,900
税込¥26,290
翌日出荷
玄関でそのまま手軽にくつ乾燥ができる、くつ乾燥機カラリエです。オゾン脱臭機能付きで、気になるニオイ物質を分解し脱臭します。他に除菌効果もあります。タイマー付きなので乾燥時間をセットして乾燥できます。コンパクトサイズなので使い終わったら下駄箱などへ簡単収納できます。先端が二股形状になっており、2足同時に乾燥することができます。濡れた靴もパワフル乾燥します。伸縮するダブルノズルであらゆるシーンでくつ乾燥ができます。便利な3つのモード標準・革靴・低騒音機能付きです。・標準モード:約50℃の温風が出ます。スニーカーなどを乾燥するときに使用します。・革靴モード:約40℃の温風が出ます。革靴を乾燥するときに使用します。・低騒音モード:約40℃の温風が出ます。夜間など静かに運転したいときに使用します。標準モードに比べて乾燥するまでの時間はながくなります。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、PET樹脂
色ホワイト
質量(g)780
消費電力(W)標準モード:215 革靴モード:190 低騒音モード:180
電源AC100V(50/60Hz共用)
コード長さ(m)約2.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×101×289
タイマー30・60・120・180(分)
靴タイプスニーカー、長靴、革靴
1台
¥8,590
税込¥9,449
翌日出荷
パワフルに暖め約5分ふとん乾燥約27分*1メーカー調べシングルサイズ(綿ふとん以外)冬乾燥コースの場合室温20℃、湿度約65%の場合使用条件により異なります*2メーカー調べシングルサイズ、室温20℃、湿度約65%の場合使用条件により異なります節電コース搭載ダニ対策コース約65分今回新たに搭載された節電コースは冬乾燥コースと比べ約20%の節電効果があり、電気代が気になる方におすすめの機能です*3*3メーカー調べ温風運転と送風運転を併用し、電力を抑えます節電コースは乾燥時間が長くなりますシングルサイズ(綿ふとん以外)冬乾燥コース27分、節電コース60分室温20℃、湿度約65%の場合使用条件により異なりますさらにふとんの中に入れる「ふとん乾燥アタッチメント」よく触る「操作部」について抗菌加工を施し、清潔をキープします「ふとん乾燥アタッチメント」をホースに取り付け、ふとんの間にセットするだけの簡単設置、手軽にふとんの「乾燥」・「暖め」・「ダニ対策」ができます伸びる・広がる・先端斜めカットのV字型ふとん乾燥アタッチメントですばやく、パワフルに暖めます寝具に使用する付属品はすべて本体に収納できるため、ホコリなどの付着を防ぐことができます。「ダニ対策コース」約65分(*4)、手軽にダニ対策ができます。(*4)メーカー調べ。シングルサイズ「ダニ対策コース」の場合。室温20℃湿度65%の場合。使用条件により異なります。・敷ふとんの両面乾燥敷ふとんをはさむようにセットすることで最も湿気がこもりやすい敷ふとんの裏側まで温風を届けます。・ダブルサイズにも対応幅広ふとんもしっかり暖められます。・夏乾燥コース搭載運転終了10分前に送風運転に切り替わり、ふとん内部をクールダウンします。【ふとん乾燥アタッチメント】を本体にセットするだけで温風を吹き上げ、いつでも簡単に洗濯物の乾燥ができます。
付属品ふとん乾燥アタッチメント、くつ乾燥アタッチメント、ふとん乾燥アタッチメントホルダー
質量(kg)4.3(付属品収納時)
消費電力(W)680
電源AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×217×338
加工抗菌:操作部、ふとん乾燥アタッチメント
安全装置温度過昇防止用サーミスタ、温度ヒューズ、電流ヒューズ
電源コード(m)約1.9
フィルター吸気:アレルキャッチャーフィルター
ホース長さ(mm)約900(本体高さ含む)
タイマー最長150分(マイコン式)
1台(1台)
¥24,800
税込¥27,280
翌日出荷
付属品:ワイドブローブラシ。「ナノイー」で髪と地肌をいたわり、美しくしっとりまとまる髪へ。地肌ストレスの原因となる乾燥が抑えられるので、健やかな地肌を保ちます。本体前面のパネルを握るとナノイーが髪に付着しやすくなるので、毛先までうるおいます。押すだけワンタッチで冷風に切替できるクールショット(冷風スイッチ)で、温風でセットした髪を冷風でキープするプロのテクニックが簡単に。ワイドブローブラシはベーシックなブラシながら、様々なスタイリングが可能。ストレートヘアに、毛先のニュアンス付けに、スタイリングの仕上げに、ブラッシングしながらの乾燥に。
色ホワイト
質量(g)375
消費電力(W)650(ドライ・温風時)
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.7
温風温度(℃)約120(ドライ・温風:室温30の時)
機能ナノイー イオンチャージ 風温切替SET/DRY クールショット(冷風スイッチ) 1種類のアタッチメント
サイズ(mm)69×340(L)
電源供給方式交流式
1台
¥15,530
税込¥17,083
翌日出荷
仕様ふんわり&スピーディに仕上げる「ツイン2温風」
質量(kg)約24
消費電力(W)1240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)634×499×680
メーカーパナソニック
1個
¥74,500
税込¥81,950
当日出荷
付属品ノズル5種類、セミハードケース
質量(g)約240(電源コード除く)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)300
スイッチスライド式3段切替(切・送風・熱風)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×245×49
温風温度(℃)約350※測定は吹出口より10mmの位置
風量(m3/min)0.088
電源コード(m)約1.8(有効帳)
アズワン品番65-2118-59
1セット
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
材質鋼板、合成樹脂
寸法(mm)208×70×177(H)
質量(g)約550
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)600
スイッチ3段切替スイッチ(切・送風・熱風)
コード長さ(m)3
温風温度(℃)450
風速(m/min)400
風量(L/min)125
アズワン品番65-2118-60
1台
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
仕様被測定流体:正常な空気、(空気以外の場合は、補正が必要です。)風速:測定範囲:0.05~1.99m/s、2.0~20.0m/s、(2レンジ自動切替)、測定精度(23℃±5℃):±(5%+0.1m/s)、風温補償範囲:10~80℃、応答速度:1sec./90%(1m/s以上)
付属品センサープローブ、センサ保護キャップ、乾電池4本、ソフトケース、試験成績書
寸法(mm)80(W)×27(D)×165(H)
質量(g)280(電池除く)
電源アルカリ単3乾電池×4本(付属)または、ACアダプター(別売)
表示デジタルLCD表示
センサーΦ8×150mm(ケーブル1.5m)
使用環境温度(℃)+5~+40
アズワン品番64-7913-50
1個
¥82,500
税込¥90,750
翌日出荷
関連キーワード