カテゴリ

  • 測定用品(35)
    • 測定子/補助用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(390)
  • Peacock(尾崎製作所)(95)
  • テクロック(265)
  • 東京精密(63)
  • テサ (tesa)(56)
  • SK(新潟精機)(84)
  • 小野測器(7)
  • フジワーク(16)
  • シンワ測定(14)
  • JFEアドバンテック(38)
  • ベイカー(BAKER)(19)
  • ULVAC(アルバック)(16)
  • マグネスケール(16)
  • RS PRO(16)
  • TESA(16)
  • TIME(15)
  • INSIZE(インサイズ)(13)
  • マール社(11)
最大測定長(mm)
  • 1未満(2)
  • 1~10未満(1)
  • 10~20未満(2)
  • 20~50未満(2)
  • 100~200未満(1)
最小読取値(mm)
  • 0.001(1)
  • 0.01(8)
測定力(N)
  • 0.5(2)
  • 1.5(3)
  • 3(1)
  • 3.5(1)
  • 4.5(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「測定子」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロメーター(デジタル/細軸) エスコマイクロメーター(デジタル/細軸)エスコ
35,200税込38,720
1個
8日以内出荷
測定子が細いため、スプラインシャフト等の溝測定に最適です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。測定面は超硬チップ付です。防熱カバー付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。フレームは塗装仕上です。
用途スプラインシャフト溝の径測定に
デジタルポイントマイクロメーター エスコデジタルポイントマイクロメーターエスコ
36,000税込39,600
1個
翌日出荷
オートディスプレイオフ機能付(約20分)。測定面は超硬チップ付。定圧装置付。防熱カバー付。ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に。測定子角度が鋭角なため、ポイント測定に最適です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。フレームは塗装仕上です。
用途ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に
デジタルマイクロメーター(片球面) エスコデジタルマイクロメーター(片球面)エスコ
33,000税込36,300
1個
翌日出荷
固定側測定子が球面のため、ベアリングなどの厚み測定に最適。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。測定面は超硬チップ付。定圧装置付。防熱カバー付。オートディスプレイオフ機能付(約20分)。フレームは塗装仕上です。
用途寸法測定。管の厚さ測定に
デジタルマイクロメーター(細軸) エスコデジタルマイクロメーター(細軸)エスコ
35,200税込38,720
1個
8日以内出荷
測定子が細いため、スプラインシャフト等の溝測定に最適です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。測定面は超硬チップ付です。防熱カバー付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。フレームは塗装仕上です。スプラインシャフトの溝の径を測定するのに便利なように、両測定面を細くしています。
用途スプラインシャフト溝の径測定に
デジタルダイヤルゲージ(防水型) EA725MBシリーズ エスコデジタルダイヤルゲージ(防水型) EA725MBシリーズエスコ
21,000税込23,100
1個
翌日出荷
防水保護等級IP65の防水、防じん性能を備えたデジタルインジケータです。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。小型タイプで狭い場所での使用にも適しています。測定方向(+-)の切替機能付です。ABC/INC切替機能付ですアナログディスプ
仕様●ダイヤル径(mm):56●全長(mm):165●最小読取値(mm):0.001●測定範囲(mm):25.4●取付軸径:Φ8mm●電源:CR2032×1個(付属)●材質:ステム/ステンレス 測定子先端/超硬●防水保護等級:IP65●重量:160g●最小表示値:0.001mm●戻り誤差:4μm●測定力:2.2N以下●全測定範囲行き指示誤差:8μm●繰返し精密度:2μm●用途:平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に●付属品:耳金付裏蓋、マイナスドライバー、指かけ●ホールド、オートオフ(約8時間)、スリープモード(約5分)、プリセット、公差設定機能アズワン品番65-9273-89
ミラー取付金具(4個) EA724Yシリーズ エスコミラー取付金具(4個) EA724Yシリーズエスコ
35,000税込38,500
1個
翌日出荷
これ一本で測定とケガキの両方ができます。別売のBluetoothBOX(EA725NS)に対応。ローラーの回転によりスムーズなケガキ作業が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。※最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
仕様●測定範囲(mm):0~150●最小読取値(mm):0.01●ジョウ長さ(mm):18.5●最大誤差:±0.04●機能:ホールド、オートオフ、Bluetooth●電源:SR2032×1個(付属)●材質:本体/ステンレス、測定子ローラー/ステンレス、ケガキ針/炭素鋼●サイズ:235(W)×16(D)×50(H)mm●重量:165g●用途:外側測定、ケガキ作業に●デプスバー無●PCケース付アズワン品番65-9273-83
デジタルダイヤルゲージ(防水型) EA725MBシリーズ エスコデジタルダイヤルゲージ(防水型) EA725MBシリーズエスコ
18,000税込19,800
1個
翌日出荷
防水保護等級IP65の防水、防じん性能を備えたデジタルインジケータです。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。小型タイプで狭い場所での使用にも適しています。測定方向(+-)の切替機能付です。ABC/INC切替機能付ですアナログディスプレイ表示(表示範囲/±0.025mm、目量/0.001mm)付です。裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
仕様●ダイヤル径(mm):56●全長(mm):115●最小読取値(mm):0.001●測定範囲(mm):12.7●取付軸径:Φ8mm●電源:CR2032×1個(付属)●材質:ステム/ステンレス 測定子先端/超硬●防水保護等級:IP65●重量:110g●最小表示値:0.001mm●戻り誤差:4μm●測定力:1.5N以下●全測定範囲行き指示誤差:7μm●繰返し精密度:2μm●用途:平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に●付属品:耳金付裏蓋、マイナスドライバー●ホールド、オートオフ(約8時間)、スリープモード(約5分)、プリセット、公差設定機能アズワン品番65-9273-88
カラー紙袋(紺/100枚) EA927SBシリーズ エスコカラー紙袋(紺/100枚) EA927SBシリーズエスコ
1,650税込1,815
1パック(100枚)
翌日出荷
硬さ試験機用圧子の品質はダイヤモンドそのものの品質と結晶 方位・形状精度で決まります。メーカーーでは厳選された高品質の ダイヤモンドだけを使用しております。高度な冶金技術とダイヤ モンドの研磨技術・測定技術が圧子の安定した品質を保証します。
仕様●サイズ(幅×マチ×高さ)mm:180×105×350●厚み(g/m2):60●色:紺●入数(枚):100●材質:未晒クラフト紙アズワン品番65-3896-75
燃焼空気温度用センサー エスコ燃焼空気温度用センサーエスコ
23,000税込25,300
1個
8日以内出荷
取り回しやすい仕様 (浸漬深度60 mm、ケーブル長さ2.2 m)。燃焼排ガス測定または微粒子測定における、燃焼空気温度を正確に測るプローブです。
付属品燃焼空気温度プローブ (60 mmプローブシャフト)、固定用コーン測定範囲(℃)0~100ケーブル長(m)2.2シャフト長さ(mm)60
温度・湿度データロガー(無線式/中距離型) エスコ温度・湿度データロガー(無線式/中距離型)エスコ
49,500税込54,450
1台
翌日出荷
中距離無線接続タイプ EA742GB-34(温度センサー)、EA742GB-35(温度・湿度センサー)で使用します。 子機センサーで測定した温湿度データを親機が収集。インターネット経由で専用クラウドサーバーに自動送信されます。 親機1台に対して子機100台まで同時接続可能
仕様●サイズ:114(W)×29(D)×105(H)mm(アンテナ除く)●重量:274g(ACアダプター除く)●電源:ACアダプター●最大通信距離:150m●無線方式:RF(特定小電力)●ネットワーク機能:有線LAN、Wi-Fi●付属品:ACアダプター、LANケーブル、USBケーブル、簡易取説●測定精度:温度:±0.5℃、湿度:±5%RH
ダイヤルインジケーター(超硬) エスコダイヤルインジケーター(超硬)エスコ
12,000税込13,200
1個
翌日出荷
ダイヤルインジケーター(ルビー) エスコダイヤルインジケーター(ルビー)エスコ
15,300税込16,830
1個
翌日出荷
ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単に行えます。 各軸受部に宝石を組み込んでいます。 目盛板は緑色 高い耐摩耗性 電気を通さない 磁器を帯びない
仕様●目量(mm):0.002●測定範囲(mm):0.2●目盛仕様:0~100~0●ダイヤル径(mm):30●測定子長さ:12mm●材質:本体:スチール測定子:ルビー●広範囲行き精度:6μm●戻り誤差:2μm●測定力:0.5N以下●隣接誤差:4μm●繰返し精度:1μm●重量:70g●全長:97mm●付属品:Φ6・8mmステム(アリ溝付)、測定子交換用スパナアズワン品番65-2174-61
[インジケーター用] 測定子(ルビー/EA725MB-22用) エスコ[インジケーター用] 測定子(ルビー/EA725MB-22用)エスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
EA725MB-22用 測定子を交換された後は、基準器等で校正が必要となります。
仕様●先端材質:ルビーアズワン品番65-2174-69
[インジケーター用] 測定子(超硬/EA725MB-12用) エスコ[インジケーター用] 測定子(超硬/EA725MB-12用)エスコ
2,800税込3,080
1個
翌日出荷
EA725MB-12用 測定子を交換された後は、基準器等で校正が必要となります。
仕様●測定子材質:超硬アズワン品番65-2174-67
[インジケーター用] 測定子(ルビー/EA725MB-11用) エスコ[インジケーター用] 測定子(ルビー/EA725MB-11用)エスコ
2,800税込3,080
1個
翌日出荷
EA725MB-11用 測定子を交換された後は、基準器等で校正が必要となります。
仕様●測定子材質:ルビーアズワン品番65-2174-66
[インジケーター用] 測定子(超硬/EA725MB-7A用) エスコ[インジケーター用] 測定子(超硬/EA725MB-7A用)エスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
EA725MB-7A用 測定子を交換された後は、基準器等で校正が必要となります。
仕様●先端材質:超硬アズワン品番65-2174-65
[インジケーター用] 測定子(ルビー/EA725MB-6A用) エスコ[インジケーター用] 測定子(ルビー/EA725MB-6A用)エスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
EA725MB-6A用 測定子を交換された後は、基準器等で校正が必要となります。
仕様●先端材質:ルビーアズワン品番65-2174-64
[インジケーター用] 測定子(鋼/EA725MB-1A用) エスコ[インジケーター用] 測定子(鋼/EA725MB-1A用)エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
EA725MB-1A用 測定子を交換された後は、基準器等で校正が必要となります。
仕様●先端材質:銅アズワン品番65-2174-63
ダイヤルゲージ エスコダイヤルゲージエスコ
6,300税込6,930
1個
翌日出荷
シクネスゲージ(ダイヤル) エスコシクネスゲージ(ダイヤル)エスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
小型部品、紙などの厚みをワンタッチで厚みを測定します。 操作性に優れ短時間で測定できます。 ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
仕様●測定範囲:0~10mm●最小目盛:0.01mm●口の深さ:30mm●最大誤差:±20μm●測定子:Φ10mmフラット●サイズ:92(W)×123(H)mm●ゲージ径:55mm●重量:260g●材質:本体:スチール測定子:セラミックアズワン品番65-2173-52
LANケーブルテスター(親機・子機タイプ) エスコLANケーブルテスター(親機・子機タイプ)エスコ
23,700税込26,070
1個
翌日出荷
PoEの有無を数秒で確認できます。 電圧が12~36V(A class接続)または45~78V(B class接続)のどちらで給電されているかを判断し、PSEタイプを調べることができます。 IEEE802.3af/IEEE802.3at規格に準拠しています。 UTP・STPのRJ-45ケーブル(EIA/TIA-568A/568B、AT&T258A)、10BASE2のThin Ethernetケーブル、RJ-11モジュラーケーブル、トークンリングなどのピンの状態を調べることができます。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。 親機・子機に分かれているので、既に敷設されているネットワークケーブルもテストすることができます。 自動・手動スキャンの両方に対応しています。
仕様●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)、電話ケーブル※直接RJ-45のポートに挿し込んで測定できます。●測定可能コネクタ:RJ-45(UTP/STP)RJ-11RG-58(BNCケーブル)●サイズ:マスターユニット・親機:68(W)×26(D)×105(H)mmリモートユニット・子機:31(W)×25(D)×102(H)mm●重量:マスターユニット・親機:約115gリモートユニット・子機:約40g●電源:9V乾電池×1(付属)●表示方法:LED●付属品:10BASE-Tケーブル×1本、10BASE-2ケーブル×2本、BNCコネクタ×1個、RJ-45・RJ-11変換アダプタ×2個、RJ-45コネクタキャップ×2個、006P 9V乾電池(テスト用)×1個、収納ケース、取扱説明書兼保証書アズワン品番65-2167-45
デジタル紫外線強度計 エスコデジタル紫外線強度計エスコ
27,300税込30,030
1個
翌日出荷
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 紫外線強度の管理、確認に最適です。 セパレート式なので、液晶表示を見ながら受光部を光源に向ける子ができ、最適な位置での測定が可能です。 測定レンジ切替スイッチで測定範囲を紫外線の強さに合わせて3段階に切り替えることができます。 測定中の最高値を固定表示できるピークホールド機能付きです。 読み取りやすい文字液晶(17mm)を採用しています。
仕様●測定範囲:0~2000μW/cm2●分解能:レンジ0~400.0μW/cm2:0.1μW/cm2レンジ0~4000μW/cm2:1μW/cm2レンジ0~20.00mW/cm2:0.01mW/cm2●精度:レンジ0~400.0μW/cm2:±16.2μW/cm2レンジ0~4000μW/cm2:±162μW/cm2レンジ0~20.00mW/cm2:±1.62mW/cm2●測定波長:290~390nm●使用温湿度:温度:0~40℃湿度:70%以下●電源:9V乾電池 1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)●材質:本体:ABS樹脂カバー:ゴム●サイズ:本体:130×72×30mmセンサー:164×50×32mm●重量:219gアズワン品番65-2167-43
温度・湿度データロガー エスコ温度・湿度データロガーエスコ
30,500税込33,550
1台
翌日出荷
・電池が切れても記憶した測定データは内部メモリに保持。 ・記憶した測定データは、microSDカード(別売り)にコピー可能。 ・リアルタイム監視 無線通信で離れた場所から子機の測定データをリアルタイムで監視することが可能です。 ・警報機能(メール送信) 設定した条件(上限値、または下限値を超えた場合/電池残量警告 など)が起こった場合、 事前に登録したメールアドレスに警報メールを送信します。 メールアドレスは4件まで登録ができ、警報時は全登録先へ一斉に警報メールを送信します。 最大60台のネットワーク通信が可能です。
セット内容本体+センサー(一体型)寸法(mm)指示計:114×35×80 アンテナ、突起物含まず、センサ部:Φ11×H60、コネクタ部:Φ9×L30質量(g)249(電池含む)電源単3形アルカリ電池2本(付属)、または専用ACアダプタ(オプション)精度温度:±0.2(0~40)/±0.3(左記以外)、湿度:±0.2%rh(0~40)/±0.3%rh(左記以外)型番SK-L700R-TH+SK-L700R-TH-1分解能温度:0.1 湿度:0.1%rh温度測定範囲(℃)温度:-10.0~60.0、湿度:5.0~95.0%rh記憶容量温度、湿度 各16000データ記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分 13通りセンサ精度温度:±0.5、湿度:「SK-L700R-TH-1 相対湿度測定範囲および精度」参照下さい。アズワン品番64-7913-45インターフェイスWindows10、8.1、8(すべて64bit/32bit 日本語版)無線規格ARIB STD-T108準拠 920MHz帯/出力約20mW
0.8mm/0.01/37.5mmダイアルインジケーター(ロング/超硬 エスコ0.8mm/0.01/37.5mmダイアルインジケーター(ロング/超硬エスコ
16,500税込18,150
1個
翌日出荷
付属品Φ6ステム(アリ溝付)、Φ8ステム(アリ溝付)、測定子交換用スパナ材質本体:スチール、測定子:超硬目盛0~40~0測定子長さ(mm)42ダイアル直径(Φmm)37.5アズワン品番64-7912-97
0.8mm/0.01/37.5mmダイアルインジケーター(ロング/ルビー エスコ0.8mm/0.01/37.5mmダイアルインジケーター(ロング/ルビーエスコ
17,600税込19,360
1個
翌日出荷
付属品Φ6mmステム(アリ溝付)、Φ8mmステム(アリ溝付)、測定子交換用スパナ材質本体:スチール、測定子:ルビー目盛0~40~0測定子長さ(mm)42ダイアル直径(Φmm)37.5アズワン品番64-7912-96
10mm/0.01/58mm ダイアルゲージ エスコ10mm/0.01/58mm ダイアルゲージエスコ
6,000税込6,600
1個
翌日出荷
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度などの変位測定に。仕様1/10回転隣接誤差:8μm全測定範囲指示誤差:±20μm付属品裏ふた(平タイプ・耳金付タイプ)2種類材質本体:スチール、測定子先端:鋼寸法(mm)A:43.5、B:68.5、C:58、D:16.5、E:19、F:18.5、G:21、H:53.5、I:8全長(mm)112測定範囲(mm)0~10目量(mm)0.01目盛±0~100測定力(N)1.5以下測定子長さ(mm)21ダイアル直径(Φmm)58長針1回転(mm)1繰返し精度(μm)5アズワン品番64-7912-95取付軸径(Φmm)8
0.8mm/ 0.01/38mm ダイアルインジケーター(ルビー) エスコ0.8mm/ 0.01/38mm ダイアルインジケーター(ルビー)エスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
用途てこ式ダイヤルゲージ材質本体:スチール、測定子:ルビー全長(mm)93質量(g)80測定範囲(mm)0~0.8目量(mm)0.01目盛0-40-0測定力(N)0.5以下広範囲行き精度(μm)13ステム径(Φmm)6、8測定子長さ(mm)12.5ダイアル直径(Φmm)37.5隣接誤差(μm)10繰返し精度(μm)3アズワン品番64-2258-25
0.8mm/ 0.01/30mm ダイアルインジケーター エスコ0.8mm/ 0.01/30mm ダイアルインジケーターエスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
用途てこ式ダイヤルゲージ材質本体:スチール、測定子:鋼全長(mm)93質量(g)70測定範囲(mm)0~0.8目量(mm)0.01目盛0-40-0測定力(N)0.5以下広範囲行き精度(μm)13ステム径(Φmm)6、8測定子長さ(mm)12.5ダイアル直径(Φmm)30隣接誤差(μm)10繰返し精度(μm)3アズワン品番64-2258-24
100mm/0.01/58mmダイアルゲージ(ロングタイプ) エスコ100mm/0.01/58mmダイアルゲージ(ロングタイプ)エスコ
51,000税込56,100
1個
翌日出荷
リミット針を装着。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色。 ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。 外枠と内枠の隙間からの水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。
用途測定範囲の長いダイヤルゲージセット内容裏フタ(平タイプ、耳金付タイプ)2種類材質本体:スチール、測定子先端:鋼全長(mm)375.5質量(g)530測定範囲(mm)0~100目量(mm)0.01測定力(N)4.5以下目盛仕様0~100測定子(mm)108ステム径(Φmm)10戻り誤差(μm)15指示誤差[全測定範囲](μm)±50ダイアル直径(Φmm)78長針1回転(mm)1アズワン品番64-2258-19繰返し精密度(μm)6取付軸径(Φmm)8
50mm/0.01/58mm ダイアルゲージ(ロングタイプ) エスコ50mm/0.01/58mm ダイアルゲージ(ロングタイプ)エスコ
26,000税込28,600
1個
翌日出荷
リミット針を装着。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色。 ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。 外枠と内枠の隙間からの水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。
用途測定範囲の長いダイヤルゲージセット内容裏フタ(平タイプ、耳金付タイプ)2種類材質本体:スチール、測定子先端:鋼全長(mm)234.5質量(g)270測定範囲(mm)0~50目量(mm)0.01測定力(N)3.5以下目盛仕様0~100測定子(mm)57.5ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)9指示誤差[全測定範囲](μm)±40ダイアル直径(Φmm)58長針1回転(mm)11/10回転隣接誤差(μm)15アズワン品番64-2258-17繰返し精密度(μm)5取付軸径(Φmm)8
1mm/0.001/56mm ダイアルゲージ エスコ1mm/0.001/56mm ダイアルゲージエスコ
12,000税込13,200
1個
翌日出荷
付属品裏ふた(平タイプ・耳金付タイプ)2種類材質本体:スチール、測定子先端:超硬全長(mm)106.5目量(mm)0.001目盛0~100~0測定子長さ(mm)13.5ダイアル直径(Φmm)56アズワン品番64-2258-23取付軸径(Φmm)8
5mm/0.01/42mm ダイアルゲージ エスコ5mm/0.01/42mm ダイアルゲージエスコ
7,200税込7,920
1個
翌日出荷
リミット針を装着。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色。
用途多点測定や治具等の組み込みにセット内容裏フタ(平タイプ、耳金付タイプ)2種類材質本体:スチール、測定子先端:鋼全長(mm)78質量(g)100測定範囲(mm)0~5目量(mm)0.01測定力(N)1.5以下目盛仕様±0-50測定子(mm)12ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)6指示誤差[全測定範囲](μm)±16ダイアル直径(Φmm)42長針1回転(mm)0.51/10回転隣接誤差(μm)9アズワン品番64-2258-22繰返し精密度(μm)5
10mm/0.01/58mm ダイアルゲージ エスコ10mm/0.01/58mm ダイアルゲージエスコ
5,500税込6,050
1個
翌日出荷
リミット針を装着。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色。
用途平面の凸凹、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度の変位測定にセット内容裏ふた(平タイプ、耳金付タイプ)2種類材質本体:スチール、測定子先端:鋼全長(mm)112質量(g)180測定範囲(mm)0~10目量(mm)0.01測定力(N)1.5以下目盛仕様±0-100測定子(mm)21ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)5指示誤差[全測定範囲](μm)±20ダイアル直径(Φmm)58長針1回転(mm)11/10回転隣接誤差(μm)8アズワン品番64-2258-20繰返し精密度(μm)5
10-200mm デジタルノギス(穴ピッチ用) エスコ10-200mm デジタルノギス(穴ピッチ用)エスコ
48,000税込52,800
1個
翌日出荷
材質本体:ステンレス、測定子:高炭素クロム軸受鋼測定範囲(mm)10~200最小表示量(mm)0.01最大誤差(mm)±0.05適合穴径(Φmm)1.5~19.5
100mm デジタルノギス(ワイヤーロープ用) エスコ100mm デジタルノギス(ワイヤーロープ用)エスコ
42,000税込46,200
1個
翌日出荷
材質ステンレス測定範囲(mm)0~100電源CR2032×1個(付属)最小表示量(mm)0.01測定子直径(Φmm)20測定値最大100最大誤差(mm)±0.05
ダイアルゲージ(ロングタイプ) エスコダイアルゲージ(ロングタイプ)エスコ
15,000税込16,500
1個
翌日出荷
リミット針を装着。軸受部に宝石軸受を使用しています。目盛板は緑色。ショックプルーフ機構によりスピンドルのL急激な押し上げから歯車を保護します
用途測定範囲の長いダイヤルゲージ目量(mm)0.01測定範囲(mm)0~30材質本体:スチール、測定子先端:鋼全長(mm)124質量(g)210寸法(Φmm)ダイヤル:58測定力(N)3.0以下目盛仕様0-100ステム径(Φmm)8測定子長さ(mm)38戻り誤差(μm)7アズワン品番64-2258-16
12-690Vボルトテスター エスコ12-690Vボルトテスターエスコ
14,000税込15,400
1個
翌日出荷
仕様LEDディスプレイでどの位置からも測定結果を確認することができます。付属品測定子プロテクター、 測定子キャップサイズ78(W)×35(D)×280(H)mm電源単4電池×2本(付属)コード長さ(m)1200mm検知範囲12/690V(AC/DC)
ダイアルゲージ用測定子 エスコダイアルゲージ用測定子エスコ
900税込990
1個
翌日出荷
エスコ品番EA725MA-32
ダイアルゲージ用測定子 エスコダイアルゲージ用測定子エスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA725MA-31
エッジファインダー エスコエッジファインダーエスコ(1件のレビュー)
7,900税込8,690
1個
翌日出荷
シャンク径(Φmm)10測定子直径(Φmm)6
測定子特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら