296件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
倍率等倍 材質(ミラー)ミラー:ガラス、受部:ステンレス、ミラー裏面:耐腐食ステンレス製
1個
3,390 税込3,729
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡易なチェックに対応・検査、作業者にとっても携帯に便利で使いやすいペン型デザインです。・極性の検知結果は、ランプ表示するとともに、極性の検知を音で知らせます。
用途磁石を部品として組み込む際の極性のチェックに・組み込み後の製品の検査に・各種磁性に関する研究、教材用に 仕様●電源:アルカリボタン電池(LR44×4個)(付属)●表示ランプ:S極(緑色LED)N極(赤色LED)●極性判別能力:N/S 約20mT(200G)以上●サイズ(W×D×H)mm:143×22×23.2●重量(g):31●使用例:・音響機器、振動機器、モーター等の磁性を応用した機器メーカー及びその組み立て、検査の現場・磁石を部品として実装している、自動車部品、毛電製品部品等の組み立て、検査の現場・学校法人や研究所向けに、検査用または教材として アズワン品番65-2218-15
1個
10,700 税込11,770
当日出荷

溶接や組み立て時に使用します
仕様●サイズ(W×D×H)mm:51×12×59●吸着力(kgf):4●重量(g):100(1個)●保持角度:45°、90°、135°●入数:4個 アズワン品番65-2218-18
1個(4個)
3,810 税込4,191
当日出荷

仕様吸着ヘッドねじ径: 3/4"メス 材質フェライト磁石(セラミック磁石)、プラスチック 全長(mm)85 質量(g)277 吸着面寸法(Φmm)80 吸着能力(kg)29.5
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

釘、ピン、ステープルなどを引き付けます。 キャスター付 ハンドルは高さ調節が可能です。
仕様●吸着部幅(mm):385●伸縮幅(mm):720~1050●重量(kg):1.225●吸着能力:2kg●シャフト材質:アルミ アズワン品番65-2218-11
1個
23,600 税込25,960
7日以内出荷

釘、ピン、ステープルなどを引き付けます。 キャスター付 ハンドルは高さ調節が可能です。
仕様●吸着部幅(mm):940●伸縮幅(mm):720~1050●重量(kg):2.695●吸着能力:12kg●シャフト材質:アルミ アズワン品番65-2218-13
1個
52,000 税込57,200
当日出荷

釘、ピン、ステープルなどを引き付けます。 キャスター付 ハンドルは高さ調節が可能です。
仕様●吸着部幅(mm):620●伸縮幅(mm):720~1050●重量(kg):1.925●吸着能力:8kg●シャフト材質:アルミ アズワン品番65-2218-12
1個
42,400 税込46,640
当日出荷

スチール製 クイックリリース機構 ねじやワッシャー等の鉄部分から6kgまでの鉄製品も持ち上げられます。 磁力解除レバー付
1個
21,400 税込23,540
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/180mA●最大吸着力:150N●サイズ(mm):Φ25×20●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):66●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ) アズワン品番65-2311-14
1個
2,240 税込2,464
当日出荷

温度変化に強く、機械的強度に優れるアルニコ磁石使用 耐腐食性に優れています ねじ溝なし 磁気防止プレート付
材質アルニコ(Alnico5)
1個
2,860 税込3,146
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/210mA●最大吸着力:53N●サイズ(mm):Φ20×18●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):36●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ) アズワン品番65-2311-13
1個
1,890 税込2,079
当日出荷

仕様ゲージ取付ねじ:Φ6mm・Φ8mm、アリ溝付ホルダーアーム長:64×55mm支柱接続ねじ:M5×0.8 吸着力(N)250 ベース寸法(mm)30×35×35
1個
10,000 税込11,000
翌日出荷

正確な45°または90°の角度でワークピースを保持します
仕様●サイズ(W×D×H)mm:120×14×82●吸着力(kgf):10●重量(kg):0.3●保持角度:45°、90° アズワン品番65-2217-64
1個
1,790 税込1,969
翌日出荷

鋼の溶接・組み立て時の保持や配置に 板金、丸パイプ、正方形、角度付き、またはフラットストックでの使用に最適です 2つのユニットをリンクするための取り付け穴が付属しています
仕様●サイズ(W×D×H)mm:110×20×165●吸着力(kgf):18●重量(g):800●保持角度:30°、60°、90°●六角穴サイズ:8mm アズワン品番65-2217-63
1個
8,820 税込9,702
翌日出荷

ON/OFFスイッチが2つ付いています。 丸型および角型チューブやフラットな面に最適です
仕様●サイズ(W×D×H)mm:152×38×152●吸着力(kgf):55●重量(kg):1.2●保持角度:90° アズワン品番65-2217-60
1個
40,100 税込44,110
翌日出荷

1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷


1個
14,600 税込16,060
翌日出荷

1個
5,000 税込5,500
翌日出荷

1個
16,300 税込17,930
翌々日出荷

仕様●サイズ(W×D×H)mm:160×18×102●吸着力(kgf):15●重量(kg):0.7●保持角度:45°、90° アズワン品番65-2218-19
1個
2,840 税込3,124
翌日出荷

鋼の溶接・組み立て時の保持や配置に クランプの内側、外側で使用できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:小:52×14×75.5大:85×18×125●吸着力(kgf):915●重量(g):130415●保持角度:30°、60°、90°●六角穴サイズ:6mm、8.3mm アズワン品番65-2217-62
1個
11,200 税込12,320
翌日出荷

ON/OFFスイッチが2つ付いています。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:197×48×197●吸着力(kgf):120●重量(kg):2.7●保持角度:90° アズワン品番65-2217-61
1個
74,800 税込82,280
翌日出荷

ON/OFF切替スイッチ付
仕様●サイズ(W×D×H)mm:35×152×130●吸着力(kgf):75●重量(g):1400●保持角度:45°、90° アズワン品番65-2217-59
1個
25,100 税込27,610
翌日出荷

ON/OFF切替スイッチ付 丸型および角型チューブやフラットな面に最適です 溶接、製造、組み立て用の切り替え可能なクランプ
仕様●サイズ(W×D×H)mm:29×111×95●吸着力(kgf):40●重量(g):700●保持角度:45°、90° アズワン品番65-2217-58
1個
15,000 税込16,500
翌日出荷

30°、45°、60°、90°にマークがついています
仕様●サイズ(W×D×H)mm:11×195×200●吸着力(kgf):20●重量(g):490●保持角度:25~280° アズワン品番65-2218-17
1個
4,980 税込5,478
翌日出荷

1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

1個
6,220 税込6,842
翌日出荷

強力なマグネットにより、キャビネット等に自由に取付可能。 背面のマグネットには、取付対象物を傷つけにくいラバーを装着。
用途ねじ、部品、小物パーツ等に。 材質ABS樹脂 耐荷重(kg)1 直径(mm)153
1個
2,420 税込2,662
翌日出荷

1個
3,920 税込4,312
翌日出荷

1個
5,210 税込5,731
翌日出荷

1個
9,380 税込10,318
翌日出荷

1個
14,200 税込15,620
翌日出荷

1個
8,110 税込8,921
翌日出荷

1個
8,040 税込8,844
翌日出荷

1個
5,000 税込5,500
翌日出荷

1個
5,000 税込5,500
翌日出荷

1個
4,300 税込4,730
翌日出荷


1個
9,700 税込10,670
8日以内出荷