スリットホルダーヘッドでガッチリ固定。
スタンドキャップ付
低重心で高い安定性を実現!
材質スチール
適合サイズポール長:30~60、ポール径:3~9mmΦ
全長(cm)31
アズワン品番64-7910-65
1本
¥3,090
税込¥3,399
翌日出荷
材質スチール
適合サイズポール長:60~100、ポール径:3~9mmΦ
全長(cm)51
アズワン品番64-7910-66
1本
¥3,270
税込¥3,597
翌日出荷
1個
¥19,400
税込¥21,340
翌日出荷
ピンポール設置時の垂直の目安に
ポールやスタッフに取り付けて垂直の確認に
クリップとバンドで測定物に合わせて自在に取り付けできます。
視認性が良い、大型の気泡管(Φ25mm)を採用しました。
測定物に取り付ける際に便利なバンド付です。
スタッフなどの角に当てて垂直確認ができます。
バンドが取り付けやすく、外れにくいバンドガイド付です。
ピンポールにワンタッチで取り付けできる、ピンポール用クリップ付です。
仕様●測定勾配:水平●感度:0.5mm/m=0.0286°●使用温度:-10~60℃●精度:±5.0mm/m=±0.2865°以内(ポール、スタッフに取り付けた場合)●対応ポール径:ポール:Φ25~32mmピンポール:Φ4~8mm●サイズ:66(W)×35(D)×94(H)mm●重量:35g●材質:本体、クリップ:ポリカーボネート樹脂気泡管:アクリル樹脂●付属品:バンド(自然長約300mm)
アズワン品番65-2170-23
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
仕様測量ロッド、標尺の垂直出しに便利です。
材質ダイキャスト
サイズ28(W)×40(D)×100(H)mm
質量(g)38g
感度60’/2mm
1個
¥2,800
税込¥3,080
翌日出荷
ポールに取り付けて水平、垂直の確認に
視認性が良い、大型の気泡管(Φ25mm)を採用しました。
測定物に取り付ける際に便利なバンド付です。
バンドが取り付けやすく、外れにくいバンドガイド付です。
ポールやパイプの水平、垂直確認ができるV字型溝付です。
仕様●測定勾配:水平・垂直●感度:0.5mm/m=0.0286°●使用温度:-10~60℃●精度:±5.0mm/m=±0.2865°以内●サイズ:43(W)×61(D)×34(H)mm●重量:35g●材質:本体:ABS樹脂気泡管:アクリル樹脂液体:石油系液●付属品:バンド(自然長約300mm)
アズワン品番65-2170-24
1個
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
仕様マジックテープと伸縮バンドにより着脱が容易で幅広い機種に対応します。
材質ダイキャスト
サイズ30(W)×45(D)×85(H)mm
質量(g)56g
感度40’/2mm
1個
¥3,910
税込¥4,301
翌日出荷
仕様●全長:3m●縮長:1.8m●入数:2本●ポール径:Φ28mm●重量:0.7kg●材質:アルミ●引き伸ばしてひねるだけのワンタッチ伸縮機能
アズワン品番65-9273-34
1組(2本)
¥9,600
税込¥10,560
翌日出荷
突き当てキャップが大きく、手元で目盛が読み取れる内法測定目盛付です。
終端部に水抜穴があるので屋外での作業にも使用できます。
仕様●全長:2m(2段)●収納サイズ:1085×26×14mm●重量:370g●材質:アルミ●目盛:1mm
アズワン品番65-2169-80
1本
¥4,400
税込¥4,840
当日出荷
自立するアルミ製標尺、収納・持ち運びに便利です。
スチール折れ金具付きで、使いやすく丈夫です。
50cm目盛側を垂直に自立させられます。
折りたたみ時の比率は5:6なので、50cmで自立可能。
仕様●全長:110cm●収納サイズ:60cm●重量(kg):0.77●材質:アルミ●ロッド幅:64mm
アズワン品番65-2169-79
1本
¥6,400
税込¥7,040
当日出荷
アルミ合金製で軽量、水にも強い構造です。
各段共通ロックボタンで、ワンタッチで取り外しができ、分解清掃が簡単にできます。
海岸沿い、丘陵など高低差の大きい所での測定に便利です。
アルミ合金製で軽量、水にも強い構造です。
各段共通ロックボタンで、ワンタッチで取り外しができ、分解清掃が簡単にできます。
海岸沿い、丘陵など高低差の大きい所での測定に便利です。
仕様●全長:5m(4段)●収納サイズ:1489×50×27mm●重量:1650g●材質:アルミ●目盛:表面:1m毎に黄白色分け・1cm毎に直読数字入・センターライン入裏面:50cm毎に赤白のロッド目盛
アズワン品番65-2169-84
1本
¥9,180
税込¥10,098
当日出荷
測量ロッド継ぎ足し用(赤始まり)
延長時はジョイント金具(EA720ME-86)と共にご使用ください。
ジョイント金具(EA720ME-86)と組み合わせてロッドを継ぎ足すことで広い現場できれいに撮影することが可能。
ジョイント金具(EA720ME-86)を使用すると、縦使用時3m、横使用時6mまで延長可能。
ご使用の際はケガ防止の為、必ず軍手を着用してください。
仕様●全長(cm):100●重量(kg):0.36●材質:アルミ●ロッド幅:60cm●厚さ:6mm
アズワン品番65-2169-89
1本
¥3,450
税込¥3,795
当日出荷
測量ロッド継ぎ足し用(白始まり)
延長時はジョイント金具(EA720ME-86)と共にご使用ください。
ジョイント金具(EA720ME-86)と組み合わせてロッドを継ぎ足すことで広い現場できれいに撮影することが可能。
ジョイント金具(EA720ME-86)を使用すると、縦使用時3m、横使用時6mまで延長可能。
ご使用の際はケガ防止の為、必ず軍手を着用してください。
仕様●全長(cm):100●重量(kg):0.36●材質:アルミ●ロッド幅:60cm●厚さ:6mm
アズワン品番65-2169-88
1本
¥3,450
税込¥3,795
当日出荷
ロッドのm表示上に貼ってご使用下さい。
縦用3種、横用6種の計9種です。
アズワン品番65-2169-91
1セット
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
ケース付。8本継ぎ。軽くて強いグラスファイバー(FRP)製。高度の絶縁体。釣竿式の伸縮システム。離隔距離がひとめでわかるポリエステルテープ内蔵の直読式。テープは暑さ(+150℃)、寒さ(-70℃)に強く寸法安定性にすぐれた絶縁ポリエステルテープです。
用途トラック、積み荷の高さ。陸橋の高さ道路の法面の長さ測定。トンネルの入口の高さ測定。樹木の高さ測定。道路工事の設計(積算)。ボイラーの内径測定。テントカンバンの高さ測定
1本
¥42,600
税込¥46,860
翌日出荷
高所の現場記録や写真撮影に。ポールに標尺が付いているため、高所のヒビや剥離している箇所などに直接当てて計測できます。標尺の角度を調整できるので、対象に合わせて撮影ができます。ポールの石突きを地面に突き刺すことで自立させることができます。ポールは伸縮式のためコンパクトにでき、携帯しやすい設計です。金属製のボールジョイント部で標尺をがっちり固定できます。
仕様●型番:76937●目盛:1mm●全長:2m(2段)●収納長:1.26m●標尺サイズ:60×500mm●材質(ボールジョイント部):本体/アルミ、ノブボルト/ポリプロピレン樹脂・炭素鋼●材質(標尺):本体/アルミ 先端部/ポリプロピレン樹脂●重量(g):785
アズワン品番65-5655-79
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
関連キーワード