コンパクトな温度計と湿度計のセットです。
適温・適湿には色を付けました。
両面テープ付で、色々な所に貼り付けて使用できます。
仕様●サイズ:Φ48×17mm●材質:ポリエチレン樹脂●測定範囲:温度:-30~70℃湿度:0~100%
アズワン品番65-2175-67
1セット
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
エスコ品番EA742XB
設置方式スタンド式
温度計の種類乾湿計
1個
¥98,200
税込¥108,020
翌日出荷
エスコ品番EA742EG-12A
温度表示方式デジタル
1個
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
エスコ品番EA742EG-13
温度表示方式デジタル
1個
¥5,600
税込¥6,160
翌日出荷
バーグラフ表示があり、デジタル・アナログのデュアル表示で
インテリアにもなる温湿度計です。
常時、最高最低温湿度を表示します。
スタンド付のため、卓上・壁掛けのどちらでもご使用できます。
測定範囲温度:-10~50℃/湿度:20~95%RH
エスコ品番EA742CA-3A
質量(g)135(電池含む)
電源単4電池×1本
精度温度:±1℃(10~40℃)/±2℃(その他の範囲)、湿度:±5%RH(40~70%RH、15~35℃において)/±7%RH(その他の範囲)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×85×17
センサー温度:サーミスタ/湿度:電気抵抗変化型湿度センサー
分解能(℃)1
機能最大最小温湿度表示
サンプリング周期毎10秒
電池寿命約1年(温度20℃/湿度50%RH/マンガン電池使用)
設置方式卓上・壁掛け
温度表示方式デジタル・アナログ
バーグラフ表示温度:0~50℃/湿度:0~100%RH
分解能(%RH)1
1個
¥5,300
税込¥5,830
翌日出荷
内部センサーにより温湿度、外部センサーにより温度測定が可能です。
壁掛け、スタンド、マグネット貼り付けの3通りで設置できます。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●分解能:温度:0.1℃、湿度:1%RH●測定精度:温度:±1℃(0~+40℃)、±2℃(それ以外)湿度:±5%RH(+25℃、40~80%RH)、±8%RH(それ以外)●測定範囲:温度(内部):-10.0~+50.0℃温度(外部):-50.0~+70.0℃湿度:10~90%RH●電池:単4電池×1本(付属)●サイズ:約80(W)×21(D)×70(H)mm●重量:約64g(外部センサー除く、電池含む)●外部センサー:長さ:3m防水規格:IPX7
アズワン品番65-2176-88
1台
¥4,200
税込¥4,620
当日出荷
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
仕様4ポイントレーザー付
サイズ63(W)×166(D)×193(H)mm
電源単3電池×3本(付属)
測定範囲(℃)‐30/600
分解能気体温度:0.1℃ 気体湿度:0.1%RH
精度(℃)±1℃(0/99.9℃)
機能温湿度表示、露点演算、 アラーム、200データメモリ、 オートオフ
放射率0.10/1.00(設定可)
距離係数50:1
1個
¥73,000
税込¥80,300
翌日出荷
1個
¥4,200
税込¥4,620
翌日出荷
1個
¥32,000
税込¥35,200
翌日出荷
見やすい大型液晶表示(文字高:35mm)。温度・湿度ともに設定した警報値を超えるとブザー音、LEDランプでお知らせします。壁掛・スタンド置兼用。温度・湿度の最高値、最低値を常時表示。ブザーは音量大・音量小・OFFの切り替えが可能。学校、各種施設、飲食店、オフィス・会議室など屋内での温湿度管理にご活用ください。トレーサビリティ校正・JCSS校正:対応。
1個
¥8,900
税込¥9,790
翌日出荷
エスコ品番EA742EA-1
温度表示方式デジタル
1個
¥36,100
税込¥39,710
翌日出荷
エスコ品番EA742DT
温度表示方式デジタル
1個
¥110,000
税込¥121,000
翌日出荷
エスコ品番EA742DS
温度表示方式デジタル
1個
¥77,000
税込¥84,700
翌日出荷
エスコ品番EA742DH-1
温度表示方式デジタル
1個
¥29,000
税込¥31,900
翌日出荷
エスコ品番EA742GA-4
温度表示方式デジタル
1個
¥4,220
税込¥4,642
翌日出荷
1個
¥5,000
税込¥5,500
翌日出荷
1個
¥3,000
税込¥3,300
翌日出荷
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
1個
¥4,200
税込¥4,620
翌日出荷
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
1個
¥3,000
税込¥3,300
翌日出荷
温度計の種類湿度計
温度表示方式アナログ
エスコ品番EA742MB-3
材質プラスチック
寸法(mm)Φ65×25(D)mm
測定範囲(%)0~100
設置方式壁掛け
1個
¥1,730
税込¥1,903
当日出荷
1個
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
エスコ品番EA728EB-37
1個
¥1,870
税込¥2,057
翌日出荷
1個
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
・電池が切れても記憶した測定データは内部メモリに保持。
・記憶した測定データは、microSDカード(別売り)にコピー可能。
・リアルタイム監視
無線通信で離れた場所から子機の測定データをリアルタイムで監視することが可能です。
・警報機能(メール送信)
設定した条件(上限値、または下限値を超えた場合/電池残量警告 など)が起こった場合、
事前に登録したメールアドレスに警報メールを送信します。
メールアドレスは4件まで登録ができ、警報時は全登録先へ一斉に警報メールを送信します。
最大60台のネットワーク通信が可能です。
セット内容本体+センサー(一体型)
寸法(mm)指示計:114×35×80 アンテナ、突起物含まず、センサ部:Φ11×H60、コネクタ部:Φ9×L30
質量(g)249(電池含む)
電源単3形アルカリ電池2本(付属)、または専用ACアダプタ(オプション)
精度温度:±0.2(0~40)/±0.3(左記以外)、湿度:±0.2%rh(0~40)/±0.3%rh(左記以外)
型番SK-L700R-TH+SK-L700R-TH-1
分解能温度:0.1 湿度:0.1%rh
温度測定範囲(℃)温度:-10.0~60.0、湿度:5.0~95.0%rh
記憶容量温度、湿度 各16000データ
記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分 13通り
センサ精度温度:±0.5、湿度:「SK-L700R-TH-1 相対湿度測定範囲および精度」参照下さい。
アズワン品番64-7913-45
インターフェイスWindows10、8.1、8(すべて64bit/32bit 日本語版)
無線規格ARIB STD-T108準拠 920MHz帯/出力約20mW
1台
¥30,500
税込¥33,550
翌日出荷
1個
¥4,310
税込¥4,741
当日出荷
仕様過去12週間分の温度・湿度グラフ記録
サイズ185(W)×36(D)×105(H)mm
電源単3電池×4本(付属)
測定範囲(℃)温度:‐10/60 湿度:0/100%RH
分解能温度:0.1℃、 湿度:0.1%RH
機能露点演算、上下限アラーム、 日付時間表示、最大・最小値表示
表示項目温度、湿度
1個
¥35,000
税込¥38,500
翌日出荷
エスコ品番EA742EA-5
温度表示方式デジタル
1個
¥24,200
税込¥26,620
翌日出荷
セット内容:デジタル温度計×1個、表面温度用センサー(EA701CA-1)×1個、液温用温度センサー(EA701CA-2)×1個、気体用温度センサー(EA701CA-4)×1個、中継ケーブル(1m)×1個、樹脂ケース(鍵付)(EA502TS-2A)×1個。空調メンテナンスに最適。扱い易く軽量でコンパクトなボディ。各種用途に対応した形状と互換性を持つセンサープローブを取り揃えております。本体の温度範囲は使用するセンサーの温度範囲に制限されます。読み取り易い大型液晶デジタル表示。センサープローブ3本付(表面用・液温用・気体用)。
1セット
¥52,200
税込¥57,420
翌日出荷
スタンド付
仕様●測定範囲:温度:-10~50℃(±1℃)湿度:10~99%RH(±5%)●分解能:0.1℃●測定間隔:10秒●電源:単4電池×1個(付属)●サイズ:80×16×80mm●重量:70g●機能:最高最低温湿度表示●材質:ABS
アズワン品番65-2175-57
1個
¥3,300
税込¥3,630
当日出荷
付属品単3電池×2本、通信ケーブル×1本、取扱説明書、クイックマニュアル、解析ソフトウェアCD-ROM
材質センサ部:PC樹脂、コネクタ部:PVC樹脂
寸法(mm)本体:114(W)×35(D)×80(H)、センサー:Φ11×60(H)
測定範囲温度:-10.0~60.0、湿度:5.0~95.0%rh(at0~60)
質量(g)本体:約227(電池含む)、センサー:約9
電源単3電池×2本(付属)
精度温度:±0.5℃、湿度:サブ画像図参照
分解能温度:0.1、湿度:0.1%rh
電池寿命(時間)計測モード時:約500
測定チャンネル数温度:1チャンネル、湿度:1チャンネル
記憶容量各チャンネル16000データ
外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで、※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使いください。、※本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式は本器では使用できません。
表示サンプリング(秒)約1
アズワン品番64-7913-42
インターフェイスWindows10、8.1、8、全て64bit/32bit 日本版
1組
¥31,500
税込¥34,650
翌日出荷
付属品単3電池×2本、通信ケーブル×1本、取扱説明書、クイックマニュアル、解析ソフトウェアCD-ROM
材質センサ部:PC樹脂、コネクタ部・コード:PVC樹脂
寸法(mm)本体:114(W)×35(D)×80(H)、センサー:Φ11×34(H)、コネクタ部:Φ12×40(L)
測定範囲温度:-20.0~80.0、湿度:5.0~95.0%rh(at0~60)
質量(g)本体:約227(電池含む)、センサー:約35
電源単3電池×2本(付属)
コード長さ(m)1.6
精度温度:±0.5℃、湿度:サブ画像図参照
分解能温度:0.1、湿度:0.1%rh
電池寿命(時間)計測モード時:約500
測定チャンネル数温度:1チャンネル、湿度:1チャンネル
記憶容量各チャンネル16000データ
外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで、※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使いください。、※本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式は本器では使用できません。
表示サンプリング(秒)約1
アズワン品番64-7913-43
インターフェイスWindows10、8.1、8、全て64bit/32bit 日本版
1組
¥32,600
税込¥35,860
翌日出荷
温度、湿度、露点温度の3つの値がわかる露点計です。結露予防でダニ・カビシャットアウト!電池不要で計測をします。安心と信頼の日本製。掛・置兼用。
1個
¥3,750
税込¥4,125
翌日出荷
付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
質量(g)約180 (電池、収納ケース含む)
電源3Vリチウム電池 (CR2032)×1個 (付属)
測定範囲(℃)-50~100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×14×114
分解能0.1
機能温度センサー、サーミスタ
サンプリング2回/1秒
使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下 (結露のないこと)
プローブ長(mm)6×1.5
測定精度(℃)±1 (-20~60環境)
1台(1台)
¥7,660
税込¥8,426
翌日出荷
1個
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ