エスコ品番EA742EG-12A
温度表示方式デジタル
1個
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
エスコ品番EA742EG-13
温度表示方式デジタル
1個
¥5,600
税込¥6,160
翌日出荷
1個
¥32,000
税込¥35,200
翌日出荷
エスコ品番EA742EA-1
温度表示方式デジタル
1個
¥36,100
税込¥39,710
翌日出荷
見やすい大型液晶表示(文字高:35mm)。温度・湿度ともに設定した警報値を超えるとブザー音、LEDランプでお知らせします。壁掛・スタンド置兼用。温度・湿度の最高値、最低値を常時表示。ブザーは音量大・音量小・OFFの切り替えが可能。学校、各種施設、飲食店、オフィス・会議室など屋内での温湿度管理にご活用ください。トレーサビリティ校正・JCSS校正:対応。
1個
¥8,900
税込¥9,790
翌日出荷
エスコ品番EA742GA-4
温度表示方式デジタル
1個
¥4,220
税込¥4,642
翌日出荷
エスコ品番EA742EA-3
温度表示方式デジタル
1個
¥28,000
税込¥30,800
翌日出荷
1個
¥34,000
税込¥37,400
翌日出荷
1個
¥4,200
税込¥4,620
翌日出荷
エスコ品番EA742DT
温度表示方式デジタル
1個
¥110,000
税込¥121,000
翌日出荷
エスコ品番EA742DS
温度表示方式デジタル
1個
¥77,000
税込¥84,700
翌日出荷
エスコ品番EA742DH-1
温度表示方式デジタル
1個
¥29,000
税込¥31,900
8日以内出荷
バーグラフ表示があり、デジタル・アナログのデュアル表示で
インテリアにもなる温湿度計です。
常時、最高最低温湿度を表示します。
スタンド付のため、卓上・壁掛けのどちらでもご使用できます。
測定範囲温度:-10~50℃/湿度:20~95%RH
エスコ品番EA742CA-3A
質量(g)135(電池含む)
電源単4電池×1本
精度温度:±1℃(10~40℃)/±2℃(その他の範囲)、湿度:±5%RH(40~70%RH、15~35℃において)/±7%RH(その他の範囲)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×85×17
センサー温度:サーミスタ/湿度:電気抵抗変化型湿度センサー
分解能(℃)1
機能最大最小温湿度表示
サンプリング周期毎10秒
電池寿命約1年(温度20℃/湿度50%RH/マンガン電池使用)
設置方式卓上・壁掛け
温度表示方式デジタル・アナログ
バーグラフ表示温度:0~50℃/湿度:0~100%RH
分解能(%RH)1
1個
¥5,300
税込¥5,830
翌日出荷
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
エスコ品番EA742EA-5
温度表示方式デジタル
1個
¥24,200
税込¥26,620
翌日出荷
仕様過去12週間分の温度・湿度グラフ記録
サイズ185(W)×36(D)×105(H)mm
電源単3電池×4本(付属)
測定範囲(℃)温度:‐10/60 湿度:0/100%RH
分解能温度:0.1℃、 湿度:0.1%RH
機能露点演算、上下限アラーム、 日付時間表示、最大・最小値表示
表示項目温度、湿度
1個
¥35,000
税込¥38,500
翌日出荷
内部センサーにより温湿度、外部センサーにより温度測定が可能です。
壁掛け、スタンド、マグネット貼り付けの3通りで設置できます。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●分解能:温度:0.1℃、湿度:1%RH●測定精度:温度:±1℃(0~+40℃)、±2℃(それ以外)湿度:±5%RH(+25℃、40~80%RH)、±8%RH(それ以外)●測定範囲:温度(内部):-10.0~+50.0℃温度(外部):-50.0~+70.0℃湿度:10~90%RH●電池:単4電池×1本(付属)●サイズ:約80(W)×21(D)×70(H)mm●重量:約64g(外部センサー除く、電池含む)●外部センサー:長さ:3m防水規格:IPX7
アズワン品番65-2176-88
1台
¥4,200
税込¥4,620
当日出荷
スタンド付
仕様●測定範囲:温度:-10~50℃(±1℃)湿度:10~99%RH(±5%)●分解能:0.1℃●測定間隔:10秒●電源:単4電池×1個(付属)●サイズ:80×16×80mm●重量:70g●機能:最高最低温湿度表示●材質:ABS
アズワン品番65-2175-57
1個
¥3,300
税込¥3,630
当日出荷
1個
¥4,200
税込¥4,620
翌日出荷
電源:単4電池×1本(付属)付属の電池はモニター用のため寿命が短い場合があります。防水性能:外部センサー/IPX7(一時的(30分以内)に一定水深(1m以内)に水没しても内部に浸水しません。)。室内(IN)と室外(OUT)の温度と湿度を同時に表示します。広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。スタイリッシュな外見のフラットサーフェスモデルです。見栄えにこだわりたい空間の温度・湿度管理に最適です。外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。最高温度・湿度と最低温度・湿度を切り替えて表示することができます。スタンドで置型に、フック穴で壁掛けにできます。
仕様●型番:73120●分解能:0.1℃/1%RH●本体サイズ:103×102×18mm●プローブサイズ:外部センサー部/Φ11×35mmコード長/3m●重量:162g(電池含む)●精度:温度-5~50℃/±1℃、それ以外/±2℃湿度40~80%/±8%、それ以外/±10%●測定範囲:温度内部センサー/-5~50℃外部センサー/-10~70℃湿度内部センサー/30~95%外部センサー/30~95%●材質:本体/ABS樹脂外部センサー/真ちゅう、塩化ビニル樹脂
アズワン品番65-5655-87
1個
¥4,560
税込¥5,016
当日出荷
1個
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
1個
¥12,300
税込¥13,530
8日以内出荷
住居、事務所、学校環境・温室等の温度・湿度測定に使用できます。
測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。
暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。
湿度最大・最小のデータ記録が可能です。
オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。
電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
簡単に操作できるデジタル表示の温度湿度測定器です。
仕様●測定範囲:湿度:0~100%温度:-20~60℃露点温度:-20~60℃湿球温度:-20~60℃●分解能:湿度:0.1温度:0.1露点温度:0.1湿球温度:0.1●電源:単4乾電池×3本(付属)●バッテリー寿命:50時間●精度:湿度:±3.0%(45~75%の場合)、 ±4.5%(その他の場合)温度:±1.0℃露点温度:±1.5℃湿球温度:±1.5℃●サイズ:56(W)×30.5(D)×168(H)mm●重量:75g(電池含まず)●動作条件:温度:-20~60℃湿度:10~90%、温度/-20~60℃湿度/10~90%●保存条件:温度:-20~60℃湿度:10~75%●サイズ(W×D×H)mm:56×30.5×168●重量(g):75●データ更新:0.5s
アズワン品番65-2175-64
1個
¥6,500
税込¥7,150
翌日出荷
エスコ品番EA728EB-53
アズワン品番64-7913-13
温度表示方式デジタル
1個
¥3,000
税込¥3,300
翌日出荷
セット内容:デジタル温度計×1個、表面温度用センサー(EA701CA-1)×1個、液温用温度センサー(EA701CA-2)×1個、気体用温度センサー(EA701CA-4)×1個、中継ケーブル(1m)×1個、樹脂ケース(鍵付)(EA502TS-2A)×1個。空調メンテナンスに最適。扱い易く軽量でコンパクトなボディ。各種用途に対応した形状と互換性を持つセンサープローブを取り揃えております。本体の温度範囲は使用するセンサーの温度範囲に制限されます。読み取り易い大型液晶デジタル表示。センサープローブ3本付(表面用・液温用・気体用)。
1セット
¥52,200
税込¥57,420
翌日出荷
付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。マグネット付。クリップ付。折りたたみ式ステンレスプローブ。大きくて読みやすいディスプレイ。オートパワーオフ機能付(60分後に自動停止)。
1個
¥5,420
税込¥5,962
翌日出荷
1個
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
温・湿度計付きの画面が光るタッチパネル式のデジタルタイマー。
多めの時間設定に便利な時間の長押し早送り機能付き。
背面マグネット、卓上スタンドの2WAY
仕様●設定範囲:1秒~99分59秒●測定範囲:温度計:0~50℃湿度計:20~95%RH●精度:温度計:±1℃(0~40℃)湿度計:±5%RH(40~75%RH)●機能:温湿度同時表示、カウントダウン、カウントアップ、リピート●電源:単4電池×2本(別売)●サイズ:70(W)×25(D)×70(H)mm●重量:65g●材質:ABS樹脂、ガラス
アズワン品番65-2220-41
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
サイズ185(W)×36(D)×105(H)mm
電源単3電池×4本(付属)
測定範囲(℃)温度:‐10/60 湿度:0/100%RH 気圧:300/1200hPa
分解能温度:0.1℃、 湿度:0.1%RH、 気圧:0.1hPa
機能露点演算、上下限アラーム、 日付時間表示、最大・最小値表示
表示項目温度、湿度、気圧
1個
¥57,000
税込¥62,700
翌日出荷
機能電子音アラーム、スヌーズ、 カレンダー、温湿度表示、 生活環境お知らせ、 LEDライト(残照機能付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93(W)×51(D)×83(H)mm
仕様電波受信機能
電源単3電池×2本(付属)
表示方式デジタル
周波数40kHz/60kHz自動選局
湿度計○
アラーム○
日付表示○
電波時計○
温度計○
スヌーズ○
ライト機能○
1個
¥3,160
税込¥3,476
翌日出荷
このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃/ -40~ +333℃、±0.0075・|t|/ +333~+900℃です。
仕様●名称:液体用温度センサー●温度範囲:-40~900℃●センサーサイズ:Φ12×600mm プローブ先端/Φ4.8×500mm●コード長:1m●重量(g):100●材質:ステンレス鋼(SUS316)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対
アズワン品番65-9271-73
1本
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷
このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃/ -40~ +333℃、±0.0075・|t|/ +333~+800℃です。
仕様●名称:気体用温度センサー●温度範囲:-40~800℃●センサーサイズ:Φ12×245mm プローブ先端/Φ3.2×145mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS316)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対●空調用(高速タイプ)
アズワン品番65-9271-71
1本
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃/ -40~ +333℃、±0.0075・|t|/ +333~+800℃です。
仕様●名称:液体用温度センサー●温度範囲:-40~800℃●センサーサイズ:Φ12×400mm プローブ先端/Φ3.2×300mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS316)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対
アズワン品番65-9271-72
1本
¥15,200
税込¥16,720
翌日出荷
このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃です。
仕様●名称:動体表面温度センサー●温度範囲:-40~250℃●センサーサイズ:Φ22×96mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS304)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対
アズワン品番65-9271-69
1本
¥16,700
税込¥18,370
翌日出荷
機能フルオートカレンダー、 温湿度表示
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202(W)×67(D)×141(H)mm
仕様電波受信機能
電源ソーラー電源+CR123A×1個(付属)
表示方式デジタル
周波数40kHz/60kHz自動選局
湿度計○
日付表示○
電波時計○
温度計○
ソーラー充電○
1個
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
機能電子音アラーム、 スヌーズ、ライト、 フルオートカレンダー(六曜表示)、 温湿度表示、 アラームモニター、 12/24時間制表示切替
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245(W)×56(D)×105(H)mm
仕様衛星電波受信機能
電源単3電池×3本(付属)
表示方式デジタル
湿度計○
アラーム○
日付表示○
電波時計○
温度計○
六曜表示○
スヌーズ○
ライト機能○
12/24表示切替○
1個
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
機能音声アラーム、スヌーズ、 ライト、フルオートカレンダー、 温湿度表示、 アラームモニター
仕様電波受信機能
サイズ122(W)×62(D)×108(H)mm
電源単3電池×2本(付属)
表示方式デジタル
周波数40kHz/60kHz自動選局
湿度計○
アラーム○
日付表示○
電波時計○
温度計○
スヌーズ○
ライト機能○
1個
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
機能カレンダー、 温湿度表示、 生活環境お知らせ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×27×149
仕様電波受信機能
電源単3電池×2本(付属)
表示方式デジタル
周波数40kHz/60kHz自動選局
湿度計○
日付表示○
電波時計○
温度計○
1個
¥6,340
税込¥6,974
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ