乾燥剤、湿度計付
シリコンゴムでしっかり密閉できます。
小物整理に便利なトレー付です。
積み重ねて収納できます。
湿度計付で保存状態が一目で分かります。
中身の見えるクリアボディ。
仕様●材質:本体:ポリプロピレン、フタ・止具:ハイインパクトスチロール樹脂、パッキン:シリコンゴム、湿度計:スチロール樹脂●容量:8L●外寸:212×334×205(H)mm●内寸:155×260×170(H)mm●本体重量:0.8kg
1個
¥3,120
税込¥3,432
翌日出荷
カメラ・レンズをカビから守る!くり返し使えるシリカゲル乾燥剤。シリカゲルのはたらきにより、湿度を調節しカビの発生をおさえます。また、脱臭効果もあります。吸湿して効果が低下しても、乾燥させることで回復し、何度でも使えます。広い容積の吸湿が可能な大容量タイプです。密閉容器に本品だけをいれていったん湿度を下げてから、カメラなどを入れてご使用ください。湿度の高い状態が長く続いたときに吸湿効果が低下することがあります。再生サインがブルーからピンクに変わったら、効果的にお使いいただくために天日に3~4時間干して下さい。吸湿効果が回復します。(レンジ・ストーブなどの直火乾燥は危険ですのでおやめください。)
仕様●内容量:50g×2袋入●材質:成分/シリカゲル 本体袋材質/不織布●サイズ:90×130●標準使用量:20Lのスペースに1個●吸水量:約35g(水換算/気温25℃、湿度90%)
アズワン品番65-9314-95
1個(2袋)
¥1,010
税込¥1,111
翌々日出荷
シリコンゴムでしっかり密閉できます。
同じ品番同士及び、-72と-73は積み重ねて収納できます。
2段重ねると、-73と同じ高さになります。
湿度計付で保存状態が一目で分かります。
中身の見えるクリアボディ。
容量(L)11
仕様乾燥剤、湿度計付
エスコ品番EA508TC-72
材質本体:ポリプロピレン、フタ・止具:ハイインパクトスチロール樹脂、パッキン:シリコンゴム、湿度計
外寸(mm)306×486×138(H)
本体質量(kg)1.12
内寸(mm)251×403×100(H)
1個
¥4,310
税込¥4,741
翌日出荷
関連キーワード