掛・置兼用
収納できる卓上用スタンド
スチール面に張り付けられる背面マグネット付き
熱中症/インフルエンザ注意目安をお知らせ
熱中症で特に注意が必要な際は、アラーム音と赤色ランプが点滅
大きくて見やすい液晶パネル
薄型スリムな温・湿度計本体
月日/時刻自動切替表示(アラーム機能付き)
仕様●測定範囲:温度:-10~60.0℃、湿度:20~95%RH●分解能:温度:0.1℃(0~50℃)湿度:1%RH(20~95%RH)●精度:温度:±1℃(0~40℃)、湿度:±5%RH(40~65%RH)●機能:熱中症注意5段階/インフルエンザ注意3段階表示、熱中症注意4、5段階目アラーム音・赤色ランプ点滅(入切可)、時計(アラーム付)/月日表示(5秒間自動切替)●電源:LR44×1個(付属)●サイズ:59(W)×15(D)×90(H)mm●重量:約52g(電池含む)●材質:ABS樹脂
アズワン品番65-2177-24
1個
¥2,340
税込¥2,574
欠品中
付属品:吊り下げ用金具、紐。屋内専用。表層加工はマットフィルム加工をしています。LEDを使用したA2サイズの薄型軽量熱中症予防表示板です。温度と湿度、厚さ指数(WBGT)が一目で確認できます。熱中警戒アラートを4段階で表示します。
材質フレーム:アルミ 表示板:PET 裏板(ブラックボード):ポリスチレン
電圧DC5V(AC100~240V)
質量(g)900
電流(A)1
測定精度気温:/±1.5℃ 湿度:±5%RH(20~59%RH)
センサーデジタル温湿度センサー(基板に実装)
最大消費電力(W)1.5
表示内容熱中症予防表示板 暑さ指数を活用して熱中症を防ごう
コード長さ(cm)127
LED電流値/150mA、電圧/5V、定格消費電力/0.75W、最大消費電力/1.5W
サイズ(mm)425(W)×20(D)×600(H)
表示寸法(mm)数字部(1桁あたり):25.2(W)×49(H) WBGT:53(W)×13(H)
1台
¥138,000
税込¥151,800
5日以内出荷
仕様熱中症等の注意目安レベルをカラーゾーンの濃淡で表示
材質樹脂
測定範囲温度:0/‐50℃ 湿度:20/90%RH
サイズ140×152×31mm
1個
¥4,690
税込¥5,159
8日以内出荷
関連キーワード