3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。畳んだ状態から開くだけで簡単に丸ノコガイド定規に戻せます。軽量・頑丈構造で、扱いやすく持ち運びに便利です。突き当てを外して、カッティング定規としても使用できます。スライダー(別売)用溝付です。溝に合わせて滑らせるだけで切断時のズレが防げます。ケガキ作業や寸法測定もできるメートル目盛付です。材料を保護する、保護キャップ付です。ガイド面はステンレス細板付です。
仕様●サイズ:開いた時/632×336×73mm 畳んだ時/632×88×73mm●重量:700g●精度:直角度/300mmにつき1mm以下●付属品:捨て木1本●材質:本体/アルミ ガイド面/ステンレス 保護キャップ/ABS樹脂 ツマミネジ/ABS樹脂、鉄 ハンドル/ABS樹脂、エラストマー樹脂 羽子板ネジ/ステンレス、真ちゅう●測定範囲:0~50cm●突き当て高さ 15mm アズワン品番65-9305-39
1本
6,170 税込6,787
翌々日出荷

突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。畳んだ状態から開くだけで簡単に丸ノコガイド定規に戻せます。軽量・頑丈構造で、扱いやすく持ち運びに便利です。突き当てを外して、カッティング定規としても使用できます。スライダー(別売)用溝付です。溝に合わせて滑らせるだけで切断時のズレが防げます。ケガキ作業や寸法測定もできるメートル目盛付です。材料を保護する、保護キャップ付です。ガイド面はステンレス細板付です。
仕様●サイズ:開いた時/1162×336×73mm 畳んだ時/1162×88×73mm●重量:1040g●精度:直角度/300mmにつき1mm以下●付属品:捨て木1本●材質:本体/アルミ ガイド面/ステンレス 保護キャップ/ABS樹脂 ツマミネジ/ABS樹脂、鉄 ハンドル/ABS樹脂、エラストマー樹脂 羽子板ネジ/ステンレス、真ちゅう●測定範囲:0~100cm●突き当て高さ 15mm アズワン品番65-9305-40
1本
7,370 税込8,107
翌々日出荷

突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。畳んだ状態から開くだけで簡単に丸ノコガイド定規として使用できます。ネジをスリットに沿って直角固定位置に固定するだけで、90°になります。突き当ての角度を変更することで自由な角度で切断できます。角度目盛、寸勾配目盛(返し勾配)付です。軽量で扱いやすく持ち運びに便利です。スライダー(別売)用溝付です。溝に合わせて滑らせるだけで切断時のズレが防げます。ケガキ作業や寸法測定もできるメートル目盛付です。材料を保護する保護キャップ付です。ガイド面はステンレス細板付です。
仕様●メーカー:シンワ測定●型番:73121●サイズ(mm):687×346×73mm(畳んだ時/巾100mm)●ガイド長:450mm●直角精度:±1/1000rad (100mmにつき0.1mm以内(90°のみ))●重量:910g●材質:本体/アルミ ガイド面/ステンレス 保護キャップ・角度指示板/ABS樹脂 ツマミネジ/ステンレス・真ちゅう ハンドル/ABS樹脂・エラストマー樹脂●目盛:500mm●竿サイズ:687×100×7mm●角度調整範囲:75~135°●寸勾配調整範囲:左2.5寸勾配/右6寸勾配(返し勾配)●突き当て高さ:15mm●用途:・電気丸ノコで板材を直角や角度をつけて切断する時のガイド定規に。 ・他の材料から角度を写し取ってケガいたり切断する時のガイド定規に。 ・寸法測定に。 ・カッターガイドに。 アズワン品番68-1860-48
1個
9,000 税込9,900
翌日出荷

関連カテゴリ