33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔軟性・耐久性に優れています。 天然革を染色している為、色にバラツキがあります。
職業別シーン溶接工 材質牛革 エスコ品番EA353AR セット内容溶接エプロン(EA353AP-2)、溶接用腕カバー(EA353AR-2)、溶接用5本指手袋(EA353AT-41)、溶接用足カバー(EA354-5)
1セット
42,500 税込46,750
翌日出荷

熱や火の粉から身体を守ります。
仕様ネームタグ付、サイドポケット付 材質コットン グリーン サイズXL アズワン品番64-2207-92
1着
13,500 税込14,850
翌日出荷

交換用フィルター。EA800MR-1用。替フィルター溶接作業、その他一般粉じん作業対応。静電フィルタ。マスクは部品を交換して、きちんとお手入れをしてご使用ください。
1枚
300 税込330
翌日出荷

仕様交換用フィルター(1個入)【EA800MR-2用】替フィルター溶接作業対応の活性炭配合フィルタ。低濃度のオゾン臭に対応マスクは部品を交換して、きちんとお手入れをしてご使用ください。
1個
880 税込968
翌日出荷

送風効率を向上させ、呼吸追随性能を高めた次世代モデルです。
1個
40,400 税込44,440
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーク溶接時の目・顔の保護に最適です。
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:P-463●レンズサイズ:97(W)×42(H)mm●遮光度:#11●重量:442g●本体サイズ:240(W)×270(D)×315(H)mm●付属品:カバー・フィルタープレート遮光(#11)●材質:PP●遮光プレート(オプション):EA800PW-5~10、-12、-13 アズワン品番65-3892-46
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

アーク溶接時の目・顔の保護に適しています。遮光プレート、素ガラスは付属しておりません。
仕様●型番:P-2●レンズサイズ:95(W)×40(H)mm●サイズ:220(W)×110(D)×305(H)mm●重量:290g●付属品:押さえ板バネ、パッキン●材質:面部:パスコ、柄:木●色:赤茶 アズワン品番65-3892-47
1個
1,730 税込1,903
翌日出荷

1着
20,600 税込22,660
翌日出荷

ケブラー縫製 調整可能なストラップで身体にしっかりフィットします。
1着
12,700 税込13,970
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1着
20,600 税込22,660
当日出荷

1着
20,600 税込22,660
翌日出荷


用途手棒溶接/TIG/MIG/MAG 材質ヘルメット部:高耐衝撃性ナイロン 寸法(mm)240(W)×305(D)×207(H) 質量(g)550 電源ソーラー電池、リチウム電池(CR2450)×1個(付属) レンズ色ブルーフィルタ 遮光度遮光前#3.5、遮光時#5~#8、#9~#13(スイッチ) 調整方法戻り時間調整:無段階調整 視界範囲(mm)95(W)×85(H) 遮光速度(秒)1/25000秒 アズワン品番64-7923-74
1個
35,700 税込39,270
翌日出荷

仕様ネームタグ付、サイドポケット付 材質コットン サイズM
1着
10,500 税込11,550
翌日出荷

寸法(mm)108(W)×10(D)×50.8(H) 質量(g)102 レンズ色ブルー 仕様・用途手棒溶接/TIG/MIG/MAG対応 遮光度#9~#13 調整方法戻り速度:無断階調節 遮光速度(秒)遮光速度:1/10000秒 アズワン品番64-7923-84 視野領域寸法(mm)92×34
1個
18,300 税込20,130
翌日出荷

用途TIG/MAG/MIG/手棒溶接/切断・研磨 寸法(mm)250(W)×270(D)×340(H) 質量(g)660 電源ソーラー電池+リチウム電池(CR2450)×2個 レンズサイズ(mm)中央:115×85、両側:68×35~80 遮光度遮光前#3、遮光後中央パネル#4~#8 #8~#12(切替スイッチ)、両側パネル#10 視界範囲(mm)中央:115(W)×85(H)、両側:68(W)×35~80(H) 戻り速度(秒)0.1~1.0(無段階調整 遮光速度(秒)1/25000秒 アズワン品番64-7923-71
1個
44,800 税込49,280
翌日出荷

バッテリーアラーム付 グラインドモード機能付/溶接以外の研削作業等の火花の出る作業を行う際に、保護具として使用する事ができる機能 ブルーフィルタで鮮明な視界を確保。 熱に強いステンレスボディ。 JIS規格寸法の遮光プレートを使用できる市販の手持面・ヘルメット面に取付可能 お持ちの手持ち面、被り面が液晶面になる液晶カートリッジです。 遮光前の明るさ#2、又液晶カートリッジでは、数少ない、遮光度調整機能付きで、#5・#7~12まで調整可能です。 センサー感度調整、戻り速度調整も可能で、ユーザーの使用状況に応じた調整が可能です。 溶接作業時は勿論、作業前後も鮮明な視界を実現。 ※見え方には個人差があります。 便利な3つの調整ボタン 1.遮光度調整ボタン(長押し/GRINDモード) 溶接作業に合わせて遮光度を7段階(#5,#7~#12)調整します。 2.感度調整ボタン(長押し/外部人干渉防止モード) 光を感知するセンサーの感度を7段階調整します。 3.戻り速度調整ボタン(長押し/フェードモード) 通常の明るさに戻る時間を7段階(約0.06秒~約1.0秒)調整を行います。 筐体にステンレスを採用し、耐熱温度/300℃を実現。 注意/付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:DGM-100●遮光度:#5・#7~#12(7段階調整)●色:遮光色/ブルー 本体色/シルバー●サイズ:108×5×50.8(H)mm●遮光速度:1/10,000秒●視野範囲:96×34mm●電池:リチウム電池(CR1025)×2(付属)、ソーラー電池●付属品:リチウムイオン電池(CR1025)×6、外側カバープレート、内側カバープレート●遮光前遮光度:#2.0●重量:60g●材質:樹脂●TIG最低アンペア数:>2A●遮光度調整:内側●戻り速度調整:7段階調整(0.06秒~1.0秒)●用途:TIG/MIG/MAG/MMA(手棒溶接)●カートリッジサイズ:108(W)×5(L)×50.8(H)mm●耐熱温度:300℃●保管温度:-20~65℃●操作温度:-5~55℃ アズワン品番68-1850-89
1個
19,000 税込20,900
8日以内出荷

用途溶接時の手持ち面と使用します 付属品素ガラス、プレート#10装着 材質面部:パスコ、柄:木 寸法(mm)230(W)×138(D)×405(H) レッド 質量(g)350 レンズサイズ(mm)95(W)×40(H) アズワン品番64-7923-77
1個
4,250 税込4,675
翌日出荷

寸法(mm)108(W)×10(D)×50.8(H) 質量(g)102 レンズ色グリーン 遮光度#9~#13 遮光速度(秒)遮光速度:1/10000秒 アズワン品番64-7923-83 視野領域寸法(mm)92×34
1個
18,300 税込20,130
翌日出荷

質量(g)490 電源ソーラー電池、3Vリチウム電池(CR-2032)×2個(付属) レンズサイズ(mm)111×42 遮光度溶接時:#9~#13、通常時:#3 調整方法戻り時間調整:無段階調節 遮光速度(秒)1/25000秒 アズワン品番64-7923-70
1個
43,600 税込47,960
翌日出荷

カバーレンズは上下に可動できます。
用途ガス、電気溶接、炉前作業用 機能直被式 材質(レンズ)ポリカーボネート エスコ品番EA800KA-11 質量(g)300
1個
11,500 税込12,650
翌日出荷

酸素、アセチレンの熔接・溶断作業や反射よけとしてご使用下さい。 つる角度、つる長さ調節可能です。
用途熔断・溶断・ロウ付溶接用めがね エスコ品番EA800G レンズ色グリーン 遮光度#5
1個
2,470 税込2,717
当日出荷

被覆アーク溶接:75A以下までの溶接作業に使用可能です。アーク溶接時の強い光を遮光、目の保護をするプレートです。
仕様●型番:P-12●遮光度:#8●サイズ:105(W)×3(D)×50(H)mm●材質:アルカリシリカートガラス●重量:40g●用途:交換用遮光プレート●入数:1枚 アズワン品番65-3892-52
1個
470 税込517
翌日出荷

被覆アーク溶接:30A以下までの溶接作業に使用可能です。アーク溶接時の強い光を遮光、目の保護をするプレートです。
仕様●型番:P-571●遮光度:#6●サイズ:105(W)×3(D)×50(H)mm●材質:アルカリシリカートガラス●重量:40g●用途:交換用遮光プレート●入数:1枚 アズワン品番65-3892-50
1個
910 税込1,001
翌日出荷

被覆アーク溶接:30A以下までの溶接作業に使用可能です。アーク溶接時の強い光を遮光、目の保護をするプレートです。
仕様●型番:P-570●遮光度:#5●サイズ:105(W)×3(D)×50(H)mm●材質:アルカリシリカートガラス●重量:40g●用途:交換用遮光プレート●入数:1枚 アズワン品番65-3892-49
1個
910 税込1,001
翌日出荷

被覆アーク溶接:75A以下までの溶接作業に使用可能です。アーク溶接時の強い光を遮光、目の保護をするプレートです。
仕様●型番:P-572●遮光度:#7●サイズ:105(W)×3(D)×50(H)mm●材質:アルカリシリカートガラス●重量:40g●用途:交換用遮光プレート●入数:1枚 アズワン品番65-3892-51
1個
500 税込550
翌日出荷

手袋素材にオイル加工をしていますので、従来の手袋に対してやわらかく、また水に濡れても硬くなりません。手首部にマジックテープンドをつけてフィット感を高めました。革手袋の強さと安全性に、抗菌裏メリヤスの清潔な着用感、手にいやな革皮の粉が付きません。
仕様●サイズ:フリー●全長:230mm●掌周り(mm):244●中指長さ(mm):85●カラー:モスグリーン●厚み(mm):1.0●材質:牛床革 裏/メリヤス(綿)●重量(g):168●入数:1双●用途:土木・建設、林業、運輸・運搬、鉄骨・鉄筋作業、園芸、レジャー等●裏メリヤス付きでソフトな肌ざわり アズワン品番65-9249-66
1双
1,560 税込1,716
翌々日出荷

溶接用 調節可能なウエストストラップ スナップですばやく簡単に取り付けられます。 ASTM F1506取得
1着
1,100 税込1,210
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途溶接周辺作業者用 形状二眼型 仕様99%UVカット、キズ防止コーティング エスコ品番EA800CH-6 レンズ色グリーン レンズ材ポリカーポネイト 遮光度#3.0
1個
2,220 税込2,442
当日出荷

入数は1枚入りです。 両目を交換する場合は2枚お買い求めください。
用途EA800Y、EA800YE用、ガス溶接用交換レンズ レンズ色グリーン 材質(レンズ)ガラス エスコ品番EA800Y-1 遮光度#6
1個
610 税込671
翌日出荷

防炎加工を施しています。 燃え広がりにくい仕様となっております。 プラント作業の方、溶接等、火気を扱うハードな現場での作業の方に特におすすめです。
仕様マジックテープ止 材質反射材部分:コットン100%、 反射材裏生地:ポリエステル100% オレンジ テープ幅(mm)50 ウエスト(cm)95/130cm 着丈(cm)55
1個
3,290 税込3,619
翌日出荷

仕様●メーカー:3M●型番:H9A●遮音:25dB●材質:クッション部カバーの材質/PVC、カップ部材質/ABS樹脂●用途:アスベスト除去、溶接、研磨●重量:約210g●カラー:イエロー●ヘッドバンドタイプ●JIS T8161 EM 適合 ●98dBまでの騒音環境下に●カップ上下調整可能 アズワン品番65-5657-82
1個
4,510 税込4,961
翌日出荷

ヘルメットや帽子のヒサシに差し込むタイプです。 帽子の種類は問いません。 ヒサシの厚みによっては、差込み部の間に紙等を詰めて調整して下さい。 UVカット。 メガネをしたままでも使用可能。 特殊ハードコーティング加工で傷がつきにくい。 レンズの上げ下げが自由、レンズの巻き上げも可能です。
形状一眼型(ヘルメット取付用) 機能UVカット、メガネ併用可、傷付防止、レンズ上下調整可、レンズ巻き上げ可 材質(レンズ)ポリカーボネート 紫外線透過率(%)0.0003以下
1個
3,270 税込3,597
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)