カテゴリ

  • 溶接用品(34)
    • 吹管・火口(6)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • 阪口製作所(21)
  • 千代田精機(20)
  • BBKテクノロジーズ(7)
  • イチネンTASCO(28)
  • SUZUKID(スズキッド)(36)
  • ヤマト産業(11)
  • 日酸TANAKA(30)
  • カミマル(4)
  • 小池酸素工業(27)
  • VISHAY(300)
  • YAGEO(242)
  • パナソニックコネクト(229)
  • CKD(82)
  • RS PRO(66)
  • ダイヘン(55)
  • TKG(25)
  • ARCOL(OHMITE)(25)
  • omron(オムロン)(22)
使用ガス
  • アセチレン(1)
  • プロパン(1)
  • 酸素(2)
切断板厚(mm)
  • 0~5(1)
  • 0~15(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「溶接器」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接用ガイドスケール エスコ溶接用ガイドスケールエスコ
9,150税込10,065
1個(1個)
翌日出荷
幅(mm)83高さ(mm)46
#5-#12 液晶遮光カートリッジ 溶接面用/ブルー エスコ#5-#12 液晶遮光カートリッジ 溶接面用/ブルーエスコ
19,000税込20,900
1個
翌日出荷
バッテリーアラーム付 グラインドモード機能付/溶接以外の研削作業等の火花の出る作業を行う際に、保護具として使用する事ができる機能 ブルーフィルタで鮮明な視界を確保。 熱に強いステンレスボディ。 JIS規格寸法の遮光プレートを使用できる市販の手持面・ヘルメット面に取付可能 お持ちの手持ち面、被り面が液晶面になる液晶カートリッジです。 遮光前の明るさ#2、又液晶カートリッジでは、数少ない、遮光度調整機能付きで、#5・#7~12まで調整可能です。 センサー感度調整、戻り速度調整も可能で、ユーザーの使用状況に応じた調整が可能です。 溶接作業時は勿論、作業前後も鮮明な視界を実現。 ※見え方には個人差があります。 便利な3つの調整ボタン 1.遮光度調整ボタン(長押し/GRINDモード) 溶接作業に合わせて遮光度を7段階(#5,#7~#12)調整します。 2.感度調整ボタン(長押し/外部人干渉防止モード) 光を感知するセンサーの感度を7段階調整します。 3.戻り速度調整ボタン(長押し/フェードモード) 通常の明るさに戻る時間を7段階(約0.06秒~約1.0秒)調整を行います。 筐体にステンレスを採用し、耐熱温度/300℃を実現。 注意/付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:DGM-100●遮光度:#5・#7~#12(7段階調整)●色:遮光色/ブルー 本体色/シルバー●サイズ:108×5×50.8(H)mm●遮光速度:1/10,000秒●視野範囲:96×34mm●電池:リチウム電池(CR1025)×2(付属)、ソーラー電池●付属品:リチウムイオン電池(CR1025)×6、外側カバープレート、内側カバープレート●遮光前遮光度:#2.0●重量:60g●材質:樹脂●TIG最低アンペア数:>2A●遮光度調整:内側●戻り速度調整:7段階調整(0.06秒~1.0秒)●用途:TIG/MIG/MAG/MMA(手棒溶接)●カートリッジサイズ:108(W)×5(L)×50.8(H)mm●耐熱温度:300℃●保管温度:-20~65℃●操作温度:-5~55℃アズワン品番68-1850-89
電動ファン付き呼吸用保護具 EA800MRシリーズ エスコ電動ファン付き呼吸用保護具 EA800MRシリーズエスコ
40,400税込44,440
1個
翌日出荷から8日以内出荷
送風効率を向上させ、呼吸追随性能を高めた次世代モデルです。
逆火防止器付ガスリール(酸素・アセチレン用) EA300-9シリーズ エスコ逆火防止器付ガスリール(酸素・アセチレン用) EA300-9シリーズエスコ
118,000税込129,800
1台
8日以内出荷
堅牢な安全設計のガスリールです。ガス溶接・溶断作業用です。保管管理が便利、巻き取りにくいホースを簡単収納できます。★インレット(分配器)(1)部分は高精度アルミダイキャスト製。また、フィルター付安全ガス抜孔(2)を設け、安全性に優れています。(サブ画像参照)
仕様●メーカー:ハタヤリミテッド(HATAYA)●型番:GDX-30Z●ホース長:30m●重量:15.2kg●サイズ:341×236×358(H)mm●ホース内径:5mm●ホース外径:酸素/11.8mm アセチレン/11.5mm●破壊圧力:酸素/6.0MPa以上 アセチレン/1.0MPa以上●常用圧力:酸素/0.97MPa以下 アセチレン/0.098MPa以下●逆止弁作動圧力: 0.0015MPa●本体接続金具:【一次側】酸素用/右ネジ・ニップル・M16×P1.5 【一次側】アセチレン用/左ネジ・ニップル・Mアズワン品番65-9248-26
逆火防止器付ガスリール(酸素・アセチレン用) EA300-9シリーズ エスコ逆火防止器付ガスリール(酸素・アセチレン用) EA300-9シリーズエスコ
111,600税込122,760
1台
8日以内出荷
堅牢な安全設計のガスリールです。ガス溶接・溶断作業用です。保管管理が便利、巻き取りにくいホースを簡単収納できます。★インレット(分配器)(1)部分は高精度アルミダイキャスト製。また、フィルター付安全ガス抜孔(2)を設け、安全性に優れています。(サブ画像参照)
仕様●メーカー:ハタヤリミテッド(HATAYA)●型番:GDX-20Z●ホース長:20m●重量:12.7kg●サイズ:341×236×358(H)mm●ホース内径:5mm●ホース外径:酸素/11.8mm アセチレン/11.5mm●破壊圧力:酸素/6.0MPa以上 アセチレン/1.0MPa以上●常用圧力:酸素/0.97MPa以下 アセチレン/0.098MPa以下●逆止弁作動圧力:0.0015MPa●本体接続金具:【一次側】酸素用/右ネジ・ニップル・M16×P1.5 【一次側】アセチレン用/左ネジ・ニップル・M16×P1.5●吹管取付金具:【二次側】酸素用/M16xP1.5(右ネジ・袋ナット) 【二次側】アセチレン用/M16xP1.5(左ネジ・袋ナット)●材質:ホース/スパイラル編糸補強合成ゴム製細筋入ツインホース 円盤/鉄板アズワン品番65-9248-27
溶接器用カプラーセット(チヨコック/酸素用) エスコ溶接器用カプラーセット(チヨコック/酸素用)エスコ
6,890税込7,579
1セット
翌日出荷
酸素用。チヨコック仕様。アポロコックと互換性があります。
セット内容酸素用プラグ(5mm)、酸素用ソケット(5mm)、酸素用プラグ(ホース側)、酸素用ソケット(器具側)材質ソケット部真鍮、プラグ部鋼使用圧力(MPa)1以下破壊圧力(MPa)3適合ホース径(Φmm)5
マルチ段差ゲージ エスコマルチ段差ゲージエスコ
3,100税込3,410
1個
翌日出荷
溶接ゲージ エスコ溶接ゲージエスコ
18,000税込19,800
1個
翌日出荷
溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度測定、圧接溶接の膨らみ測定など 携帯に便利なビニールケース付
仕様●測定範囲(サイズ):本体直尺目盛:60mm余盛高さ:25mmすみ肉脚長:25mmすみ肉のど厚:15mmアンダーカット深度:25mmルート感覚:2~5mmビード幅:0~50mm丸棒径:40mm開先(ベベル)角度:0~70°(最小読取値5°)●精度:長さ寸法の測定:±0.6mm角度測定:±2°●材質:ステンレス●サイズ:105×1.5×78mm●対応鉄筋径:Φ19~35mm●重量:190gアズワン品番65-2169-34
溶接ゲージ(ステンレス製/軽量) エスコ溶接ゲージ(ステンレス製/軽量)エスコ
1,880税込2,068
1個
当日出荷
材質ステンレス寸法(mm)56×48×5測定範囲余盛高さ:20mm、すみ肉脚長:20mm、すみ肉のど厚:20mm、開先(ベベル)角度:0°~60°(最小読取値:5°)質量(g)25精度脚長・板厚測定:±0.3mm、ベベル角度測定:±2.0°アズワン品番64-7910-12
溶接ゲージ(ステンレス製) エスコ溶接ゲージ(ステンレス製)エスコ
9,400税込10,340
1個
翌日出荷
用途建設・造船・橋梁などの鉄骨・組立作業に仕様溶接ビードの測定:・すみ肉の大きさ(脚長)の測定、・肉盛寸法(補強盛寸法)の測定、・すみ肉のノド厚およびフクラミの測定溶接前加工の測定:・ベベル開先角度の測定、・ルート間隔(隙間)の測定、・板厚・その他の測定、・ルートフェースの測定応用測定:・隙間・小穴径(4mm以下)の測定、・丸棒径(20mm以下)の測定、・段差・板厚(20mm以下)の測定、・一般角度の測定、・長さ(40mm以下)の測定材質ステンレス寸法(mm)70.5×48×7質量(g)85精度長さ:±0.2mm以内(20mm・40mmに対し)、角度:±1.5°以内アズワン品番64-7910-11
溶接ルート間隔限界ゲージ(ステンレス製) エスコ溶接ルート間隔限界ゲージ(ステンレス製)エスコ
12,000税込13,200
1個
8日以内出荷
材質ステンレス寸法(mm)90×2×20(ブランクNo.1~4)測定範囲本体直尺目盛:20mm、余盛高さ:2~9mm固定(1mmとび)、すみ肉脚長:2~9mm固定(1mmとび)、ルート間隔:11~18mm固定(1mmとび)精度長さ寸法の測定:±0.1
溶接ルート間隔限界ゲージ(ステンレス製) エスコ溶接ルート間隔限界ゲージ(ステンレス製)エスコ
12,000税込13,200
1個
翌日出荷
材質ステンレス寸法(mm)90×2×20(ブランクNo.1~4)測定範囲本体直尺目盛:20mm、余盛高さ:10~17mm固定(1mmとび)、すみ肉脚長:10~17mm固定(1mmとび)、ルート間隔:3~10mm固定(1mmとび)精度長さ寸法の測定:±0.1
45°-62.5° 溶接角度限界ゲージ(ステンレス製) エスコ45°-62.5° 溶接角度限界ゲージ(ステンレス製)エスコ
12,000税込13,200
1個
翌日出荷
材質ステンレス寸法(mm)ブランクNo,1:92×1.5×43、2:92×1.5×44、3:92×1.5×45、4:92×1.5×46測定範囲すみ肉脚長:11・13・14・15mm固定、すみ肉のど厚:8~11mm固定(1mmとび)、開先(ベベル)角度:、45・47.5・50・52.5・55・57.5・60・62.5°固定精度長さ寸法の測定:±0.1、角度測定:±1°
25°-42.5° 溶接角度限界ゲージ(ステンレス製) エスコ25°-42.5° 溶接角度限界ゲージ(ステンレス製)エスコ
12,000税込13,200
1個
翌日出荷
材質ステンレス寸法(mm)ブランクNo,1:92×1.5×46、2:92×1.5×45、3:92×1.5×44、4:92×1.5×43測定範囲すみ肉脚長:5・7・8・10mm固定、すみ肉のど厚:4~7mm固定(1mmとび)、開先(ベベル)角度:、25・27.5・30・32.5・35・37.5・40・42.5°固定精度長さ寸法の測定:±0.1、角度測定:±1°
デジタル溶接ゲージ エスコデジタル溶接ゲージエスコ
27,000税込29,700
1個
翌日出荷
材質ステンレス寸法(mm)69×5.2×120測定範囲余盛高さ:10mm、すみ肉のど厚:20mm、開先(ベベル)角度:60°・70°・80°・90°(器差±2°)質量(g)130電源CR2032リチウム電池(付属)精度長さ寸法の測定:±0.05器差(mm)±0.03最小目盛(mm)0.01アズワン品番64-2256-24
溶接ゲージ エスコ溶接ゲージエスコ
17,000税込18,700
1個
翌日出荷
材質ステンレス寸法(mm)105×1.5×78測定範囲本体直尺目盛:50・60mm、余盛高さ:25mm、すみ肉脚長:25mm、すみ肉のど厚:15mm、アンダーカット深度:25mm、ルート間隔:2~5mm、ビード幅:0~53mm、丸棒径:30mm、開先(ベベル)角度:0~70°(最小読取値:5°)精度長さ寸法の測定:、±0.4(のど厚測定±0.7工場製作精度)、角度測定:±2
溶接ゲージ(ステンレス製) エスコ溶接ゲージ(ステンレス製)エスコ
7,000税込7,700
1個
翌日出荷
材質ステンレス寸法(mm)95×1.5×70測定範囲本体直尺目盛:50・60mm、余盛高さ:25mm、すみ肉脚長:25mm、すみ肉のど厚:15mm、アンダーカット深度:25mm、ルート間隔:2~5mm、開先(ベベル)角度:0~60°(最小読取値:5°)精度長さ寸法の測定:、±0.4(のど厚測定±0.7工場製作精度)、角度測定:±2
溶接ゲージ(ステンレス製) エスコ溶接ゲージ(ステンレス製)エスコ
19,800税込21,780
1個
翌日出荷
材質ステンレス寸法(mm)125×7×90測定範囲余盛高さ:10mm、すみ肉脚長:50mm、すみ肉のど厚:50mm、アンダーカット深度:10mm、ルート間隔:0.5~5mm、丸棒径:10mm、開先(ベベル)角度:0~60°(最小読取値:5°)精度長さ寸法の測定:±0.4、角度測定:±0.7°
溶接ゲージ(ステンレス製) エスコ溶接ゲージ(ステンレス製)エスコ
17,200税込18,920
1個
翌日出荷
材質ステンレス寸法(mm)67×4.3×70測定範囲本体直尺目盛:40mm、余盛高さ:10mm、すみ肉脚長:10mm(最小読取値:0.1)、すみ肉のど厚:10mm、アンダーカット深度:10mm、ルート間隔:0.5~5mm、丸棒径:20mm、開先(ベベル)角度:0~60°(最小読取値:5°)精度長さ寸法の測定:±0.2(隙間測定±0.4)、角度測定:±0.7°
溶接ゲージ(ステンレス製) エスコ溶接ゲージ(ステンレス製)エスコ
6,540税込7,194
1個
翌日出荷
材質ステンレス寸法(mm)70.5×4.3×46.8測定範囲本体直尺目盛:40mm、余盛高さ:10mm、すみ肉脚長:20mm、すみ肉のど厚:10mm、ルート間隔:0.5~3mm、丸棒径:10mm、開先(ベベル)角度:0~60°(最小読取値:5°)精度長さ寸法の測定:±0.4、角度測定:±0.7°
アンダーカットゲージ(ステンレス製) エスコアンダーカットゲージ(ステンレス製)エスコ
15,000税込16,500
1個
翌日出荷
材質ステンレス測定範囲(mm)0~4.00精度(mm)±0.04ベース寸法(mm)100×55
8-9mm 溶接器用カプラーセット(ガス用) エスコ8-9mm 溶接器用カプラーセット(ガス用)エスコ
7,330税込8,063
1セット
翌日出荷
用途調整器用・熔接器用・中間用仕様共通仕様・ガス用プラグ仕様・調整器用ガス用カプラ仕様エスコ品番EA300BB-20セット内容【4点セット】EA300BB-11(ガス用プラグ(8-9mm)、EA300BB-12(ガス用カプラー(8-9mm)、EA300BB-13(ガス用プラグ[器具側])、EA300BB-14(調整器用ガス用カプラ)材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1以下接続ねじM16×P1.5左メネジガス調整器の接続口にねじ込む)、【ホース側】タケノコ(必ずホースバンドで固定)、M16×P1.5(左メネジガス調整器の接続口にねじ込む)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)8~9
8-9mm 溶接器用カプラーセット(酸素用) エスコ8-9mm 溶接器用カプラーセット(酸素用)エスコ
6,890税込7,579
1セット
翌日出荷
用途調整器用・熔接器用・中間用仕様共通仕様・酸素用プラグ仕様・調整器用酸素用カプラ仕様エスコ品番EA300BB-10セット内容【4点セット】EA300BB-1(酸素用プラグ(8-9mm))、EA300BB-2(酸素用カプラー(8-9mm))、EA300BB-3(酸素用プラグ[器具側])、EA300BB-4(調整器用酸素用カプラ)材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1以下接続ねじM16×P1.5(右メネジ熔接器の酸素側接続口にねじ込む)、【ホース側】タケノコ(必ずホースバンドで固定)、M16×P1.5(右メネジ酸素調整器の接続口にねじ込む)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガス酸素材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)8~9
4-6mm 溶接器用カプラーセット(ガス用) エスコ4-6mm 溶接器用カプラーセット(ガス用)エスコ
7,330税込8,063
1セット
翌日出荷
用途調整器用・熔接器用・中間用仕様共通仕様・ガス用プラグ仕様・調整器用ガス用カプラ仕様エスコ品番EA300BA-20セット内容【4点セット】EA300BA-11(ガス用プラグ(4-6mm))、EA300BA-12(ガス用カプラー(4-6mm))、EA300BB-13(ガス用プラグ[器具側])、EA300BB-14(調整器用ガス用カプラ)材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1以下接続ねじM16×P1.5左メネジガス調整器の接続口にねじ込む)、【ホース側】タケノコ(必ずホースバンドで固定)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)4~6
4-6mm 溶接器用カプラーセット(酸素用) エスコ4-6mm 溶接器用カプラーセット(酸素用)エスコ
6,890税込7,579
1セット
翌日出荷
用途調整器用・熔接器用・中間用仕様共通仕様・酸素用プラグ仕様・調整器用酸素用カプラ仕様エスコ品番EA300BA-10セット内容【4点セット】EA300BA-1(酸素用プラグ(4-6mm))、EA300BA-2(酸素用カプラー(4-6mm))、EA300BB-3(酸素用プラグ[器具側])、EA300BB-4(調整器用酸素用カプラ)材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1以下接続ねじM16×P1.5(右メネジ熔接器の酸素側接続口にねじ込む)、【ホース側】タケノコ(必ずホースバンドで固定)、M16×P1.5(右メネジ酸素調整器の接続口にねじ込む)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガス酸素材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)4~6
M16x1.5 溶接器用ストップバルブ(ガス用/左ねじ) エスコM16x1.5 溶接器用ストップバルブ(ガス用/左ねじ)エスコ
7,000税込7,700
1個
翌日出荷
六角ナットに刻みがあります。
エスコ品番EA300-15B材質真鍮(メッキ仕上)全長(mm)58質量(g)160対象ガス可燃性ガスねじサイズM16×P1.5(左ネジ)
M16x1.5 溶接器用ストップバルブ(酸素用/右ねじ エスコM16x1.5 溶接器用ストップバルブ(酸素用/右ねじエスコ
7,000税込7,700
1個
翌日出荷
エスコ品番EA300-15A材質真鍮(メッキ仕上)全長(mm)58質量(g)160対象ガス酸素ねじサイズM16×P1.5(右ネジ)
45℃-135℃ 溶接角度定規(マグネット付) エスコ45℃-135℃ 溶接角度定規(マグネット付)エスコ
25,000税込27,500
1個
翌日出荷
エスコ品番EA719K-3
溶接ゲージ(ステンレス製) エスコ溶接ゲージ(ステンレス製)エスコ
4,600税込5,060
1個
翌日出荷
用途溶接の肉盛、すみ肉の測定に付属品ビニールケースエスコ品番EA719K-11材質ステンレス全長(mm)100高さ(mm)【余盛】8質量(g)80精度(mm)±0.2角度の測定範囲(°)【開先角度】60・70・80・90分解能(mm)0.1すみ肉のど厚(mm)11
熔接器 エスコ熔接器エスコ
22,500税込24,750
1個
翌日出荷
グリッタ型アセチレン溶接器です。 薄板から厚板の熔接と過熱作業に適しています。
対象ガス酸素・アセチレン用溶接火口(7本付属)#200、#225、#250、#315、#400、#450、#500ねじサイズ【火口部】M8×P1.0全長(mm)440タケノコ径(Φmm)酸素:8、ガス:9質量(g)540
中型熔接熔断器 エスコ中型熔接熔断器エスコ
27,700税込30,470
1個
翌日出荷
切断用は高圧酸素を導く酸素管が設けられています。 火口の構造は同心型となっており、先端中央に酸素噴出用の小穴と、その周辺には環状に予熱用の穴があります。 熔接用は酸素とガスをそれぞれ独立して調整するニードルバルブ(弁)で酸素とガスの混合比をかえ、炎と温度の状態を調整します。 熔接用バーナーの出力はガスが燃焼した時の1時間あたりの消費量(リットル)を表しており、その数値が火口に打刻されています。
切断能力(mm)#1:板厚5まで、#2:板厚15まで付属品【溶接火口】#200、#450各1個、【熔断火口】#1、#2各1個エスコ品番EA300-7B全長(mm)425質量(g)850対象ガス酸素・アセチレン用
ショートサイズ熔接器[カプラープラグツキ] エスコショートサイズ熔接器[カプラープラグツキ]エスコ
20,600税込22,660
1個
翌日出荷
エスコ品番EA300-4B
ショートサイズ熔接器 エスコショートサイズ熔接器エスコ(1件のレビュー)
18,400税込20,240
1個
翌日出荷から翌々日出荷
熔接用バーナーは酸素とガスをそれぞれ独立して調整するニードルバルブ(弁)が付いています。 これにより酸素とガスの混合比をかえ、炎と温度の状態を調整します。 熔接用バーナーの出力はガスが燃焼した時の1時間あたりの消費量(リットル)を表しておりその数値が火口に打刻されています。
用途酸素・アセチレン用
2火口バーナー[プロパン・サンソ] エスコ2火口バーナー[プロパン・サンソ]エスコ
23,200税込25,520
1個
翌日出荷
先端部分が銅パイプの為、火口の方向と角度が作業に応じて調整できます。 別売火口EA300BG-1/BG-6、EA300BG-8が使用可能です。 ロウ付パイプ径、2吋まで使用可能です。
使用ガスプロパンガス・酸素用エスコ品番EA300-1全長(mm)350質量(g)390ねじ径【火口部】M6×1.0溶接火口#140(EA300BG-4)×2個(付属)
2火口バーナー[アセチレン・サンソ] エスコ2火口バーナー[アセチレン・サンソ]エスコ
20,600税込22,660
1個
翌日出荷
先端部分が銅パイプの為、火口の方向と角度が作業に応じて調整できます。 別売火口EA300BD-1/-8が使用可能です。 ロウ付パイプ径、2吋まで使用可能です。
使用ガスアセチレン・サンソエスコ品番EA300-2全長(mm)350質量(g)390ねじ径【火口部】M6×1.0溶接火口#140(EA300BD-4)×2個付属
溶接機特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら