「溶接後研磨」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの平面・曲面研削、面取り、TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削、研磨作業 粒度#80 寸法(mm)Φ100×3×15穴 最大回転数(min-1[r.p.m])13687 アズワン品番64-7925-18 入数25枚
1箱(25枚)
5,100 税込5,610
翌日出荷

用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの平面・曲面研削、面取り、TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削、研磨作業 粒度#46 寸法(mm)Φ100×3×15穴 最大回転数(min-1[r.p.m])13687 アズワン品番64-7925-16 入数25枚
1箱(25枚)
5,100 税込5,610
翌日出荷

用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの平面・曲面研削、面取り、TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削、研磨作業 粒度#60 寸法(mm)Φ100×3×15穴 最大回転数(min-1[r.p.m])13687 アズワン品番64-7925-14 入数5枚
1パック(5枚)
1,160 税込1,276
翌日出荷

用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの平面・曲面研削、面取り、TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削、研磨作業 粒度#60 寸法(mm)Φ100×3×15穴 最大回転数(min-1[r.p.m])13687 アズワン品番64-7925-17 入数25枚
1箱(25枚)
5,100 税込5,610
翌日出荷

用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの平面・曲面研削、面取り、TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削、研磨作業 粒度#80 寸法(mm)Φ100×3×15穴 最大回転数(min-1[r.p.m])13687 アズワン品番64-7925-15 入数5枚
1パック(5枚)
1,160 税込1,276
翌日出荷

超速乾、薄膜で長期防錆。 エアゾールタイプで簡単作業。これ1本で完了。 クロム等、重金属類不使用。 上塗塗料の密着剤としても使用できる。 塗布後、長期間放置しても上塗り可能。 特殊変性アクリル樹脂をベースにした、一液性超速乾タイプの防錆プライマーです。 溶接加工(研磨面)、ボルト結合部分等、金属同士が触れることで発生する錆を長期間防ぎます。 錆を防ぐために使用していた防錆油が必要なくなるので作業性が格段にアップします。 各種上塗り塗料の密着剤としても使用することができます。 難密着素材、生アルミ、アルマイト加工材などの上にも塗装ができます。
用途溶接研磨箇所の防錆、金型防錆農機具、工作機械・自動車の交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗替え、配電盤・溶接箇所加工物・金属被塗面の防錆、種塗料等の密着力アップ・吸い込み防止、溶接直後の一時防錆 エスコ品番EA920AV-11 容量(mL)420 目的金属面の防錆・被塗物と塗料の密着強化 危険等級 色調クリア 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1個
2,590 税込2,849
当日出荷

用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの平面・曲面研削、面取り、TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削、研磨作業 粒度#46 寸法(mm)Φ100×3×15穴 最大回転数(min-1[r.p.m])13687 アズワン品番64-7923-92 入数5枚
1パック(5枚)
1,160 税込1,276
翌日出荷

スポット溶接剥がし後にパネル等を分離する作業に。鋭利な刃は使用すると摩耗する為、砥石で再研磨してください。
1個
5,270 税込5,797
翌日出荷