現場での持ち運びに便利なストラップ付
材質袋:牛革、底:木
寸法(mm)83(W)×90(D)×325(H)
ベルト幅(mm)112
1個
¥7,660
税込¥8,426
翌日出荷
ステンレス材の溶接に使用する溶接棒です。
200V溶接機でのご使用をお勧めします。
用途ステンレス用
長さ(mm)250
エスコ品番EA318AD-2.0
直径(Φmm)2
1個
¥3,280
税込¥3,608
翌日出荷
ステンレス材の溶接に使用する溶接棒です。
200V溶接機でのご使用をお勧めします。
用途ステンレス用
長さ(mm)350
エスコ品番EA318AD-3.2
直径(Φmm)3.2
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
ステンレス材の溶接に使用する溶接棒です。
200V溶接機でのご使用をお勧めします。
用途ステンレス用
長さ(mm)300
エスコ品番EA318AD-2.6
直径(Φmm)2.6
1個
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
ステンレス材の溶接に使用する溶接棒です。
200V溶接機でのご使用をお勧めします。
用途ステンレス用
長さ(mm)250
エスコ品番EA318AD-1.6
直径(Φmm)1.6
1個
¥3,740
税込¥4,114
翌日出荷
ステンレス材の溶接に使用する溶接棒です。
200V溶接機でのご使用をお勧めします。
用途ステンレス用
長さ(mm)250
エスコ品番EA318AD-1.4
直径(Φmm)1.4
1個
¥5,040
税込¥5,544
翌日出荷
棒径(Φmm)2.6
エスコ品番EA318AC-2.6
1個
¥3,040
税込¥3,344
翌日出荷
棒径(Φmm)1.6
エスコ品番EA318AC-1.6
1個
¥3,150
税込¥3,465
翌日出荷
棒径(Φmm)3.2
エスコ品番EA318AC-3.2
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
棒径(Φmm)1.4
エスコ品番EA318AB-1.4
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
溶接棒を乾燥させることによりスパッタ量の減少、安定したアークを実現し、溶接棒の性能を最大限に引き出すことができます。
仕様●型番:ISK-D400●入力電源:AC100V50/60Hz●収納溶接棒:最長450mm●設定温度:100~400℃無段階(サーモスタット付)乾燥時は縦置きでご使用ください。●収納量:最大:10kg●サイズ:212×706×262(H)mm●重量:6kg●消費電力:400W
アズワン品番65-3883-35
1台
¥67,900
税込¥74,690
翌日出荷
1個
¥36,600
税込¥40,260
翌日出荷
棒径(Φmm)2.6
エスコ品番EA318AB-2.6
1個
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
1個
¥1,750
税込¥1,925
翌日出荷
棒径(Φmm)1.6
エスコ品番EA318AB-1.6
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
耐炎性ケブラー糸で縫製してあります。
全長(mm)355
エスコ品番EA354-50
材質牛革
寸法(mm)【袋部】35×65×300(H)
質量(g)200
ベルト通し幅(mm)40
1個
¥2,380
税込¥2,618
翌日出荷
棒径(Φmm)3.2
エスコ品番EA318AB-3.2
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
棒径(Φmm)3
棒長(mm)300
エスコ品番EA365VD-13
適合機種EA365VA-3
材質軟質塩ビ
質量(g)40
寸法(直径Φ×高さH)(mm)3×300
1個
¥690
税込¥759
当日出荷
1個
¥2,170
税込¥2,387
翌日出荷
1個
¥2,510
税込¥2,761
翌日出荷
1個
¥1,910
税込¥2,101
翌日出荷
スパッタの飛ばない熔接棒。
19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る作業性に優れた熔接棒です。
ステンレス鋼中で最も広く使用されています。
用途SUS304同士の共金熔接。
棒径(Φmm)2
全長(mm)250
エスコ品番EA318AS-2
1個
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
スパッタの飛ばない熔接棒。
19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る作業性に優れた熔接棒です。
ステンレス鋼中で最も広く使用されています。
用途SUS304同士の共金熔接
棒径(Φmm)2.6
全長(mm)350
エスコ品番EA318AS-2.6
1個
¥7,410
税込¥8,151
翌日出荷
スパッタの飛ばない熔接棒。
19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る作業性に優れた熔接棒です。
ステンレス鋼中で最も広く使用されています。
用途SUS304同士の共金熔接
棒径(Φmm)3.2
全長(mm)350
エスコ品番EA318AS-3.2
1個
¥6,770
税込¥7,447
翌日出荷
スパッタの飛ばない熔接棒
19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る作業性に優れた熔接棒です。
ステンレス鋼中で最も広く使用されています。
棒径(Φmm)1.6
棒長(mm)250
エスコ品番EA318AS-1.6
1箱(1kg)
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
仕様電極棒長さ:150mm
棒径(Φmm)1.6
入数10本入り
1袋
¥3,550
税込¥3,905
翌日出荷
1個
¥2,770
税込¥3,047
翌日出荷
誰でも簡単に熔接でき、無駄無く必要量だけ求められるように設計された低電流熔接棒です。
用途薄板や一般金物、建築現場や一般構造物、各種電気工事、フェンス、鉄柵、物干しスタンド等の補修熔接。
棒径(Φmm)2
全長(mm)250
エスコ品番EA318A-2
容量(g)500
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
誰でも簡単に熔接でき、無駄無く必要量だけ求められるように設計された低電流熔接棒です。
用途薄板や一般金物、建築現場や一般構造物、各種電気工事、フェンス、鉄柵、物干しスタンド等の補修熔接。
棒径(Φmm)3.2
全長(mm)350
エスコ品番EA318A-3.2
容量(kg)1
1個
¥2,320
税込¥2,552
翌日出荷
仕様電極棒長さ:150mm
棒径(Φmm)2.4
入数10本入り
1袋
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
誰でも簡単に熔接でき、無駄無く必要量だけ求められるように設計された低電流熔接棒です。
用途薄板や一般金物、建築現場や一般構造物、各種電気工事、フェンス、鉄柵、物干しスタンド等の補修熔接。
棒径(Φmm)1.6
全長(mm)250
エスコ品番EA318A-1.6
容量(g)500
1個
¥2,190
税込¥2,409
翌日出荷
溶接用ノズル。
溶接棒への力加減がポイントです。
用途溶接棒で溶接する際に
エスコ品番EA365VD-11
材質鋼板
全長(mm)60
質量(g)45
内径(Φmm)【吐出口】5、【差込口】8
適合ケーブルサイズ(mm2)【ヒートガン】EA365VA-3
1個
¥7,350
税込¥8,085
翌日出荷
特長:電源100Vコンセントで溶接棒1,6mmまで使用可能。低電流・低電圧用溶接棒を必ずご使用ください。軟鋼用溶接棒(低電圧用)をご使用下さい。アーク溶接機の電源ケーブル先端は端子になっておりますので、用途に応じた電源にお繋ぎ下さい。(アースは必ず接続して下さい)。使用率とは:溶接機における10分間の内に使用できる割合を表します。例えば、使用率40%であれば、10分間の中で4分間使用可能を意味し、4分間使った後は6分間休ませる必要がある溶接機ということです。
仕様●型番:IS-H40BF●入力電圧:AC100V●出力電圧:40A●定格入力:1.35kW●定格負荷電圧:22V●無負荷電圧:35V●使用溶接棒径:Φ1.4~1.6mm●本体サイズ:130(W)×225(D)×190(H)mm●重量:8.0kg●ケーブル長:ホルダー付ケーブル16mm2×2m、アースクリップ付ケーブル16mm2×1m、電源2mm2×1.9m●使用率:10%●標準付属品:ホルダー付きケーブル2m・アースクリップ付きケーブル1m・溶接面・溶接棒数本●溶接棒5本付き(Φ1.6×250mm)
アズワン品番65-5669-14
1個
¥41,800
税込¥45,980
翌日出荷
アイデア次第で、様々に活用頂けるマグネット式トーチスタンドです。
様々な溶接トーチが手元に置け、作業性と安全性が向上します。
強磁力のマグネットで、作業台に取付可能です。
作業台(鉄製に限る)の天面(板)、側面(脚など)や左右、お好きな位置に取り付け可能です。
トーチ差し込みホルダーの角度を自由に可変固定できます。
ケーブルも掛けて重さを軽減させるフック形状。
消耗品の溶接棒やタングステン電極棒などもストックできます。
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:P-826●サイズ(mm):110×80×170●材質:鉄、磁石●有効ホルダー内径:Φ21mm●重量:490g●吸着力:110N●磁石種類:フェライト●磁力スイッチ:無し
アズワン品番68-1810-50
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
用途手棒溶接/TIG/MIG/MAG
材質ヘルメット部:高耐衝撃性ナイロン
寸法(mm)240(W)×305(D)×207(H)
質量(g)550
電源ソーラー電池、リチウム電池(CR2450)×1個(付属)
レンズ色ブルーフィルタ
遮光度遮光前#3.5、遮光時#5~#8、#9~#13(スイッチ)
調整方法戻り時間調整:無段階調整
視界範囲(mm)95(W)×85(H)
遮光速度(秒)1/25000秒
アズワン品番64-7923-74
1個
¥35,700
税込¥39,270
翌日出荷
1台で半自動溶接(ノンガス・ガス)/手棒溶接/TIG溶接と様々な用途に対応。それぞれの作業内容に合わせ最適な溶接条件を自動設定するシナジー機能を搭載。溶接後のワイヤ先端の大きさを制御。再アークスタート性が向上。ガスバルブが開き、ガスが正しく排出さ
仕様●入力電源:AC100V/200V兼用(単相)●使用率:100V/40% 200V/25%●出力電流:100V/80A 200V/200A●周波数:50/60Hz●入力:100V/1.9kVA 200V/5.9kVA●使用ワイヤー径:Φ0.6・0.8・0.9・1.0・1.2mm●本体サイズ:255(W)×520(W)×375(H)mm●重量:15.5kg●付属品:半自動トーチ(3m)ホルダコード(2m)アースクリップコード(3m)アルゴン流量計 ガスホース(3m)ワンタッチガスバルブ ホースバンド(2個)チップ交換用金具 スワンネック交換用六角レンチ●出力調整範囲:100V/30~80A(スプールガン使用時/50~80A)200V/30~200A(スプールガン使用時/50~200A)●溶接可能板厚:軟鋼 100V/0.6~2.5mm 200V/0.6~6.0mm(ノンガスワイヤ使用時/0.6~7.0mm)ステンレス 100V/0.6~2.5mm(ノンガスワイヤー使用時/0.8~1.5mm)200V/0.6~4.0mm(ノンガスワイヤー使用時/0.8~3.0mm)アルミニウム 100V/1.0~2.0mm 200V/1.0~5.0mm(スプールガン使用時/1.0~6.0mm)●適用溶接棒径:軟鋼/Φ1.6・2.0・2.6・3.2・4.0mm ステンレス/Φ1.6・2.0・2.6・3.2mm●適用TIG溶接棒径:軟鋼/Φ1.0・1.2・1.6・2.0・2.4・3.2mm ステンレス/Φ1.0・1.2・1.6・2.0・2.4・3.2mm●適用タングステン電極棒径:Φ1.6・2.4mm●ケーブル長:アース/3m トーチ/3m ホルダー/2m 電源/7m●アークスタートまでのワイヤ速度を制御●マルチ型
アズワン品番65-9248-53
1台
¥287,800
税込¥316,580
8日以内出荷
用途TIG/MAG/MIG/手棒溶接/切断・研磨
寸法(mm)250(W)×270(D)×340(H)
質量(g)660
電源ソーラー電池+リチウム電池(CR2450)×2個
レンズサイズ(mm)中央:115×85、両側:68×35~80
遮光度遮光前#3、遮光後中央パネル#4~#8 #8~#12(切替スイッチ)、両側パネル#10
視界範囲(mm)中央:115(W)×85(H)、両側:68(W)×35~80(H)
戻り速度(秒)0.1~1.0(無段階調整
遮光速度(秒)1/25000秒
アズワン品番64-7923-71
1個
¥44,800
税込¥49,280
翌日出荷
リフトTIG溶接対応
軟鋼、ステンレス対応
電撃防止機能付
MMA(手棒溶接)とTIG溶接を切り替えることが出来ます。
取外しが可能なショルダーベルト付で、現場の持ち運びにも便利です。
仕様●出力電流:200A●使用可能溶接棒:Φ1.4~Φ5.0mm●重量:5.1kg●本体サイズ:125(W)×395(D)×212(H)mm●コード長:5m●使用率:0.25●機能:アークフォース機能付、シナジー機能、電撃防止機能付、アンチスティック機能、インバーター制御●入力電源:AC200V(単相)●付属品:電源コード5m端子カバー2コショルダーベルト
アズワン品番65-2114-34
1台
¥41,100
税込¥45,210
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ