1個
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
1個
¥2,030
税込¥2,233
翌日出荷
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
1個
¥2,090
税込¥2,299
翌日出荷
溶接用ノズル。
溶接棒への力加減がポイントです。
用途溶接棒で溶接する際に
エスコ品番EA365VD-11
材質鋼板
全長(mm)60
質量(g)45
内径(Φmm)【吐出口】5、【差込口】8
適合ケーブルサイズ(mm2)【ヒートガン】EA365VA-3
1個
¥7,350
税込¥8,085
翌日出荷
EA365SB用ノズルアタッチメント。
エスコ品番EA365SB-10
全長(mm)50
寸法(Φmm)吹出:6
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
火炎温度(℃)1300
連続使用時間約80分
仕様電子着火方式
付属品250gカセットガス1本
寸法(mm)60×150×740
質量(g)410
使用燃料カセットボンベ
点火方式着火ボタン
火炎の長さ(mm)260
発熱量(kcal/h)4200
1個
¥4,200
税込¥4,620
当日出荷
【本溶接機は電気用品安全法の技術基準に基づく工業用環境とされるクラスA装置です。家庭環境での使用では電磁障害(TV・ラジオの受信障害、コンピュータ画面の乱れ等)を引き起こす場合があります。その場合、適切な対策(同時使用をやめる、アースを接続する、コンセントの共用を避ける、機器同士を遠ざける等)を行ってください。】
簡単操作、小型軽量
TIG溶接パルス機能付(4段階切替:2Hz・5Hz・10Hz・20Hz)
メモリ機能(電源ON時に前回のダイヤル以外の最終設定を保持)
仕様●入力電圧:単相100/200V●使用率:0.25●出力電流:TIG溶接:110A(100V)、200A(200V)手棒溶接:70A(100V)、170A(200V)●周波数:50/60Hz●入力:TIG溶接:2.93kVA(100V)、6.36kVA(200V)手棒溶接:3.0kVA(100V)、7.64kVA(200V)●無負荷電圧:TIG溶接時:20V手棒溶接時:89V●本体サイズ:150(W)×390(D)×282(H)mm●重量:7.5kg●付属品:TIG用トーチ150A 約8m手棒溶接用ホルダコード 約2mアースクリップコード 約3mアルゴン流量計ガスホース 3mホースバンド×2個トーチ消耗品セット各1個(トーチキャップロング/ショート、ノズル#5/#6、コレット1.6/2.4、コレットボディ1.6/2.4、セリウム入タングステン電極棒Φ1.6/Φ2.4)
アズワン品番65-2114-38
1台
¥159,000
税込¥174,900
当日出荷
ノンガス半自動/被覆アース溶接兼用機
薄板溶接を可能にするΦ0.6ワイヤにも適応し、シナジー機能(溶接する材料、板厚、ワイヤ径を設定すると電圧、電流が自動設定される)や半自動溶接のみならず手棒溶接機能も搭載
ホットスタート、アークフォース、アンチスティック機能付
本体にノズルやスズペン等の小物が入るフタ付BOXとチップ収納を設置
取っ手にはトーチ、アース、電源などコードが巻けて、持ち運びに便利です。
仕様●入力電源:AC100V(単相)●入力電流:ノンガス半自動溶接:25.5A手棒溶接(MMA):24A●出力調整範囲:ノンガス半自動溶接:30~100A手棒溶接(MMA):10~60A●使用率:0.35●出力電流:ノンガス半自動溶接:100A手棒溶接(MMA):60A●定格入力容量:ノンガス半自動溶接:2.55kVA手棒溶接(MMA):2.4kVA●周波数:50/60Hz兼用●使用ワイヤー径:ノンガス/軟鋼用:Φ0.6・Φ0.8ノンガス/ステンレス用:Φ0.8●溶接可能板厚:鉄:半自動(0.6~4.0mm)、MMA(1.2~4.0mm)ステンレス:半自動(0.8~1.5mm)、MMA:(1.2~4.0mm)●適用溶接棒径(Φmm):軟鋼:1.4・1.6・2.0ステンレス:1.4・1.6・2.0●本体サイズ:185(W)×515(D)×350(H)mm●重量:7.5kg●付属品:ホルダ付ケーブル(2m)アースクリップ付ケーブル(2m)2P/100Vアダプタ●ケーブル長:アースケーブル:2m半自動トーチケーブル:1.8mホルダーケーブル:2m電源ケーブル:3m
アズワン品番65-2114-33
1台
¥64,300
税込¥70,730
当日出荷
エスコ品番EA301-6
名称テーパーノズル(大)
1個
¥5,170
税込¥5,687
翌日出荷
エスコ品番EA301-5
名称テーパーノズル(小)
1個
¥4,780
税込¥5,258
翌日出荷
使用率(%)40%
仕様インバーター制御による安定した出力と軽量化を実現
付属品トーチケーブル2m、アースクリップ付ケーブル3m、入力ケーブル(3芯)3m、チップ直径0.6/直径0.8/直径0.9、ノズル、 ワイヤー直径0.9
サイズ230(W)×480(D)×360(H)mm
ワイヤー径(Φmm)直径0.6/0.8/0.9mm
周波数50Hz/60Hz
入力電源100V(単相)
入力電流(A)25
出力電流90A
1個
¥81,100
税込¥89,210
3日以内出荷
『溶解・溶接および乾燥』熱風による解氷、除霜、はんだの溶解、塗装の乾燥、塩ビ等の溶接ができます。
適合【ヒートガン】EA365VA-1、EA365VA-2、EA365VA-4、EA365VA-10、EA365VB-3
エスコ品番EA365VD-2
材質鋼板
形状集中ノズル
全長(mm)87
質量(g)50
軸長(mm)57
先端内径(mm)6
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
使用率(%)40%
仕様100V/200V兼用型
付属品・キャリーケース ・150Aトーチ8m(トーチカバー付) ・トーチスイッチ8m ・アースケーブル5m ・ガスホース3m ・アルゴン流量計 ・アルミナノズル(#5×2、#6×1) ・コレットボディ1.6×1 ・コレット1.6×1 ・トーチキャップ(S×1、L×1) ・タングステン電極棒1.6×2
入力TIG溶接:3.3kW(1.6kW)、 手棒溶接:6.9kW(3.2kW) ※()内はAC100V入力時
本体寸法135(W)×450(D)×275(H)mm
冷却方式強制風冷
入力電源AC200V/AC100V
出力電流200A(110A)
1個
¥272,000
税込¥299,200
欠品中
縦長のノズル形状により、隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプ(業務用)。
空気調整レバーを上下させる事で空気流入量を調整し、柔らかく広がる火(800℃)/スパイラル集中炎(パイプ裏まで炎が回り込む(2000℃))まで幅広い火炎を生み出せます。
スパイラル集中炎時にはカセットタイプのガストーチ2台分に匹敵する4.5kWの熱量を発揮します。逆さ使用可能です。
火炎形状スパイラル集中炎
火炎温度(℃)800~2000
燃焼時間(分)約65
仕様自動着火式
成分液化ブタン、液化プロパン
エスコ品番EA303FA-2
質量(g)630
使用ガスEA303FA-10
ガス容量(g)220
ガス消費量(g/h)約320
火口径(Φmm)19
1個
¥5,500
税込¥6,050
翌日出荷
高沸点グリーススパッター付着防止剤です。15~30分毎に1回程度浸けて使用します。50℃以上で液状になります。ノズルが熱い時に2~3cm浸けて使用します。皮膜が光っている間は有効です。グリースタイプ。消防法上の非危険物。
仕様●商品名:トーチクリーン●内容量:300g●比重:0.85
アズワン品番65-9310-60
危険物の類別非危険物
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌々日出荷
エスコ品番EA301E
セット内容【5点セット】チッソ調整器・チッソ流量弁・テーパーノズル(小):1/4”/3/8”・テーパーノズル(大):1/2”/3/4”・ホース:3m
質量(kg)2.8
ケース寸法(mm)385×202×140
一次側圧力(MPa)【窒素調整器】0~16
二次側圧力(MPa)【窒素調整器】0~1
ゲージ径(Φmm)63
1セット
¥30,200
税込¥33,220
翌日出荷
セット内容〈セット内容〉TIGトーチ、ノズル#5・6・7、トーチキャップS・L、コレットボディ1.6・2.4、コレット1.6・2.4、ホースジョイントΦ6、ホースバンド
型番SIM-TIG
1個
¥19,700
税込¥21,670
翌日出荷
ヒートガン仕様
軽量小型モデルで熱風温度450℃を実現
工業用ドライヤーとしての性能を保持しつつ、DCモーターの採用
ホディ構造の変更で軽量を実現
シュリンク包装の収縮、ラベル剥がし、塩ビパイプ、塩ビ板の曲げ加工等に
〈55mmスプーンノズル仕様〉・形状:フックノズル・全長:87mm・口幅:55mm・材質:鋼板・重量:58g・用途:熱収縮チューブ加工などに・『収縮チューブ加工』熱風を回転させることができ、加工物を回転させずに収縮チューブ全体を均一に加工できます。
〈Φ6mm熱風集中ノズル仕様〉・形状:集中ノズル・全長:87mm・軸長:57mm・先端内径:6mm・材質:鋼板・重量:50g・『溶解・溶接および乾燥』熱風による解氷、除霜、はんだの溶解、塗装の乾燥、塩ビ等の溶接ができます。
〈42mm平形ノズル仕様〉・形状:平型ノズル・全長:89.5mm・先端サイズ(内寸):3×42mm・材質:鋼板・重量:74g・『溶解・『溶着』塩ビシートの間に差し込み、表面を加熱軟化させてローラで圧着します。
仕様●温度:450℃●風量:125L/min●風速:400m/min●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:600W●スイッチ:3段切替スイッチ(切・送風・熱風)●材質:鋼板、合成樹脂●コード長:3m●サイズ:208×70×177(H)mm●重量:約550g●付属品:ノズル3種類、スチールケース
アズワン品番64-7841-88
1組
¥24,200
税込¥26,620
当日出荷
2枚のブリキ板を溶接しており頑丈です。
容量(L)3
仕様キャリーハンドル付
材質ブリキ
ノズル長(mm)120
危険物の類別非危険物
先端ノズル径(Φmm)19
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
関連キーワード