「溶接用ケーブル」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3点セットです。
エスコ品番EA315AB-15
セット内容ケーブル×1ホルダー×1ケーブルジョイント×1
1個
¥41,800
税込¥45,980
翌日出荷
ゴムカバー付
用途200A溶接機用
ケーブル接続方法ネジ止式
仕様ケーブルジョイント(オス/メス)
エスコ品番EA315AJ-20
長さ(mm)200
質量(g)300
ケーブル長(m)20
許容電流(A)(連続)105
シース厚(mm)2.3
適合ケーブルサイズ(mm2)200A用WCT:22
ケーブル種類導線用1種ケーブル(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)
1個
¥34,000
税込¥37,400
翌日出荷
全面チャック式で簡単着脱。デニム生地で柔らかく取扱いが容易です。
材質デニム生地
幅(mm)110
溶接ケーブルと機器を安全に保ち、寿命を延ばします。
材質牛革
サイズ(mm)1500
仕様ガイド板は絶縁性が高く、高強度。漏電の心配がなく、溶接時の紫外線にも強さを発揮します。
寸法(mm)364(W)×360(D)×416(H)
質量(kg)19
許容電流(A)150・220
型番EDS-2038
電線長さ(m)(一次側)1.5(二次側)20
ケーブルWTC38mm2×1芯
1個
¥132,500
税込¥145,750
7日以内出荷
主として200A用アーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブルです。
用途200A溶接機用
ケーブル長(m)10
許容電流(A)(連続)105
仕様ケーブルジョイント(オス/メス)
エスコ品番EA315AJ-10
長さ(mm)200
質量(g)300
ケーブル接続方法ネジ止式
シース厚(mm)2.3
適合ケーブルサイズ(mm2)WCT:22
ケーブル種類導線用1種ケーブル(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)
1個
¥20,700
税込¥22,770
翌日出荷
主として300A用アーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブルです。
用途200A溶接機用
ケーブル長(m)10
許容電流(A)(連続)105
仕様ケーブルジョイント(オス/メス)
エスコ品番EA315AK-10
長さ(mm)200
質量(g)300
ケーブル接続方法ネジ止式
シース厚(mm)2.6
適合ケーブルサイズ(mm2)WCT38
ケーブル種類導線用1種ケーブル(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)
1個
¥29,900
税込¥32,890
翌日出荷
ケーブル長(m)1
エスコ品番EA315AN-2
質量(kg)1
許容電流(A)150~220
適合ケーブルサイズ(mm2)WCT38
3点セットです。
エスコ品番EA315AG-115
セット内容ケーブル・アースクリップ・ケーブルジョイント
長さ(m)15
1セット
¥31,400
税込¥34,540
翌日出荷
3点セットです。
エスコ品番EA315AG-120
セット内容ケーブル・アースクリップ・ケーブルジョイント
長さ(m)20
1セット
¥38,100
税込¥41,910
翌日出荷
3点セットです。
エスコ品番EA315AH-120
セット内容ケーブル・ホルダー・ケーブルジョイント
長さ(m)20
1セット
¥56,700
税込¥62,370
翌日出荷
1個
¥42,900
税込¥47,190
翌日出荷
3点セットです。
エスコ品番EA315AH-20
セット内容ケーブル×1アースクリップ×1ケーブルジョイント×1
長さ(m)20
1個
¥54,300
税込¥59,730
翌日出荷
ケーブル長(m)1
適合【溶接機】EA315HF・旧EA315HG-2・EA315HL
エスコ品番EA315AN-3
許容電流(A)150~220
適合ケーブルサイズ(mm2)WCT38
1個
¥6,540
税込¥7,194
翌日出荷
ケーブル長(m)2
エスコ品番EA315AN-1
質量(kg)1
許容電流(A)150~220
適合ケーブルサイズ(mm2)WRCT38
1セット
¥15,400
税込¥16,940
翌日出荷
3点セットです。
エスコ品番EA315AH-115
セット内容ケーブル・ホルダー・ケーブルジョイント
長さ(m)15
1セット
¥45,400
税込¥49,940
翌日出荷
溶接ホルダーや中間ケーブル、アース等の接続が可能になります。
適合ケーブルサイズ(mm2)WCT:38
適合【溶接機】EA315HH-2・EA315HJ-2・EA315HJ-3・EA315HL・EA315HM、【溶接ホルダー】EA315AA-15・EA315AA-20・EA315AB-15・EA315AB-20・EA315AD-200・EA315AD-300・EA315AG-15・EA315AG-20・EA315AH-15・EA315AH-20・EA315AJ-10・EA315AK-10
エスコ品番EA315HJ-9
穴径(Φmm)【端子】10
ケーブル長(m)0.2
端子ねじM10用
1個
¥8,620
税込¥9,482
翌日出荷
溶接ホルダーや中間ケーブル、アース等の接続が可能になります。
適合ケーブルサイズ(mm2)WCT:22
適合【溶接機】EA315HF・旧EA315HG-2、【溶接ホルダー】EA315AA-15・AA-20・EA315AB-15・EA315AB-20・EA315AD-200・EA315AD-300・EA315AG-15・EA315AG-20・EA315AH-15・EA315AH-20・EA315AJ-10・EA315AK-10
エスコ品番EA315HH-9
穴径(Φmm)【端子】8
ケーブル長(m)0.2
端子ねじM8用
1個
¥7,690
税込¥8,459
翌日出荷
特長:電源100Vコンセントで溶接棒1,6mmまで使用可能。低電流・低電圧用溶接棒を必ずご使用ください。軟鋼用溶接棒(低電圧用)をご使用下さい。アーク溶接機の電源ケーブル先端は端子になっておりますので、用途に応じた電源にお繋ぎ下さい。(アースは必ず接続して下さい)。使用率とは:溶接機における10分間の内に使用できる割合を表します。例えば、使用率40%であれば、10分間の中で4分間使用可能を意味し、4分間使った後は6分間休ませる必要がある溶接機ということです。
仕様●型番:IS-H40BF●入力電圧:AC100V●出力電圧:40A●定格入力:1.35kW●定格負荷電圧:22V●無負荷電圧:35V●使用溶接棒径:Φ1.4~1.6mm●本体サイズ:130(W)×225(D)×190(H)mm●重量:8.0kg●ケーブル長:ホルダー付ケーブル16mm2×2m、アースクリップ付ケーブル16mm2×1m、電源2mm2×1.9m●使用率:10%●標準付属品:ホルダー付きケーブル2m・アースクリップ付きケーブル1m・溶接面・溶接棒数本●溶接棒5本付き(Φ1.6×250mm)
アズワン品番65-5669-14
1個
¥41,800
税込¥45,980
翌日出荷
集電装置を内蔵、溶接機に接続したままケーブルの引き出し・巻き取りが可能です。
板厚3.2mmの頑強な総絞りスチール製フレームは、コンパクトな巻き取りスタイルを実現します。
絶縁性、強度に優れるFRP製円盤使用しています。
動作滑らか、ローラー式ケーブルガイド採用。
特殊設計の取付ターミナル(PAT.P)を装備。2次線の交換も簡単です。
ホルダーセットの交換に便利なケーブルジョイント、着脱が簡単です。
ホルダーセットの電線には柔軟な専用電線を採用しました。
付属品キャスター
エスコ品番EA315-30
材質フレーム:スチール、円盤:FRP樹脂
質量(kg)24.9
サイズ400×430×416(H)
許容電流(A)150・220
電線長さ(m)【一次側】1.5、【二次側】30
ケーブルWCT38mm2×1芯
1個
¥164,500
税込¥180,950
翌日出荷
ノンガス半自動/被覆アース溶接兼用機
薄板溶接を可能にするΦ0.6ワイヤにも適応し、シナジー機能(溶接する材料、板厚、ワイヤ径を設定すると電圧、電流が自動設定される)や半自動溶接のみならず手棒溶接機能も搭載
ホットスタート、アークフォース、アンチスティック機能付
本体にノズルやスズペン等の小物が入るフタ付BOXとチップ収納を設置
取っ手にはトーチ、アース、電源などコードが巻けて、持ち運びに便利です。
仕様●入力電源:AC100V(単相)●入力電流:ノンガス半自動溶接:25.5A手棒溶接(MMA):24A●出力調整範囲:ノンガス半自動溶接:30~100A手棒溶接(MMA):10~60A●使用率:0.35●出力電流:ノンガス半自動溶接:100A手棒溶接(MMA):60A●定格入力容量:ノンガス半自動溶接:2.55kVA手棒溶接(MMA):2.4kVA●周波数:50/60Hz兼用●使用ワイヤー径:ノンガス/軟鋼用:Φ0.6・Φ0.8ノンガス/ステンレス用:Φ0.8●溶接可能板厚:鉄:半自動(0.6~4.0mm)、MMA(1.2~4.0mm)ステンレス:半自動(0.8~1.5mm)、MMA:(1.2~4.0mm)●適用溶接棒径(Φmm):軟鋼:1.4・1.6・2.0ステンレス:1.4・1.6・2.0●本体サイズ:185(W)×515(D)×350(H)mm●重量:7.5kg●付属品:ホルダ付ケーブル(2m)アースクリップ付ケーブル(2m)2P/100Vアダプタ●ケーブル長:アースケーブル:2m半自動トーチケーブル:1.8mホルダーケーブル:2m電源ケーブル:3m
アズワン品番65-2114-33
1台
¥64,300
税込¥70,730
当日出荷
アイデア次第で、様々に活用頂けるマグネット式トーチスタンドです。
様々な溶接トーチが手元に置け、作業性と安全性が向上します。
強磁力のマグネットで、作業台に取付可能です。
作業台(鉄製に限る)の天面(板)、側面(脚など)や左右、お好きな位置に取り付け可能です。
トーチ差し込みホルダーの角度を自由に可変固定できます。
ケーブルも掛けて重さを軽減させるフック形状。
消耗品の溶接棒やタングステン電極棒などもストックできます。
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:P-826●サイズ(mm):110×80×170●材質:鉄、磁石●有効ホルダー内径:Φ21mm●重量:490g●吸着力:110N●磁石種類:フェライト●磁力スイッチ:無し
アズワン品番68-1810-50
1個
¥3,550
税込¥3,905
翌日出荷
1台で半自動溶接(ノンガス・ガス)/手棒溶接/TIG溶接と様々な用途に対応。それぞれの作業内容に合わせ最適な溶接条件を自動設定するシナジー機能を搭載。溶接後のワイヤ先端の大きさを制御。再アークスタート性が向上。ガスバルブが開き、ガスが正しく排出さ
仕様●入力電源:AC100V/200V兼用(単相)●使用率:100V/40% 200V/25%●出力電流:100V/80A 200V/200A●周波数:50/60Hz●入力:100V/1.9kVA 200V/5.9kVA●使用ワイヤー径:Φ0.6・0.8・0.9・1.0・1.2mm●本体サイズ:255(W)×520(W)×375(H)mm●重量:15.5kg●付属品:半自動トーチ(3m)ホルダコード(2m)アースクリップコード(3m)アルゴン流量計 ガスホース(3m)ワンタッチガスバルブ ホースバンド(2個)チップ交換用金具 スワンネック交換用六角レンチ●出力調整範囲:100V/30~80A(スプールガン使用時/50~80A)200V/30~200A(スプールガン使用時/50~200A)●溶接可能板厚:軟鋼 100V/0.6~2.5mm 200V/0.6~6.0mm(ノンガスワイヤ使用時/0.6~7.0mm)ステンレス 100V/0.6~2.5mm(ノンガスワイヤー使用時/0.8~1.5mm)200V/0.6~4.0mm(ノンガスワイヤー使用時/0.8~3.0mm)アルミニウム 100V/1.0~2.0mm 200V/1.0~5.0mm(スプールガン使用時/1.0~6.0mm)●適用溶接棒径:軟鋼/Φ1.6・2.0・2.6・3.2・4.0mm ステンレス/Φ1.6・2.0・2.6・3.2mm●適用TIG溶接棒径:軟鋼/Φ1.0・1.2・1.6・2.0・2.4・3.2mm ステンレス/Φ1.0・1.2・1.6・2.0・2.4・3.2mm●適用タングステン電極棒径:Φ1.6・2.4mm●ケーブル長:アース/3m トーチ/3m ホルダー/2m 電源/7m●アークスタートまでのワイヤ速度を制御●マルチ型
アズワン品番65-9248-53
1台
¥287,800
税込¥316,580
8日以内出荷
関連キーワード