カテゴリ

  • 溶接用品(15)
    • 溶接面(自動遮光面)本体(2)
  • マスク(4)
    • 面体 防毒マスク(2)
    • 電動マスク(2)
  • 安全保護具(7)
  • 作業服(4)
  • 電動工具(2)
  • 切削工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(11)
  • 興研(11)
  • 3M(スリーエム)(59)
  • SK11(5)
  • 重松製作所(6)
  • アズワン(3)
  • TRUSCO(30)
  • 日本光器製作所(NIKKO)(24)
  • 山本光学(15)
  • 星光製作所(74)
  • マイト工業株式会社(76)
  • SUZUKID(スズキッド)(68)
  • IKURATOOLS(育良精機)(53)
  • optrel(オプトレル)(53)
  • MDF(エムディーエフ)(28)
  • 3M(23)
  • トーアボージン(19)
  • 理研化学(18)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「溶接用マスク」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA800PT-2/-3用] 外側カバープレート(10枚) エスコ[EA800PT-2/-3用] 外側カバープレート(10枚)エスコ
3,240税込3,564
1袋(10枚)
翌日出荷
溶接のスパッタ等から液晶フィルターを保護します。必要に応じて交換してください。
仕様EA800PT-2用の保護プレートです。材質ポリカーボネート質量(g)約20.2(1枚当たりの重量)サイズ(mm)約145×86×1.4(1枚当たりのサイズ)
[EA800PL-5A用] 内側カバープレート(5枚) エスコ[EA800PL-5A用] 内側カバープレート(5枚)エスコ
2,100税込2,310
1パック(5枚)
翌日出荷
EA800PT-5A用の保護プレートです。
質量(g)120サイズ(mm)210×150×10
[EA800PT-6/-7/-8用] 外側カバープレート(10枚) エスコ[EA800PT-6/-7/-8用] 外側カバープレート(10枚)エスコ
3,240税込3,564
1袋(10枚)
翌日出荷
溶接のスパッタ等から液晶フィルターを保護します。必要に応じて交換してください。
仕様EA800PT-6/-7/-8の替プレートです。材質ポリカーボネート質量(g)約22.5(1枚当たりの重量)サイズ(mm)約155×97×1.4(1枚当たりのサイズ)
ヘルメット取付アダプター 溶接面用 エスコヘルメット取付アダプター 溶接面用エスコ
3,630税込3,993
1個
翌日出荷
EA800PV-11、-16用アダプター
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:EP-004●対応メーカー:ミドリ安全・トーヨーセーフティ・谷沢製作所・DICプラスティック●サイズ:220×230×80(H)mm●重量:88g●材質:樹脂アズワン品番68-1850-88
#5-#12 液晶遮光カートリッジ 溶接面用/ブルー エスコ#5-#12 液晶遮光カートリッジ 溶接面用/ブルーエスコ
19,000税込20,900
1個
翌日出荷
バッテリーアラーム付 グラインドモード機能付/溶接以外の研削作業等の火花の出る作業を行う際に、保護具として使用する事ができる機能 ブルーフィルタで鮮明な視界を確保。 熱に強いステンレスボディ。 JIS規格寸法の遮光プレートを使用できる市販の手持面・ヘルメット面に取付可能 お持ちの手持ち面、被り面が液晶面になる液晶カートリッジです。 遮光前の明るさ#2、又液晶カートリッジでは、数少ない、遮光度調整機能付きで、#5・#7~12まで調整可能です。 センサー感度調整、戻り速度調整も可能で、ユーザーの使用状況に応じた調整が可能です。 溶接作業時は勿論、作業前後も鮮明な視界を実現。 ※見え方には個人差があります。 便利な3つの調整ボタン 1.遮光度調整ボタン(長押し/GRINDモード) 溶接作業に合わせて遮光度を7段階(#5,#7~#12)調整します。 2.感度調整ボタン(長押し/外部人干渉防止モード) 光を感知するセンサーの感度を7段階調整します。 3.戻り速度調整ボタン(長押し/フェードモード) 通常の明るさに戻る時間を7段階(約0.06秒~約1.0秒)調整を行います。 筐体にステンレスを採用し、耐熱温度/300℃を実現。 注意/付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:DGM-100●遮光度:#5・#7~#12(7段階調整)●色:遮光色/ブルー 本体色/シルバー●サイズ:108×5×50.8(H)mm●遮光速度:1/10,000秒●視野範囲:96×34mm●電池:リチウム電池(CR1025)×2(付属)、ソーラー電池●付属品:リチウムイオン電池(CR1025)×6、外側カバープレート、内側カバープレート●遮光前遮光度:#2.0●重量:60g●材質:樹脂●TIG最低アンペア数:>2A●遮光度調整:内側●戻り速度調整:7段階調整(0.06秒~1.0秒)●用途:TIG/MIG/MAG/MMA(手棒溶接)●カートリッジサイズ:108(W)×5(L)×50.8(H)mm●耐熱温度:300℃●保管温度:-20~65℃●操作温度:-5~55℃アズワン品番68-1850-89
防塵マスク EA800MPシリーズ エスコ防塵マスク EA800MPシリーズエスコ
2,930税込3,223
1個
翌日出荷
注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
仕様●捕集効率:95.0%以上(平均99.1%)●吸気抵抗:75Pa以下(平均58Pa)●名称:マスク(フィルター1枚付)●排気抵抗:52Pa以下(平均31Pa)●重量:155g以下(平均143g)●しめひも:タイプRB●国家検定合格品[区分RL2]●国家検定合格品(第TM540号)●溶接面にぴったりの溶接作業用●フィットチェッカー内蔵アズワン品番65-9283-76
溶接用フェイスプロテクター ヘルメット取付型 エスコ溶接用フェイスプロテクター ヘルメット取付型エスコ
3,850税込4,235
1個
翌日出荷
差し込み具にペン差しがついている。※ヘルメットは別売です
仕様●用途:溶接作業等●遮光度:#3●材質:ポリカーボネート●重量:約100g●シールドサイズ:116×175mm●レンズカラー:グリーン●ヘルメット取付型●ヘルメットや帽子のヒサシに差し込むだけで簡単に取付可能●紫外線を99.9%カット●眼鏡をかけたままでも使用可能●くもり止め加工で視界すっきり●レンズの上げ下げが自由に簡単操作アズワン品番65-5657-66
ポリカーボネート製カバープレート 2枚 エスコポリカーボネート製カバープレート 2枚エスコ
490税込539
1個
翌日出荷
遮光プレートを傷、汚れから保護します。電気溶接向け遮光面のカバープレートです。軽くて割れにくいです。
仕様●型番:P-22●材質:ポリカーボネート●重量:10g●サイズ(mm):10.5(W)×5.0(D)●入数:2枚●【EA800PW-21、-22、EA800PV-1、-2、EA800PV-31、-32用】カバープレートアズワン品番65-5670-15
フェイスプロテクター ヘルメット取付型 エスコフェイスプロテクター ヘルメット取付型エスコ
9,420税込10,362
1個
翌日出荷
ヘルメットは別売りです。レンズの上げ下げが簡単にできます。3種類(あらゆる溝付ヘルメット用、幅の広い溝付ヘルメット用、溝なしヘルメット用)の取付部品を標準装備しています。
AC100V/40A 交流アーク溶接機 エスコAC100V/40A 交流アーク溶接機エスコ
41,800税込45,980
1個
翌日出荷
特長:電源100Vコンセントで溶接棒1,6mmまで使用可能。低電流・低電圧用溶接棒を必ずご使用ください。軟鋼用溶接棒(低電圧用)をご使用下さい。アーク溶接機の電源ケーブル先端は端子になっておりますので、用途に応じた電源にお繋ぎ下さい。(アースは必ず接続して下さい)使用率とは:溶接機における10分間の内に使用できる割合を表します。例えば、使用率40%であれば、10分間の中で4分間使用可能を意味し、4分間使った後は6分間休ませる必要がある溶接機ということです。
仕様●型番:IS-H40BF●入力電圧:AC100V●出力電圧:40A●定格入力:1.35kW●定格負荷電圧:22V●無負荷電圧:35V●使用溶接棒径:Φ1.4~1.6mm●本体サイズ:130(W)×225(D)×190(H)mm●重量:8.0kg●ケーブル長:ホルダー付ケーブル16mm2×2m、アースクリップ付ケーブル16mm2×1m、電源2mm2×1.9m●使用率:10%●標準付属品:ホルダー付きケーブル2m・アースクリップ付きケーブル1m・溶接面・溶接棒数本●溶接棒5本付き(Φ1.6×250mm)アズワン品番65-5669-14
240x270x315mm 溶接面 エスコ240x270x315mm 溶接面エスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
アーク溶接時の目・顔の保護に最適です。
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:P-463●レンズサイズ:97(W)×42(H)mm●遮光度:#11●重量:442g●本体サイズ:240(W)×270(D)×315(H)mm●付属品:カバー・フィルタープレート遮光(#11)●材質:PP●遮光プレート(オプション):EA800PW-5~10、-12、-13アズワン品番65-3892-46
220x110x305mm 溶接面 手持ち エスコ220x110x305mm 溶接面 手持ちエスコ
1,730税込1,903
1個
翌日出荷
アーク溶接時の目・顔の保護に適しています。遮光プレート、素ガラスは付属しておりません。
仕様●型番:P-2●レンズサイズ:95(W)×40(H)mm●サイズ:220(W)×110(D)×305(H)mm●重量:290g●付属品:押さえ板バネ、パッキン●材質:面部:パスコ、柄:木●色:赤茶アズワン品番65-3892-47
#3/8 溶接面 二重レンズ エスコ#3/8 溶接面 二重レンズエスコ
16,000税込17,600
1個
翌日出荷
レンズの上げ下げが簡単にできます
仕様●用途:溶接作業等●遮光度:#3(レンズ大)#8(カバーレンズ)#10(2つを併用した場合)●材質:ポリカーボネート●重量:約395g●レンズカラー:レンズ(大)/グリーンカバーレンズ/ブラック●直被式アズワン品番65-5657-51
#3 溶接面 エスコ#3 溶接面エスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
レンズの上げ下げが簡単にできます
仕様●用途:溶接周辺作業等に●遮光度:#3●材質:ポリカーボネート●重量:約325g●レンズカラー:グリーン●直被式アズワン品番65-5657-50
自動遮光溶接面 エスコ自動遮光溶接面エスコ
29,700税込32,670
1個
翌日出荷
交換用レンズ エスコ交換用レンズエスコ
1,350税込1,485
1個
翌日出荷
帽子の種類は問いません。赤外線や紫外線から目を守ります。ガス溶接・電気溶接にも便利です。差し込み部に鉛筆差しが付いています。紫外線を99.9%カット。ヘルメットや帽子のヒサシに差し込むだけ。視界が広いアール形。特殊ハードコーティング加工で傷が付きにくい。眼鏡をしたままでも使用可能。レンズの上げ下げが自由。レンズの巻上げができる。
仕様●レンズサイズ:165×80mm●材質:ポリカーボネート●レンズ色:クリア●EA800KA-1用アズワン品番65-5657-53
ヘルメット取付型溶接面 #3/8/10 エスコヘルメット取付型溶接面 #3/8/10エスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
カバーレンズは可動します。
電動ファン付き呼吸用保護具 エスコ電動ファン付き呼吸用保護具エスコ
300税込330
1枚
翌日出荷
交換用フィルター。EA800MR-1用。替フィルター溶接作業、その他一般粉じん作業対応。静電フィルタ。マスクは部品を交換して、きちんとお手入れをしてご使用ください。
電動ファン付き呼吸用保護具 エスコ電動ファン付き呼吸用保護具エスコ
880税込968
1個
翌日出荷
仕様交換用フィルター(1個入)【EA800MR-2用】替フィルター溶接作業対応の活性炭配合フィルタ。低濃度のオゾン臭に対応マスクは部品を交換して、きちんとお手入れをしてご使用ください。
カートリッジ式マスク EA800MVシリーズ エスコカートリッジ式マスク EA800MVシリーズエスコ
6,000税込6,600
1個
翌日出荷
カートリッジ別売。EA800MV-11~-17よりお選び下さい。フィルター(EA800MV-21、-22)をご使用の際は、必ずカートリッジ(EA800MV-11~-17)とフィルターカバー(EA800MV-23)が必要です。PVCフリー。薄型で、コンパクトなデザインは溶接用保護面や保護メガネの下でもぴったりフィットします。マスクは首の周りに快適にぶら下げたり、作業者の好みに合わせ調節が可能です。軽量化されたデザインと、幅広の封口部分が、一日中快適さを保ちます。作業者に好まれやすい滑らかな形状によるモダンなデザインとハイテクな外観。
タイプ半面名称マスク本体
ディスクグラインダー エスコディスクグラインダーエスコ
23,000税込25,300
1台
翌日出荷
最大出力1260Wのハイパワーモデル 軽く扱いやすいコンパクトボディ クラスで最も低いギヤヘッド スピンドルロック機構 集塵機を併用すれば、粉塵のない作業ができます。 細握りグリップ 補助ハンドル左右取付け可 替カーボンブラシ(型番:608LR)
用途溶接面の研削、仕上げ、サビ取り、バリ取り、鉄・ステンレスなどの切断仕様●電源:100V●消費電力:850W●最大出力:1260W●定格電流:8.8A●砥石サイズ:Φ125×穴径22mm●付属品:カニ目スパナ、補助ハンドル●握り径:56mm●重量:1.8kg●回転数:11000min●絶縁方式:二重絶縁●サイズ:263×139×94(H)mm●スピンドル径:M16×2mm●コード長:2.5mアズワン品番65-2221-71
ディスクグラインダー エスコディスクグラインダーエスコ
15,900税込17,490
1台
翌日出荷
アーク溶接面(デジタル式/ワイド) エスコアーク溶接面(デジタル式/ワイド)エスコ
53,500税込58,850
1個
当日出荷
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 デジタル操作・制御で微細調整作業モード(グラインド・溶接・切断)・遮光度・感度・戻り速度の設定を設定パネルでデジタル調整 オートモード搭載(遮光度・感度・戻り速度)オートモード設定にすると遮光度・感度・戻り速度が作業環境に応じて自動設定 眩しさを軽減し鮮明な視界を保つ”ブルーフィルタ”は接地面や溶融地池の境目が見やすく、高出力溶接でもその能力を発揮します。 装着したままでワンタッチ切替(溶接/切断⇔グラインドモード)が可能なグラインドモードボタンや、手軽な操作の新型ワンタッチヘッドギア装備 日本初3面自動遮光タイプ 新感覚180°パノラマワイドビュー
仕様●遮光反応速度:1/25,000秒●レンズサイズ:中央:115×85mm両側:68×35~80mm●遮光度:(遮光前)#3(遮光時)中央:溶接(WLED)モード:#8~#14 切断(CUT)モード:#4~#8 両側:#10●重量:約590g●感度調整方式:8段階調整●電源:ソーラー電池+リチウム電池(CR2032)×2個(付属)●付属品:外側カバープレート×2枚(1枚本体装着)内側カバープレート×1式(1式本体装着)リチウム電池×2個●戻り速度調整:10段階調整(0~9/0.06~1.00秒の範囲)アズワン品番65-2221-10
アーク溶接面 エスコアーク溶接面エスコ
41,000税込45,100
1個
当日出荷
#9-#13 液晶遮光カートリッジ(溶接面用/ブルー) エスコ#9-#13 液晶遮光カートリッジ(溶接面用/ブルー)エスコ
18,300税込20,130
1個
翌日出荷
寸法(mm)108(W)×10(D)×50.8(H)質量(g)102レンズ色ブルー仕様・用途手棒溶接/TIG/MIG/MAG対応遮光度#9~#13調整方法戻り速度:無断階調節遮光速度(秒)遮光速度:1/10000秒アズワン品番64-7923-84視野領域寸法(mm)92×34
#9-#13 液晶遮光カートリッジ(溶接面用/グリーン) エスコ#9-#13 液晶遮光カートリッジ(溶接面用/グリーン)エスコ
18,300税込20,130
1個
翌日出荷
寸法(mm)108(W)×10(D)×50.8(H)質量(g)102レンズ色グリーン遮光度#9~#13遮光速度(秒)遮光速度:1/10000秒アズワン品番64-7923-83視野領域寸法(mm)92×34
230x405x138mm 溶接面(手持ち) エスコ230x405x138mm 溶接面(手持ち)エスコ
4,250税込4,675
1個
翌日出荷
用途溶接時の手持ち面と使用します付属品素ガラス、プレート#10装着材質面部:パスコ、柄:木寸法(mm)230(W)×138(D)×405(H)レッド質量(g)350レンズサイズ(mm)95(W)×40(H)アズワン品番64-7923-77
#5-#13 アーク溶接面(ブルーフィルター) エスコ#5-#13 アーク溶接面(ブルーフィルター)エスコ
35,700税込39,270
1個
翌日出荷
用途手棒溶接/TIG/MIG/MAG材質ヘルメット部:高耐衝撃性ナイロン寸法(mm)240(W)×305(D)×207(H)質量(g)550電源ソーラー電池、リチウム電池(CR2450)×1個(付属)レンズ色ブルーフィルタ遮光度遮光前#3.5、遮光時#5~#8、#9~#13(スイッチ)調整方法戻り時間調整:無段階調整視界範囲(mm)95(W)×85(H)遮光速度(秒)1/25000秒アズワン品番64-7923-74
#4-#12 アーク溶接面(ブルーフィルター/ワイド) エスコ#4-#12 アーク溶接面(ブルーフィルター/ワイド)エスコ
44,800税込49,280
1個
翌日出荷
用途TIG/MAG/MIG/手棒溶接/切断・研磨寸法(mm)250(W)×270(D)×340(H)質量(g)660電源ソーラー電池+リチウム電池(CR2450)×2個レンズサイズ(mm)中央:115×85、両側:68×35~80遮光度遮光前#3、遮光後中央パネル#4~#8 #8~#12(切替スイッチ)、両側パネル#10視界範囲(mm)中央:115(W)×85(H)、両側:68(W)×35~80(H)戻り速度(秒)0.1~1.0(無段階調整遮光速度(秒)1/25000秒アズワン品番64-7923-71
#9-#13/111x42mm アーク溶接面 エスコ#9-#13/111x42mm アーク溶接面エスコ
43,600税込47,960
1個
翌日出荷
質量(g)490電源ソーラー電池、3Vリチウム電池(CR-2032)×2個(付属)レンズサイズ(mm)111×42遮光度溶接時:#9~#13、通常時:#3調整方法戻り時間調整:無段階調節遮光速度(秒)1/25000秒アズワン品番64-7923-70
ネックカバー(溶接面用) エスコネックカバー(溶接面用)エスコ
3,470税込3,817
1着
当日出荷
火の粉と紫外線から保護します
材質難燃加工コットン呼び寸法フリーサイズアズワン品番64-2208-06
430x560mm 巾着バッグ エスコ430x560mm 巾着バッグエスコ
5,510税込6,061
1個
当日出荷
ソフトパッド入りで中身を保護します。 溶接面も楽々入る大きさです。
材質ポリエステルエスコ品番EA925GR-1寸法(mm)430×560質量(g)350容量(L)55
#3/8/10 溶接面(二重レンズ式) エスコ#3/8/10 溶接面(二重レンズ式)エスコ(1件のレビュー)
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
カバーレンズは上下に可動できます。
用途ガス、電気溶接、炉前作業用機能直被式材質(レンズ)ポリカーボネートエスコ品番EA800KA-11質量(g)300
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら