61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
8,900 税込9,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩化ビニールシートの溶着などにご使用頂けます。
材質ローラー:ウレタン ハンドル:木柄 全長(mm)186 ローラーサイズ(mm)直径35×40
1個
3,600 税込3,960
8日以内出荷

サッシ枠と取付け下地との隙間を微調整できる樹脂スペーサーです。0.5mm厚のスペーサーを20枚ずつ束ねて溶着しており、必要な厚みに取り分けて使用します。サッシ縦枠のレベル調整を確実に行うことで、サッシ開閉のガタツキ防止に貢献します。
材質ポリプロピレン 厚さ(mm)0.5(1枚あたり) 寸法(mm)27×50 アズワン品番65-2126-82
1セット(4個)
540 税込594
当日出荷

用途切削、研磨、クーラント液のろ過 材質ポリエステル 寸法(mm)Φ178×813 ろ過精度(μm)200 最高使用温度(℃)80
1個
2,760 税込3,036
翌日出荷

用途切削、研磨、クーラント液のろ過 材質ポリエステル 寸法(mm)Φ178×457 ろ過精度(μm)25 最高使用温度(℃)80
1個
2,110 税込2,321
翌日出荷

用途冷却水・洗浄水、工業用水のろ過 材質ポリエチレン 寸法(mm)Φ178×813 ろ過精度(μm)10 最高使用温度(℃)80
1個
2,760 税込3,036
翌日出荷

用途冷却水・洗浄水、工業用水のろ過 材質ポリエチレン 寸法(mm)Φ178×813 ろ過精度(μm)5 最高使用温度(℃)80
1個
2,760 税込3,036
翌日出荷

用途切削、研磨、クーラント液のろ過 材質ポリエステル 寸法(mm)Φ178×813 ろ過精度(μm)1 最高使用温度(℃)80
1個
3,030 税込3,333
翌日出荷

用途切削、研磨、クーラント液のろ過 材質ポリエステル 寸法(mm)Φ178×457 ろ過精度(μm)5 最高使用温度(℃)80
1個
2,110 税込2,321
翌日出荷

用途冷却水・洗浄水、工業用水のろ過 材質ポリエチレン 寸法(mm)Φ178×457 ろ過精度(μm)25 最高使用温度(℃)80
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

用途冷却水・洗浄水、工業用水のろ過 材質ポリエチレン 寸法(mm)Φ178×813 ろ過精度(μm)25 最高使用温度(℃)80
1個
2,760 税込3,036
翌日出荷

熱溶着によって簡単に溶着でき、自由な長さレイアウトでの使用が可能です。耐摩耗性・耐油性に優れています。
仕様丸ベルト 種類丸ベルト
1本
205 税込226
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

エスコPPロープ
材質はポリプロピレン。2本より、溶着なしタイプ。よりを戻せば吊るし柿用ロープにも使用できます。
用途軽量な結束や荷造りに。 材質ポリプロピレン 長さ(m)100 径(mm)3
1個
650 税込715
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

1本
700 税込770
翌日出荷

1本
450 税込495
翌日出荷

3本撚り、溶着なし。
仕様●径:Φ1.5mm●長さ:245m●色:青●材質:ポリプロピレン●1巻外寸(mm):Φ105×70 アズワン品番65-9269-06
1個
705 税込776
翌日出荷

ポリエチレン・ポリプロピレン等の【ビニールフィルム】を溶着できます。
エスコ品番EA305XH 質量(kg)3.8 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)260 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×420×185 シール長さ(mm)350 シール幅(mm)1.6 機能溶着
1個
55,400 税込60,940
翌日出荷

3本撚り、溶着なし。
仕様●径:Φ1.5mm●長さ:245m●色:白●材質:ポリプロピレン●1巻外寸(mm):Φ105×70 アズワン品番65-9269-05
1個
705 税込776
翌日出荷

1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

1個
660 税込726
翌日出荷

溶着なので切口がほぐれず仕上りがきれい。
エスコ品番EA628PR-13
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷

溶着なので切口がほぐれず仕上りがきれい。
エスコ品番EA628PR-15
1個
11,400 税込12,540
翌日出荷

3本撚り、溶着タイプ
仕様●径:Φ8.0mm●長さ:50m●色:白●入数:1巻●材質:ポリプロピレン●1巻外寸(mm):Φ220×70 アズワン品番65-9269-45
1巻
990 税込1,089
欠品中

1本
700 税込770
翌日出荷

1本
580 税込638
翌日出荷

1台で溶着と溶断が行えます。
エスコ品番EA305XA 質量(kg)2.7 電源(V)100 消費電力(W)260 シール長さ(mm)200 シール幅(mm)1.6 機能溶着、溶断 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×330×200
1個
29,600 税込32,560
翌日出荷

1本
580 税込638
翌日出荷

『溶着』塩ビシートの間に差し込み、表面を加熱軟化させてローラで圧着します。
適合【ヒートガン】EA365VA-1、EA365VA-2、EA365VA-4、EA365VA-10、EA365VB-3 エスコ品番EA365VD-3 材質鋼板 全長(mm)89.5 質量(g)74 内寸(mm)【先端】3×42 ノズル形状平形ノズル
1個
3,150 税込3,465
翌日出荷

溶着なので切口がほぐれず仕上りがきれい。
エスコ品番EA628PR-11A
1個
2,230 税込2,453
翌日出荷

溶着なので切口がほぐれず仕上りがきれい。
エスコ品番EA628PR-15A
1個
2,420 税込2,662
翌日出荷

溶着なので切口がほぐれず仕上りがきれい。
エスコ品番EA628PR-14A
1個
2,230 税込2,453
翌日出荷

溶着なので切口がほぐれず仕上りがきれい。
エスコ品番EA628PR-14
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷

溶着なので切口がほぐれず仕上りがきれい。
エスコ品番EA628PR-11
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷

温度が下がっても塩ビシートと違いシートが硬くなりません。高周波ウェルダーによる溶着加工が可能。非塩ビ製。
厚さ(mm)0.25 仕様非塩ビ製 形状折りたたみタイプ 長さ(m)5 足幅1.87m 幅(m)1.87
1個
16,000 税込17,600
翌日出荷

パラフィンワックスによる特殊処理でアルミなどの非鉄金属特有の溶着、目づまりを解消した砥石で、高い研削力を発揮します。アルミだけでなく、目詰まり・溶着しやすい亜鉛めっき剥がしにも最適です。砥石1枚の作業量が他社汎用砥石の約2倍。優れた研削性能が持続します。
用途アルミなどの非鉄金属のバリ取り、表面研削。配管用炭素鋼鋼管(白管)亜鉛めっき鋼管の溶接前めっき剥がし 粒度#36 厚さ(mm)6 被削材対応:アルミなどの非鉄金属 最大回転数(min-1[r.p.m])13750 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)100 穴径(mm)15
1枚(5枚)
1,450 税込1,595
翌日出荷

スパッタの飛ばない熔接棒。 19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る作業性に優れた熔接棒です。 ステンレス鋼中で最も広く使用されています。
用途SUS304同士の共金熔接 棒径(Φmm)2.6 全長(mm)350 エスコ品番EA318AS-2.6
1個
7,410 税込8,151
翌日出荷

スパッタの飛ばない熔接棒。 19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る作業性に優れた熔接棒です。 ステンレス鋼中で最も広く使用されています。
用途SUS304同士の共金熔接。 棒径(Φmm)2 全長(mm)250 エスコ品番EA318AS-2
1個
9,200 税込10,120
翌日出荷

溶接前に鉄・ステンレスの溶接材料に吹付、溶接時にスパッタの溶着を防止。不乾性のため、乾燥を待たずに溶接可能。被膜を除去せず塗装が可能(特殊な塗料は除く)。スプレーの目づまりなし。溶接時の臭いなし。
内容量(mL)500 危険物の類別非危険物
1本
2,560 税込2,816
翌日出荷

スパッタの飛ばない熔接棒。 19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る作業性に優れた熔接棒です。 ステンレス鋼中で最も広く使用されています。
用途SUS304同士の共金熔接 棒径(Φmm)3.2 全長(mm)350 エスコ品番EA318AS-3.2
1個
6,770 税込7,447
翌日出荷