25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニトリル100%。特別なニトリル混合物でできており、擦過・突刺・鉤裂き・摩耗に対して耐性があり、また暖かく心地よい。幅広い範囲の溶剤・動物性脂肪・その他の化学薬品に対して耐性があります。表面を強化した仕上げにより、擦過や化学薬品に対する耐性が増し、手袋の脱着が簡単になりました。滑らないので液体を扱う作業が簡単安全になります。エルゴノミックデザイン。裏地なし
1個
410 税込451
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滑らないローラーベルト。
ベルト色 エスコ品番EA924-52 材質ベルト:ポリプロピレン、バックル・先止め:鉄(ニッケルメッキ) 寸法(幅W×長さL)(mm)37×1080
1個
675 税込743
当日出荷

滑らないローラーベルト。
ベルト色 エスコ品番EA924-53 材質ベルト:ポリプロピレン、バックル・先止め:鉄(ニッケルメッキ) 寸法(幅W×長さL)(mm)37×1080
1個
675 税込743
翌日出荷

酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材 仕様食品衛生法適合 材質EPDM発泡体 耐熱温度(℃)100 主な用途隙間用
1個
420 税込462
当日出荷

左右どちらの手にも使いやすい、滑らないホールドを実現
全長(mm)150 刃長(mm)70 材質(刃)ステンレス
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付
仕様丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付 材質ヘッド:軟鋼ハンドル:ファイバーグラス 全長(mm)812 硬度HRC30 頭径(Φmm)57 全質量(kg)3.6 アズワン品番64-7872-63
1本
21,900 税込24,090
当日出荷

丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付
仕様丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付 材質ヘッド:軟鋼ハンドル:ファイバーグラス 全長(mm)812 硬度HRC30 頭径(Φmm)70 全質量(kg)7.2 アズワン品番64-7872-66
1本
35,600 税込39,160
当日出荷

耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。滑らない.凹凸面にもフィットし、水・空気・熱等を遮断し、シール材・パッキング材として最適です。水や空気を通しません。
用途食品衛生法適合。酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能。土木建築分野:シール材・止水材、スリップ止め、ダクト。 内装用床下断熱・半導体生産装置関連・鉄道車両、自動車シール材。 材質EPDM発泡体 耐熱温度(℃)100 主な用途隙間用 アズワン品番64-2284-80
1巻
595 税込655
当日出荷

丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付
仕様丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付 材質ヘッド:軟鋼ハンドル:ファイバーグラス 全長(mm)812 硬度HRC30 頭径(Φmm)60 全質量(kg)4.5 アズワン品番64-7872-64
1本
24,500 税込26,950
当日出荷

丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付
仕様丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付 材質ヘッド:軟鋼ハンドル:ファイバーグラス 全長(mm)812 硬度HRC30 頭径(Φmm)64 全質量(kg)5.4 アズワン品番64-7872-65
1本
28,400 税込31,240
当日出荷

丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付
仕様丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付 材質ヘッド:軟鋼ハンドル:ファイバーグラス 全長(mm)812 硬度HRC30 頭径(Φmm)50 全質量(kg)2.7 アズワン品番64-7872-62
1本
19,300 税込21,230
当日出荷

酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材 仕様食品衛生法適合 材質EPDM発泡体 耐熱温度(℃)100 主な用途隙間用
1個
925 税込1,018
当日出荷

酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材 材質EPDM発泡体 耐熱温度(℃)100 主な用途隙間用
1個
770 税込847
当日出荷

手元六角付。手が濡れていても滑らないグリップ。打撃部分にはサイズの刻印入り。 ドライバーの選別が容易です。
1本
4,240 税込4,664
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貫通柄なのでハンマーで叩けます。手元六角付。手が濡れていても滑らないグリップ。打撃部分にはサイズの刻印入り。ドライバーの選別が容易です。
1本
4,460 税込4,906
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材 仕様食品衛生法適合 材質EPDM発泡体 耐熱温度(℃)100 主な用途隙間用
1個
1,190 税込1,309
当日出荷

ニトリル100% 特別なニトリル混合物でできており、擦過・突刺・鉤裂き・摩耗に対して耐性があり、また暖かく心地よい。 幅広い範囲の溶剤・動物性脂肪・その他の化学薬品に対して耐性があります。 表面を強化した仕上げにより、擦過や化学薬品に対する耐性が増し、手袋の脱着が簡単になりました。 滑らないので液体を扱う作業が簡単安全になります。 エルゴノミックデザイン
仕様裏地なし
1個
410 税込451
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貫通柄なのでハンマーで叩けます。手元六角付。手が濡れていても滑らないグリップ。打撃部分にはサイズの刻印入り。ドライバーの選別が容易です。
軸径(Φmm)5 軸長(mm)80 先端サイズ(#)1
1個
3,750 税込4,125
翌日出荷

貫通柄の為、ハンマーでたたけます。打撃部分にはサイズの刻印入り。ドライバーの選別が容易です。手元六角付き。手が濡れていても滑らないグリップ
仕様●型番:※ESCOオリジナルセット品●サイズ(mm):(+)#2×7.0(-)6.5×1.0(2本組)●軸長(mm):100●2本組●工具袋付(250×100(H)mm) アズワン品番65-5669-67
1セット
8,998 税込9,898
翌日出荷

酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材 仕様食品衛生法適合 材質EPDM発泡体 耐熱温度(℃)100 主な用途隙間用
1個
1,160 税込1,276
当日出荷

酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材 仕様食品衛生法適合 材質EPDM発泡体 耐熱温度(℃)100 主な用途隙間用
1個
1,760 税込1,936
当日出荷

酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材 仕様食品衛生法適合 材質EPDM発泡体 耐熱温度(℃)100 主な用途隙間用
1個
900 税込990
当日出荷

貫通柄なのでハンマーで叩けます。打撃部分にはサイズの刻印入り。 ドライバーの選別が容易です。
仕様●刃幅×刃厚(mm):5.5×0.8●軸径(mm):5●軸長(mm):80●手元六角付●手が濡れていても滑らないグリップ アズワン品番65-9264-06
1本
3,770 税込4,147
翌日出荷

付属品:刈刃(金属8枚刃)、六角棒レンチ、レンチピン、キワ刈りガード、刈刃カバーセット、飛散防護カバー、肩掛けバンド、保護めがね、安定板、あんぜんロータ、ナイロンコード10本、充電器、電池パック。電源を確保できない場所でもらくらく刈り込み。場所や時間を気にせず刈込みできる静かな動作音。騒音が気になる環境に最適。ワンタッチで長さを調整できる伸縮機能。地面を滑らせ作業負担を軽減する安定板付。雑草刈りは金属8枚刃で効率よく。キワ刈りは「あんぜんロータ(ナイロンコード)」を使い安全作業。
全長(mm)1197~1497 質量(kg)金属8枚刃使用時:2.3 あんぜんロータ使用時:2.2 寸法【刈刃】金属8枚刃使用時:外径160×内径20、あんぜんロータ使用時:径2×105 電源18V(リチウムイオン1500mAh) 連続使用時間刈刃(金属刃):約20分 あんぜんロータ:約15分 充電時間(分)69 回転数(回/分)金属8枚使用時:6400 あんぜんロータ使用時:6000 サイズ(Φmm)刈刃:160
1台
27,200 税込29,920
翌日出荷

滑らかな内面で内容物が引っかからない。様々な種類の部品や小物を、長期に渡り美しく見やすく保管が可能。段ボール箱のような老朽化による箱の変形・破損が無いため、保管ラックの美観をキープします。積み重ね可能。
材質ポリプロピレン 形状底面:斜格子リブ 底面に、斜め格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。このリブ構造は特にライン(コロコン等)特性に優れており、スムーズな移動が可能です。また、ひねりを抑制する構造でもあります。 ライトブルー 質量(g)1005 容量(L)16.9 有効内寸(mm)475×160×211 耐荷重(kg)均等15 外寸(mm)515×200×220 内寸(mm)480×168×217 圧縮荷重(kN[kgf])6.47
1個
4,080 税込4,488
翌日出荷

関連カテゴリ