5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに イエロー 仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も) エスコ品番EA944DH-11 材質プラスチック 寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105 容量(kg)1 主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室 指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40 危険物の類別非危険物 半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1 塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5 塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
1個
4,360 税込4,796
当日出荷

水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに グリーン 仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も) エスコ品番EA944DH-12 材質プラスチック 寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105 容量(kg)1 主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室 指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40 危険物の類別非危険物 半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1 塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5 塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
1個
4,360 税込4,796
当日出荷

水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに グレー 仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も) エスコ品番EA944DH-13 材質プラスチック 寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105 容量(kg)1 主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室 指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40 危険物の類別非危険物 半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1 塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5 塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
1個
4,360 税込4,796
当日出荷

開梱作業等に最適。カーペットを引っ掛けて切るので床面を切りません。滑りにくいエラストマーラバー。力のかけやすいホールドグリップ。安全ロープ取付穴&ツメ付。ネジロック機構。刃折線付フック刃(ドイツ ゾーリンゲン製)。握りやすさを追求したドラゴングリップボディ。長尺シート、クッションフロアの切断に。梱包ヒモ、PPバンドの切断に。開梱作業、ペンキ缶フタ開けに便利なヘラ付。
1個
775 税込853
翌日出荷

環境に配慮した、インクカートリッジ交換式。本体を繰り返し使用することで、プラスチック使用量を47%(※)削減できます。金属製の刃も本体に残るので、捨てずに繰り返し使うことができます。※本体を新しく購入した場合との重量比インクカートリッジの交換は、交換ボタンを押してカートリッジを引き抜き、新しいカートリッジを押し込むだけでOK。手を汚すことなくワンタッチで簡単に交換できます。ひっかかりのあるギザ刃は、梱包によく使われる滑りやすいOPPテープも、滑らず簡単に切れます。開梱時に刃を固定するロック機能付きで安心してお使いいただけます。普通紙だけでなく、従来インクが苦手だったコート紙など、つるつるした紙にもしっかり捺印できる新開発の揮発性インクを搭載。宅配便のラベルはもちろん、レシートやATM用紙などの感熱紙、公共料金などの圧着はがき、ラミネート紙にも幅広く対応します。握る部分はフラットな薄い面で、持ちやすい形状。ローラー部分を紙に当てた時に、隠す位置を視認しやすく、スムーズに作業できます。底部は丸型で安定感があり、玄関など置き場所を選びません。インクで塗りつぶすのではなく、文字で文字を隠すことが特徴的な製品です。縦、横、斜めと独特の配列で並んだ10文字のアルファベットパターンを文字に重ねることにより、記載されている文字情報を読み取りにくくすることができます。
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷